制御機器 :「LED 3528」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他
指向角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3528 (1411)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 590 nm●寸法: 3.5×2.8×3.2mm●Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5×2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 590 nm寸法 = 3.5 x 2.8 x 3.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMTWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: PLCC 4●実装タイプ: 表面実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V、4.1 V●光度: 100 mcd、220 mcd、500 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 470 / 525 / 621 nm●寸法: 3.2×2.8×1.8mm●Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフル色LEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフルカラーLEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 100 mcd、220 mcd、500 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 525 / 621 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED PLCC 3528パッケージ. KingbrightのこのチップLEDデバイスシリーズは、同じ3528フットプリントの標準PLCCパッケージに収められています。 単色のチップLED PLCCデバイスは、あらゆる表面実装(SMT)アセンブリ及びはんだ処理に適しています。 KingbrightのチップLED PLCC LEDは、バックライト用途に最適です。 このLEDは、耐湿性レベル4となっています。. PLCC 3528ファミリの特長: 標準PLCCパッケージ(2ピン及び4ピン) 3528の寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●3.3 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●レンズの仕上げ : 乳白色mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3529 (1411)パッケージ. Kingbrightの3529ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準1411フットプリントで、フラットトップの丸型レンズを備えています。 これらの製品は無色透明レンズ付きで、多様な色を選択可能です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3529 LEDの特長: 標準1411パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな単色を選択可能 視野角: 120° 低消費電力
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.7 Vピン数 = 2ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 12 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 3.5 x 2.8 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージ5050
放射束(mW)13000
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.3
テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1.5μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
寸法(mm)3.2×2.7×1.8
レンズ形状ドーム
色温度(K)6800
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(mcd)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージPLCC 2
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)4
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。