制御機器 :「LEDグリーン」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-92
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = 6922 (2709)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 (赤) V、3.2 (青) V、3.3 (緑) V光度 = 1200 (緑) mcd、400 (青) mcd、700 (赤) mcdピン数 = 7レンズ形状 = 長方形主波長 = 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤)寸法 = 6.4 x 2.2 x 2.15mmシリーズ = MSL0104RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
色緑
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番64-7953-43
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色緑
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP40(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-227
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)クローム : 黄銅
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
アズワン品番64-7953-45
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ6.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。
定格電圧(V)DC24
使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4
最大消費電力(W)2
最大電流(mA)40/線
漏れ電流(mA)最大0.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×200×35
質量(g)90
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 12V ac/dc照光色 = 緑ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1
Lumileds LUXEON Rubix シリーズの緑色コレみ LED は、高い駆動電流能力と小型フォームファクタを特長としています。最小限のスペースで最大限の光束を実現し、エンターテイメント、建築、緊急車両照明に最適です高駆動電流 小型フットプリントパッケージ 動作温度: -40 → 135 ℃
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4.5 V●シリーズ:LUXEON Rubix
アズワン品番65-7239-28
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 24V ac/dc照光色 = 緑、赤ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント定格電流 = .20mA
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
照光色緑
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-102
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:2300 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:522 nm●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7255-87
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP View LED で、522 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1726
アズワン品番65-7240-14
1袋(25個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
StanleyElectric1111Cシリーズ1608パッケージLED。StanleyElectric1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法:1.6x0.8x0.7mm白色樹脂
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2.4 mcd●ピン数:2●ビュー角:153/146 °●レンズ形状:長方形●主波長:558 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm
アズワン品番65-7258-66
1袋(5個)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS Pro 、パネル取り付け緑色 LED パイロットライト、 16 mm カットアウト、 IP40 、丸型、 24 V ac/dcこれらの緑色丸形 LED パイロットライトを使用して、動作中の電気部品又はシステムを確認します。 16 mm の切り抜き設計により省スペース化を実現し、マルチチップ技術により同じワット数の通常の白熱電球よりも明るい照明が実現されています。 また、明るさは. 60 cd/m3 で、暗い場所でも簡単に視認できます。汎用性の高いパネル取り付けとキャプティブねじ端子により、接続ワイヤが非常に簡単になっています。さらに、ライトの寿命は約 30 、 000 時間又は 3.5 年です。 このパイロットライトは、 IP40 等級で、 1 mm を超える工具やワイヤが損傷する可能性を排除します。一般的に電気システムの監視に使用され、航空機の計器パネルから、自動車のダッシュボード、鉄道のドアまで、同様のさまざまな用途で使用されています。特長と利点.緑のパイロットライト . LED ランプ . IP40 等級で工具やワイヤを 1 本以上保護 mm .カットアウト径は 16 mm です .最小動作温度は -25 ° C です .最大動作温度は +55 ° C です .定格電圧: 230 AC/DC .定格電流: 20 mA .円形 . ねじ止め端子 . パネル取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番65-7229-95
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
接点構成1a-1b
ボタン色緑
保護構造IP65
仕様IDEC
型式ALN21611DN
定格電圧AC100/110V
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4428
アズワン品番65-7229-99
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4427
アズワン品番65-7234-96
1セット(4000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Kingbright の緑色ソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2230
アズワン品番65-7242-45
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4432
アズワン品番65-7234-94
1袋(25個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4458
アズワン品番65-7235-09
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP ビュー LED で、525 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.1 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7236-22
1袋(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4431
アズワン品番65-7232-24
1セット(4000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
ROHM スルーホール SLR-343 シリーズ LED
仕様●LED色:緑●実装タイプ:スルーホール実装●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:SLR●コード番号:215-9951
アズワン品番65-7235-42
1袋(2000個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:30000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:520 nm●シリーズ:WL-SMTD
アズワン品番65-7244-82
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 22mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP65。末端様式 = ネジ。形状 = 丸型。。RS PROパックサイズ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:750 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:525 nm●シリーズ:WL-SMCC●コード番号:184-7331
アズワン品番65-7245-10
1袋(25個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4996
アズワン品番65-7258-60
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5138
アズワン品番65-7232-49
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:16000 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:541 nm●シリーズ:VLDTG1232
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4
アズワン品番65-7262-27
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:60 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:573 nm●レンズ色:クリア
アズワン品番65-7244-39
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。