制御機器 :「LEDライトガイド」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
OSRAM OSLON CompactシリーズLED。OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON Compact CL及びCMファミリは、高出力LEDを小型パッケージに収めたものです。 この高光束LEDは50 mAから0.6 Aまでの作動電流で使用するよう設計されています。 OSLON Compact CL LEDは、側面発光ライトガイドやハイ / ロービーム用に設計されています。 一方、OSLON Compact CM LEDは、
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:1612 (0605)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.05 V●光度:110 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:260 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLON Compact
アズワン品番65-7256-96
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。したがって、均一な照明用途向けの軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1202
アズワン品番65-7241-56
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
アズワン品番65-7241-72
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
アズワン品番65-7241-66
1セット(3000個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。