カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(7)
        • 接続・省配線(制御機器)(7)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(15)
        • 産業用PC用品(13)
        • 電子部品(オンボード)(41)
        • 検出・センサ(1)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(7)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「MES」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • メス
  • メス端子
  • メスネジ
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    定格電圧(V)DC24規格CEマーキング、UL規格外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • MESインタフェースユニット 三菱電機

    MESインタフェースユニット

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得質量(kg)0.25接続方式(Ethernet)IPv4チャンネル数2チャンネル(Ethernet)機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MESインタフェースユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MESインタフェースユニット

    三菱電機
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×90×98
  • GOT2000シリーズ用 MESインタフェース機能ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 MESインタフェース機能ライセンス

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    MESインタフェース機能を使用するためのライセンスです。
    シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25適合機種GT27、GT25
  • 積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A

    パトライト(PATLITE)
    8,698税込9,568
    1台
    16日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:アルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保持。取付けネジ部:管用平行ネジサイズを採用しており、フレキシブル電線管などと直接接続可能。ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線を変える必要がありません。機器への装着後でも色配列の組替えが簡単に可能です。防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
    定格電圧(V)DC24
  • eモニター・eマルチ用オプション 河村電器産業

    eモニター・eマルチ用オプション

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
  • Omron リレーカバー omron(オムロン)

    Omron リレーカバー

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    適合機種R2RF-05-ESS、R2RF-08-ESSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業

    高周波(RF) 同軸コネクタ

    日本コネクト工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    小型のプッシュオン式コネクタ 基板実装用
    表面処理AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~26.5インピーダンス(Ω)50
  • Schneider Electric ロジックコントローラユニット, シリーズ名:Modicon M251 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロジックコントローラユニット, シリーズ名:Modicon M251

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC Modicon M262 ロジックコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M262 ロジックコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • PLC Modicon M262 モーションコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M262 モーションコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
  • 超スリム積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    超スリム積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    定格電圧(V)DC24色(グローブ)カラーグローブ
  • エンコーダブラケット 岩田製作所

    エンコーダブラケット

    岩田製作所
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6C3シリーズ、マイクロテック社MES-42Pシリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆マットスイッチ IDEC(和泉電気)

    防爆マットスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
  • Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
    仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
  • Mega2560 Rev3 Arduino

    Mega2560 Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
    種類工作キットメモリー(フラッシュ)256K仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力16動作電圧7~12V
  • e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑)

    SUS(エスユーエス)
    13,880税込15,268
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ3色
    型式MES-302A-RYG(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑
  • ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack

    ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)

    M5Stack
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)
    仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
  • M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックス

    M.2 NVMe SSD変換PCIeカード

    アイネックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。 熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。 PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。 2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
    セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
  • e-CON付ランプΦ25(緑) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25(緑)

    SUS(エスユーエス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ(緑)
    型式MES-102A-G(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
  • RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS Pro ネオンインジケータランプ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用長さ(mm)30定格電圧(V)100/120発光色寿命50000h定格電流(mA)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ9mm電球ベースE10
  • e-CON付ランプΦ25(赤) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25(赤)

    SUS(エスユーエス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ(赤)
    型式MES-102A-R(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PowerTOPシリーズ Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PowerTOPシリーズ

    Mennekes
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
    仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体8GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4)8GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K:2
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • e-CON付ランプΦ25(青) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25(青)

    SUS(エスユーエス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ(青)
    型式MES-102A-B(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックス

    M.2 NVMe SSD変換PCIeカード

    アイネックス
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。 各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ) SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
    セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
  • リモコンリレー 両切 東芝ライテック

    リモコンリレー 両切

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
  • RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS Pro ネオンインジケータランプ

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm長さ(mm)30定格電圧(V)220/250発光色寿命50000h定格電流(mA)0.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)9電球ベースE10
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ

    Mennekes
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS Pro ネオンインジケータランプ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用長さ(mm)30定格電圧(V)220/250発光色寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ9mm電球ベースE10
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) SoftCONTACTシリーズ Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) SoftCONTACTシリーズ

    Mennekes
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズ Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズ

    Mennekes
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ アイネックス

    ヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ

    アイネックス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高速なM.2 NVM Express (NVMe) SSDカードをPCI Expressスロット搭載パソコンで使用できます。一般的なPCI Expressカードと異なり、M.2 NVMe SSDを基板上面に取り付けられます。大型グラフィックカードを搭載しているために、空きPCI Expressスロットが最下段のみの環境に好適です。ヒートシンクがM.2 SSDを冷却します。熱伝導パッドがM.2 SSDとヒートシンクに密着し、M.2 SSDの熱を伝達します。PCI Expressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
    仕様(システム条件)X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 10/11セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応PCI Express 4.0/(M.2カードタイプ)2230/2242/2260/2280コネクタ(M.2)Key M
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    全ポートマルチギガ(10G/5G/2.5G)対応 。PoE++(802.3bt)対応。1ポートあたり90W、装置全体で最大270W給電可能 。リモート管理サービス キキNavi対応 。「PoE受電機器監視機能」でPoE受電機器の死活監視が可能 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の。5年保証(3年保証+2年延長)。Web上の5年保証登録により2年延長 。JumboFrame(12288Bytes)対応 。全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証
  • RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS Pro ネオンインジケータランプ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm長さ(mm)28定格電圧(V)220/250発光色寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)9電球ベースE10

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器