カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(11)
        • 接続・省配線(制御機器)(43)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(326)
        • 検出・センサ(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 通信(制御機器)(7)
        • 電源(制御機器)(7)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「MPC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
449税込494
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1セット(39個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズWURTH ELEKTRONIK
5,998税込6,598
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズWURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1セット(104個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DEC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DECWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7384-78
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510アズワン品番65-7386-10
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288アズワン品番65-7532-16
LAN用SPD 昭電LAN用SPD昭電
12,980税込14,278
1個
予約販売
19インチラック実装に最適な LAN用SPD
用途LAN回線に侵入する雷 サージからサーバー,HUB パソコンなどを守るSPD仕様試験カテゴリ/JIS C 5381-21、(近端漏話)DC~100MHz 32.3dB以上、35mmレール(DINレール)に装着可能適合(回線)、1000BASE-T、100BASE-TX、PoE、PoE Plus幅(mm)22定格電流(A)(12/36pair)0.6/30W、(45/78pair)0.6/30W使用環境温度(℃)-40~+70最大使用電圧(V)(連続)DC60使用環境湿度(%)96以下電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)1kA挿入損失(dB)DC~100MHz 1.0以下リターンロス(dB)DC~100MHz 12.1以上
EMシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)EMシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
4,798税込5,278
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
eモニター・eマルチ用オプション 河村電器産業eモニター・eマルチ用オプション河村電器産業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電源ケーブル 三菱電機電源ケーブル三菱電機
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
変流器 omron(オムロン)変流器omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
32ビット高速アップダウンカウンタボード CONTEC(コンテック)32ビット高速アップダウンカウンタボードCONTEC(コンテック)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から58日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から72日以内出荷
電圧(V)-使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)漏れ電流(mA)-
PowerLED IP20 LEDテープ PowerLEDPowerLED IP20 LEDテープPowerLED
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁高速双方向デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
質量(g)130使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)入力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)消費電流(mA)700(Max.)(DC5V)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch(入出力各1ch)
Broadcom LED, シアン, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CE34-Y1CDD BROADCOMBroadcom LED, シアン, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CE34-Y1CDDBROADCOM
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
Avago HLMP-CExxシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-CExxシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)の高輝度シアンLEDです。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、強度の高い光を出力します。 主波長が505 nm(標準)のHLMP-CExxファミリは、交通信号の用途に最適です。 HLMP-CExxのLEDは、標準のT-1 3/4パッケージに収納された無着色の非拡散型ランプです。 特定の画角の視円錐において、明確な空間照射パターンを生成する第2世代の光学素子を採用しています。 HLMP-CExxデバイスは、高温や高湿度に対する耐性を備えているので、屋外標識 / 信号の用途に最適です。. HLMP-CExxの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高輝度素材 - 耐湿性 - 無色及び非拡散
仕様LED色 = シアンパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 21 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 505 nmレンズ色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DD BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DDBROADCOM
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
eマルチパルス用ケーブル 河村電器産業eマルチパルス用ケーブル河村電器産業
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-38
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_C
ソフトウェア V5.1 Harmony パネル PC用 シュナイダーエレクトリックソフトウェア V5.1 Harmony パネル PC用シュナイダーエレクトリック
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ソフトウェア●HMI用途:Harmony パネル PC●ソフトウェアバージョン:V5.1アズワン品番65-7334-81
圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/2 process connection TELEMECANIQUE SENSORS圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/2 process connectionTELEMECANIQUE SENSORS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom スルーホール実装 3.1 V BROADCOMBroadcom スルーホール実装 3.1 VBROADCOM
1,430税込1,573
1袋(10個)
5日以内出荷
寸法(mm)5×8.7レンズ形状砲弾型波長(nm)525LED色ピン数(ピン)2光度(cd)43RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)3.1実装方法スルーホール実装パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15
ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント プラグ ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント プラグITT CANNON
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3B-Z10DD BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3B-Z10DDBROADCOM
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用 シュナイダーエレクトリック保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用シュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric では、15 インチのスクリーンの産業用 PC 用保護フィルムを取り揃えています。タッチスクリーン保護アクセサリで、埃、汚れ、かき傷からタッチパネルを保護します。保護フィルムは信頼性と安全性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:Harmony IPC (ハーモニー IPC )●コード番号:221-0020アズワン品番65-7331-75
Broadcom スルーホール実装 3.2 V BROADCOMBroadcom スルーホール実装 3.2 VBROADCOM
199,800税込219,780
1リール(2000個)
7日以内出荷
ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)3.2実装方法スルーホール実装パッケージ5 mm (T-1 3/4)
Abracon 25MHz, 6-Pin QFN ABRACONAbracon 25MHz, 6-Pin QFNABRACON
2,198税込2,418
1袋(5個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ最大出力周波数 = 25MHz出力レベル = CMOSパッケージタイプ = QFNピン数 = 6
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection TELEMECANIQUE SENSORS圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connectionTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Abracon 25MHz, 6-Pin QFN ABRACONAbracon 25MHz, 6-Pin QFNABRACON
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数25MHzパッケージQFN
LEDホルダ 直径:37mm ねじ 1袋 10個入 LEDILLEDホルダ 直径:37mm ねじ 1袋 10個入LEDIL
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Stella 用のベースパーツ。Cree CXA15xx および CXA18xx と互換性があります。
仕様●直径:37mm●併用可能製品:Cree CXA15xx 、Cree CXA18xx●実装タイプ:ねじ●シリーズ:Stella●コード番号:186-2300アズワン品番65-7256-23
JMシリーズプラグキャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズプラグキャップフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,798税込1,978
1個
27日以内出荷
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器などRoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ 表示ランプつきカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ 表示ランプつきカバー単品omron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)環境対応-動作表示灯ネオンランプ漏れ電流(mA)約0.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

pcx特集
おすすめ人気ランキング
制御機器