カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(11)
        • 電子部品(オンボード)(102)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「MTC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MTC シールドストリップ MTC

    MTC シールドストリップ

    MTC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
  • FIN1104MTC FAIRCHILD

    FIN1104MTC

    FAIRCHILD
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC

    onsemi
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74ACT。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.5 ns @ 50 pF。寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC

    onsemi
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    仕様74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:74ACT寸法(mm)6.5×4.4×0.9タイプロジック:バッファ、 ドライバ入力種類シングルエンドインターフェースバッファ&ラインドライバICピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)24最大伝播遅延時間@最大CL12.5 ns @ 50 pF出力タイプ3ステート
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC

    onsemi
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(94個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 2.7 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LVT244MTC onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LVT244MTC

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74LVTファミリ、Fairchild Semiconductor. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTL●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:74LVT寸法(mm)6.5×4.4×0.9タイプロジック:バッファ, ラインドライバインターフェースバッファ&ラインドライバIC出力電流(mA)低レベル:(Max)64、高レベル:(Max)-32ピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.6最大伝播遅延時間@最大CL4.2ns出力タイプ3ステート
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路寸法(mm)6.6×4.5×1.05ピン数(ピン)20動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)21チップ当たりのエレメント数2低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pF
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 1W, MTC1S2403MC-R7 Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 1W, MTC1S2403MC-R7

    Murata Power Solutions
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 3kV ac●幅: 14.22mm●シリーズ: MTC1●ロードレギュレーション: ±0.5%●最低温度: -40℃●UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1認定を申請中(2 MOOPs). ムラタ1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MTC1シリーズ. ムラタMTC1シリーズは、1 W、整流型、シングル出力DC/DCコンバータ、12又は24 V dcの公称入力電圧、選択された公称電圧の付近で2:1の入力範囲に対応します。 これらの表面実装DC-DCコンバータは、6つのシングル出力で構成されており、12及び24 V dcの両方の公称入力から3.3512 V dcの電圧を出力します。 MTC1の出力は前述の出力の+/- 0.5 %の範囲で完全に調整されるので、追加の整流コンポーネントは不要です。 このシリーズの絶縁DC-DCコンバータは電圧トリムピンを備えているので、出力電圧を+/- 10 %調整して特別な電圧要件を満たすことができます。 リモートオン / オフピンを使用すれば、出力を無効にしてアプリケーションの消費電力を節約できます。 MTC1絶縁型DC-DCコンバータは、幅広い医療用途やヘルスケア用途だけでなく、産業、通信、バッテリ駆動システム、プロセスオートメーションに適しています。. 3 kV ac絶縁テスト電圧 出力電圧のトリム リモートオン / オフピン 電解コンデンサなし 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 2:1の入力範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74VHC バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemi

    onsemi 74VHC バッファ 非反転, 20ピン TSSOP

    onsemi
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:74VHC、74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)6.5×4.4×0.9高さ(mm)0.9タイプロジック:バッファ、 ラインドライバ入力種類TTLチャンネル数8ピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)(Max)8高レベル出力電流(mA)(Max)-8最大伝播遅延時間@最大CL12 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
  • onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP onsemi

    onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP

    onsemi
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:LCXタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24ピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルLVCMOS入力レベルLVTTL, TTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 2.7 V
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●伝播遅延テスト条件:50pF●伝送:CMOS●論理回路:LCX寸法(mm)6.6×4.5×1.05動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)2 → 3.6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24出力タイプ3ステート
  • onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemi

    onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP

    onsemi
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:CMOS、74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSタイプロジック:バッファ入力種類LS-TTLチャンネル数8ピン数(ピン)20極性非反転動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)7.8高レベル出力電流(mA)(Max)7.8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
  • トロイダルクランプコア MTCNシリーズ 森宮電機

    トロイダルクランプコア MTCNシリーズ

    森宮電機(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
    用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • eモニター・eマルチ用オプション 河村電器産業

    eモニター・eマルチ用オプション

    河村電器産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • サーボシステムコントローラ 三菱電機

    サーボシステムコントローラ

    三菱電機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    欠品中
    高い基本性能とトータルパフォーマンスの向上。多品種・少量生産が当たり前となった今,1台のモーションコントローラに求められる役割も多岐にわたります。モーションコントローラMELSEC iQ-Rシリーズでは,位置決め,速度,トルク,押当て,アドバンスト同期,カムなどの幅広いモーション制御により,X-Yテーブル,巻出し機,包装機,充填機など,様々な機械に対応できます。先進のシーケンサシステム,サーボアンプ,サーボモータ,サーボネットワークとの組み合わせで,生産性向上の最大化ソリューションを提供します。単独スペックでは語りきれない,最大化ソリューションを実現。機械制御のシーケンサ実行エンジンとモーション制御の実行エンジン。「MELSEC iQ-R シリーズ」は2つのエンジンを高速システムバスでデータ連携し,それぞれが得意とする制御の分散制御を実現しています。シングルエンジンに比べ,負荷変動のある装置や軸数の多い装置においても負荷分散ができるため,持てる性能を最大限発揮します。また,充実したラインアップからお客様の装置に合わせて最適なエンジンの組み合わせを選択することで,無駄なコストを抑えながら性能を最大限発揮します。装置性能のアップに加えて,設計,デバッグの効率アップが図れます。1CPU感覚の使いやすさで,マルチCPUのパフォーマンス。用途に応じてモーションCPU,シーケンサCPUを選択することで,フレキシブルなシステム構成を実現できます。見やすく理解しやすいフローチャート形式のモーションSFCで,モーション制御のプログラミングを行うことができます。さらにダイレクト位置決め始動命令により,シーケンスプログラムだけで位置決め制御,同期制御など,モーション制御のプログラミングができます。
    仕様●演算周期 (演算周期設定):0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms, 1.777 ms, 3.555 ms, 7.111 ms●加減速処理:台形加減速,S字加減速,アドバンストS字加減速●同期制御:同期エンコーダ入力,カム,位相補正,カム自動生成●プログラム言語:モーションSFC,専用命令●サーボプログラム容量:64kステップ●位置決め点数:6400ポイント (間接指定可能)●位置決め制御:直線補間制御 (最大4軸) ,定寸送り制御 (最大3軸) ,2軸円弧補間制御 (補助点指定,半径指定,中心点指定) ,速度制御 (1軸) ,速度位置切換え制御 (INCモード) ,現在値変更●手動制御:JOG運転,手動パルサ運転 (3台接続可能 (高速カウンタ使用時))●速度・トルク制御:位置ループを含まない速度制御,トルク制御,押当て制御●同期エンコーダ運転機能:12台使用可能(ユニット経由 (高速カウンタユニット使用) + サーボアンプ経由 + デバイス経由 + マルチCPU間アドバンスト同期制御 + センシングユニット経由)●速度制限:速度制限値,JOG速度制限値●トルク制限機能:正方向トルク制限値,負方向トルク制限値●Mコード出力機能:あり●速度変更:あり●加減速処理変更:加減速時間●リミットスイッチ出力機能:出力点数: 64点 x 2区間、ウォッチデータ: モーション制御データ,ワードデバイス●ROM運転機能:あり (バッテリレス運転)●外部入力信号:サーボアンプの外部入力信号 (FLS,RLS,DOG) ,ビットデバイス●マーク検出機能:常時検出モード,指定回数モード,リングバッファモード、マーク検出信号:高速入力要求信号(ビットデバイス,サーボアンプの入力信号 (DI1~DI3))、マーク検出設定:64設定●トルク制限値変更:あり●目標位置変更機能:目標位置変更,移動距離変更●サーボパラメータ変更機能:あり●サーボアンプ制御モード切換え機能:ゲイン切換え機能,PI-PID制御,制御ループ (フルクローズド/セミクローズド) の各制御モード切換え●任意データモニタ機能:14設定/軸 (通信データ: 最大6点/軸)●緊急停止:モーションコントローラの緊急停止 (システム設定) ,サーボアンプの強制停止端子●ソフトウェアストロークリミット機能:送り現在値での可動範囲をチェック●ハードウェアストロークリミット機能:あり●時計設定:あり●オールクリア機能:モーションCPU内の全てのユーザーデータを消去●リモート操作:リモートRUN/STOP,リモートラッチクリア●デジタルオシロ機能:モーションバッファリング方式 (リアルタイム波形表示可) サンプリング: ワード16CH,ビット16CH オフラインサンプリング対応●ドライバ間通信機能:あり●イベント履歴:あり●アンプなし運転機能:あり●サーボシステムレコーダ:あり●SSCNETⅢ/H 系統数:1系統●サーボアンプ接続方式:SSCNETⅢ/H (1系統)●センシングユニット接続局数:最大4局●SSCNETⅢ/Hヘッドユニット接続局数:最大4局●拡張メモリ:SD/SDHCメモリカード●増設ベース段数:最大7段質量(kg)0.28制御方式位置決め制御,速度制御,速度・トルク制御,速度・位置切換え制御,定寸送り,アドバンスト同期制御,カム制御,連続軌跡制御,位置追従制御,定位置停止速度制御,高速オシレート制御,マシン制御,Gコード制御インターフェース【周辺装置】モーションCPU: PERIPHERAL I/F、シーケンサCPU経由: USB, Ethernet、【手動パルサ】手動パルス発生器3台使用可能 (高速カウンタ使用時)消費電流(A)DC5 V内部:1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106.0×27.8×110.0メモリー容量内蔵メモリ:12Mバイト (標準ROM)、SDメモリカード:最大32Gバイト入出力点数4096点制御単位mm, inch, degree, pulse補間機能直線補間 (最大4軸) ,2軸円弧補間,ヘリカル補間 (3軸)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能バックラッシュ補正,電子ギア,位相補正制御軸数最大16軸原点復帰機能近点ドグ式 (2種類) ,カウント式 (3種類) ,データセット式 (3種類) ,ドグクレードル式,ストッパ停止式 (2種類) ,リミットスイッチ兼用式,スケール原点信号検出式,ドグレス原点信号基準式 (原点復帰リトライ機能あり,原点シフト機能あり)絶対位置システムあり (サーボアンプにバッテリ装着にて対応可能)最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H: 100総延長距離(m)(最大) SSCNETⅢ/H: 1600セキュリティ機能ファイルパスワード,モーションSFCプログラム単位でのパスワード,セキュリティキー機能
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor 74 VHCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74 VHCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOP

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥319税込¥351
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm幅 = 4.4mm74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計 C1M

    azbil(旧:山武)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様追加処理なし質量(g)130(専用取付器具含む)規格Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989入力種類(PV)測温抵抗体シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)出力点数3点パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力電流指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下指示精度±0.2%FS±1digit付加機能イベントリレー出力3点、CT入力2点、DI2点寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
  • LVDSリピータ ON Semiconductor ON SEMICONDUCTOR

    LVDSリピータ ON Semiconductor

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(61個)
    7日以内出荷
  • onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74

    onsemi
    ¥889税込¥978
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:AC高さ(mm)1.05タイプロジック:インバータ入力種類TTLピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL9.5 ns @ 50 pFエレメント数6
  • eマルチ中継端子用ケーブル 河村電器産業

    eマルチ中継端子用ケーブル

    河村電器産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番65-2935-39
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    ¥799税込¥879
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、論理回路:AC高さ(mm)1.05タイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃。AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC INVERTER DUAL 4INPUT 20TSSOP フェアチャイルド

    IC INVERTER DUAL 4INPUT 20TSSOP

    フェアチャイルド
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
    Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74ACT240MTCX フェアチャイルド製を販売します。
    仕様●チャンネス数:8●出力:3-State●動作電圧:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●パッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0354-46
  • ON Semiconductor 74 ACTシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74 ACTシリーズ ロジックゲート

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(94個)
    7日以内出荷
  • Microchip 静電容量 タッチコントローラ MICROCHIP

    Microchip 静電容量 タッチコントローラ

    MICROCHIP
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(67個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74

    onsemi
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:LCX長さ(mm)5.1タイプロジック:バッファピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)32最大伝播遅延時間@最大CL3.7 ns @ 50 pFエレメント数6
  • バッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTOR

    バッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOP

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:74ACT●ロジック機能:バッファ, ドライバ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.5 ns @ 50 pF●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP onsemi

    onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP

    onsemi
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。回路数 = 8。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。入力レベル = LVTTL, TTL。出力レベル = LVCMOS。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 2.7 V。寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝送 = CMOS。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74

    onsemi
    ¥719税込¥791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = バッファ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 6。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = LCX。動作供給電圧 Max = 5.5 V。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 4.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 74 LCXシリーズ フリップフロップ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74 LCXシリーズ フリップフロップ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥829~税込¥912~
    1セット(25個)ほか
    7日以内出荷
  • onsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOP onsemi

    onsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOP

    onsemi
    ¥829税込¥912
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = D タイプ。出力タイプ = 3ステート。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8ns。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 4.4mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 静電容量型近接検出器, 6-Pin SOT-23 MICROCHIP

    マイクロチップ, 静電容量型近接検出器, 6-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    ¥259,800税込¥285,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ:近接センサー●出力電流 Max:25mA●スイッチングモード:アナログ, デジタル●出力タイプ:オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●最大供給電流:25 mA●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:3.1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●MTCH101静電容量型近接 / タッチコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74

    onsemi
    ¥919税込¥1,011
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:LVXタイプロジック:インバータ入力種類シュミットトリガピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)3.6低レベル出力電流(mA)(Max)4高レベル出力電流(mA)(Max)-4最大伝播遅延時間@最大CL23 ns @ 50 pFエレメント数6シュミットトリガー入力あり
  • Buffer/Line Driver 8-Ch 3-State TSSOP20 ON SEMICONDUCTOR

    Buffer/Line Driver 8-Ch 3-State TSSOP20

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = 74LVTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.2ns寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm高さ = 0.9mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファ,ラインドライバ 74LVTシリーズ, 3ステート 非反転, 2.7~3.6V, 20-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTOR

    バッファ,ラインドライバ 74LVTシリーズ, 3ステート 非反転, 2.7~3.6V, 20-Pin TSSOP

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:74LVT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:64mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4.2ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2.7 V●74LVTファミリ、Fairchild Semiconductor. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTLRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

    onsemi
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns。高レベル出力電流 Max = -8mA。低レベル出力電流 Max = 8mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。長さ = 5mm。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    ¥919税込¥1,011
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4.5mm。AC/ACT32 には、 4 つの 2 入力 OR ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT32 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器