カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 接続・省配線(制御機器)(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(42)
        • 検出・センサ(5)

制御機器 :「MTL」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグナルコンディショナ MTL MTLシグナルコンディショナ MTLMTL
47,700税込52,470
1個
7日以内出荷
MTL サージ保護コネクタ MTLMTL サージ保護コネクタMTL
2,820税込3,102
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:DINレール●最大サージ電流:8A●シリーズ:PBU●MTL1000サージ保護アクセサリ. MTL1000シリーズシグナルコンディショナ用の電源バスコネクタ及び端子です。. 特長と利点. ( ; 144-8696 144-8696 ) DINレール電源バスコネクタ(10個入りパック) ( ; 144-8695 144-8695 ) 電源バスへのシングル電源供給用の電源バス直接接続端子(1セット)RoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージ防止装置 MTLMTL サージ防止装置MTL
41,320税込45,452
1個
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:32 V●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:SD32●超薄型ループプロテクタ. 制御ループ配線で発生するサージから電子機器を保護する超薄型デバイスです。. BS6651 (カテゴリC)準拠の完全ハイブリッドサージ保護 超薄型7 mmモジュール、DINレール取り付け及びアース 4-20 mAのループを保護 自動リセットRoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージサプレッサユニット MTLMTL サージサプレッサユニットMTL
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:240 V ac, 280 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:18kA 、 シリーズ:MA15 、 長さ:79mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:93mm 、 寸法:79 x 25 x 93mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL 1449. Surge & Noise Suppressor, MA15 Series. IEC Class III surge protection AC or DC operation Thermal and short-circuit protection LED status indicator Exceeds requirements of IEC 61000-4-5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(中継端子) MTL-000 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MTL-000廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面測定用センサ マザーツール表面測定用センサマザーツール
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル長(m)約1
ミニチュアコネクタ マザーツールミニチュアコネクタマザーツール
1,198税込1,318
1個
当日出荷
k熱電対センサ接続用のミニチュアコネクタ
仕様k熱電対センサー接続用
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ 5極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 5極LORLIN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一般計測用センサ マザーツール一般計測用センサマザーツール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)約1
データ出力用LEDモジュール 日本ニューティーシーデータ出力用LEDモジュール日本ニューティーシー
999税込1,099
1個
6日以内出荷
8個のスタティックLED出力モジュールです。 ポートの出力状態をLEDで確認することができます。 ポートの出力が '1' の時、LEDがON(点灯)になり、'0' の時OFFになります。 ON/OFFの制御を行うことにより、簡単にポートのコントロール方法を学習することができます。 AVRのようなマイコンと接続する際には、ポートを出力設定にして使用してください。
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-323FL, 3-Pin 1.2V ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-323FL, 3-Pin 1.2VROHM
1,898税込2,088
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: コモンカソードmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-323FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 2.1mm●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●寸法: 2.1×1.35×1mm●パワー消費: 200mW●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 VBIVAR
1,090税込1,199
1袋(10個)
5日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.95レンズ形状砲弾型波長(nm)574/631LED色緑,赤ピン数(ピン)4光度(mcd)115、180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT)KNITTER-SWITCH
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 2極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 2極LORLIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-OnTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー材質スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき長さ(mm)トグル:16.51極数2シリーズMTL定格電圧(V)28dc接点構成DPDT定格電流(A)(端子)6動作特性On-Onケース色構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL 94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作温度範囲(℃)-20~80動作電圧(V)28DC/125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.35ターミナルタイプワイヤーラグ実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルねじ山付き
Lorlin ロータリスイッチ 7極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 7極LORLIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ LORLINLorlin ロータリスイッチLORLIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.6 V、4.3 V、4.5 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.6 V、4.3 V、4.5 VBIVAR
2,320税込2,552
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.85レンズ形状砲弾型波長(nm)470/525/625LED色青,緑,赤ピン数(ピン)4光度(mcd)180、 285、 1450RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6、4.3、4.5
Lorlin ロータリスイッチ 8極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 8極LORLIN
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ日本コネクト工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
小型のプッシュオン式コネクタ 基板実装用
表面処理AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~26.5インピーダンス(Ω)50
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 VBIVAR
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.85レンズ形状砲弾型波長(nm)570/585/640LED色緑,赤,黄ピン数(ピン)4光度(mcd)16、36、40RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.3、2.4
32ビット高速アップダウンカウンタボード CONTEC(コンテック)32ビット高速アップダウンカウンタボードCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から58日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
32ビット高速アップダウンカウンタカード CONTEC(コンテック)32ビット高速アップダウンカウンタカードCONTEC(コンテック)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)450(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ68ピン 0.8mm ピッチコネクタ HDRA-E68LFDT+(本多通信工業(株))相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V、2.6 V、4.5 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V、2.6 V、4.5 VBIVAR
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.85レンズ形状砲弾型波長(nm)525/591/625LED色緑,赤,黄ピン数(ピン)4光度(mcd)180、1450RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4、2.6、4.5
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D4 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D4 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-20
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 UMD, 3-Pin 1.2V ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 UMD, 3-Pin 1.2VROHM
1,798税込1,978
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: UMD●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●最大順方向降下電圧: 1.2V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5 pF @ 6 V●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 2mm●幅: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●パワー消費: 200mW●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2VROHM
2,198税込2,418
1袋(200個)
予約販売
仕様●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.6mm●幅: 0.86mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.6×0.86×0.7mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ダイオード 表面実装, 215mA, 80V,エレメント数 1 SOT-323FL, 3-Pin ROHMローム ダイオード 表面実装, 215mA, 80V,エレメント数 1 SOT-323FL, 3-PinROHM
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●最大順方向電流 : 215mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 80V●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 3●ROHM の BAV199UM は●高い信頼性と低 IR ダイオードで●一般スイッチングに対応しています。高い信頼性 小型モールドタイプ 低IRRoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D4 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D4 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic TPB シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-10
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2VROHM
2,198税込2,418
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: コモンカソードmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.7mm●幅: 0.96mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.7×0.96×0.8mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 3極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 2列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。3 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8940アズワン品番65-7684-43
空気/気流計測用k熱電対センサ マザーツール空気/気流計測用k熱電対センサマザーツール
7,398税込8,138
1本
25日以内出荷
ミニチュアコネクタ付属の空気/気流計測用k熱電対センサ
測定範囲(℃)-20~450寸法(mm)Φ4.8×200ケーブル長(m)1
着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子)Metrol(メトロール)
439税込483
1個
当日出荷から12日以内出荷
F4131WはΦ3平面の測定子です。超硬合金製。 F4130WはΦ2の球面の測定子です。超硬合金製。 F4129WはΦ1.5のニードルタイプの測定子で、超硬合金製。先端形状はSΦ1。穴の検出等に最適です。 F4150WはΦ3球面の測定子です。超硬合金製。 F4129AWはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。超硬合金製。調整式です。 穴の検出等に最適です。 F4132WはΦ5平面の測定子です。 F4161WはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。先端形状は平面になっています。穴の検出等に最適です。
用途P10DHA-T、P10DHA-TL、P10DHB-T、P10DHB-TL、P10DHLTB-T、P10DHLTB-TL、P10SHA-T、P10SHA-TL、P10SHB-T、P10SHB-TLに使用可能。高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト用の専用測定子です。測定子をスイッチ先端に取り付けてご使用ください。ケーブル長(m)3ケーブル耐油性2芯Φ5引張強度(N)30材質(コンタクト)超硬合金曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(1.57MB) 【徹底解説】たった10秒で簡単にカスタマイズできる高精度タッチスイッチ(1.69MB) 【保存版】センサ改善事例集(2.55MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) たった10秒で簡単にカスタマイズできる高精度タッチスイッチ(1.69MB) センサ改善事例(3.39MB)ケーブルタイプキャブタイヤ
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台フエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板用端子台 TLWシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TLWシリーズSAMTEC
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTLW端子種別はんだ定格電流(A)5.2 (per Contact)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Samtec 基板接続用ヘッダ Flex Stack TLWシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ Flex Stack TLWシリーズSAMTEC
1,000税込1,100
1箱(10個)ほか
5日以内出荷
仕様シリーズ:Flex Stack TLWピッチ:2.54mmコンタクト数:2行数:1ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドコネクタシステム:基板対基板, 電線対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電流:5.2ARoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 TLW-103-05-G-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 TLW-103-05-G-DSAMTEC
269税込296
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 6●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TLW-108-05-G-S SAMTECSamtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TLW-108-05-G-SSAMTEC
369税込406
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 8●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 TLW-102-05-G-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 TLW-102-05-G-DSAMTEC
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 4●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器