カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 電子部品(オンボード)(45)
        • 検出・センサ(16)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(6)
        • 電源(制御機器)(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「OP-1」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Maruduino OP1 基本部品セット マルツエレックMaruduino OP1 基本部品セットマルツエレック
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
16桁2行LCDモジュールによって、情報表示機能を追加できます。 U2にDuemilanove328Pや学研Japaninoを搭載できます。 U1にArduino各種シールドが搭載できます。 IC4にオーディオアンプ回路を搭載できます。 IC2に三端子レギュレータを搭載して、CN9からの外部給電を可能にします。 LED4個、タクトスイッチ4個によって、4系統の状態表示灯、4系統の入力キーが利用できるようになります。 CN2、CN3、CN5、CN6などより、AVRのI/Oポート、電源ラインなどが、利用できるようになります。
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA(CA200、CA-G04)RoHS指令(10物質対応)対応
開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業開閉プラスチックボックス OPシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から51日以内出荷
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ アズワンピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズアズワン
93税込102
1枚
当日出荷
仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30
ピンプラグ MAC8(マックエイト)ピンプラグMAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1袋(10個)
3日以内出荷から14日以内出荷
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
Vox Power スイッチング電源 Vox PowerVox Power スイッチング電源Vox Power
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 屋根付 日東工業プラボックス 屋根付日東工業
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(R)/2点1mSUS(エスユーエス)
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
MARY-MB基板拡張コネクタセット マルツエレックMARY-MB基板拡張コネクタセットマルツエレック
719税込791
1セット
5日以内出荷
トランジスタ技術2011年4月号増刊「2枚入り!組み合わせ自在!超小型ARMマイコン基板」に付属のMARY-MB基板用のコネクタ・セットです。 2枚の基板用のピン・ソケット、ピン・ヘッダのほか、MARY-MB基板連結ケーブル(YC-111-025)も2本同梱しています。 本セットを使うことで、MARY-MB間のアレイ接続や、各種拡張基板の搭載が可能になります。
S-4530スイッチ1点I(G)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点I(G)/2点1mSUS(エスユーエス)
9,198税込10,118
1台
5日以内出荷
仕様配線あり形状薄型タイプ寸法(mm)45×30質量(g)180タイプ照光式種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂取付可能スイッチ4シリーズ表示灯 (C1S-263G)
コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)コントロールユニット(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
簡易保冷庫 オーム電機簡易保冷庫オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
大型マイクロ X omron(オムロン)大型マイクロ Xomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W TOP 100-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W TOP 100-124TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 4.2A定格電力 = 100W出力数 = 1入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 101.6mm幅 = 50.8mm組み込み式 = なし奥行き = 31.8mmシリーズ = TOP 100%最高温度 = +70℃TRACOPOWER AC/DC Power Supply The TRACOPOWER TOP-100 series 100W single output AC to DC embedded switch mode power supply has an output current rating of 4.2A at 24VDC. It has the universal input supply voltage ratings from 90VAC to 132VAC and 187VDC to 264VDC. Its design provides extremely high efficiency of greater than 90% that eliminates the need for a dedicated power supply cooling fan. It provides high reliability because of its industrial quality grade components and excellent thermal management. Features and Benefits Adjustable output voltage Connection via Molex PCB terminals Convection cooling High power density Highly reliable Input and output isolation is 4kVAC Low leakage current is 250μA maximum Operating temperature ranges between -25℃ and 50℃ Overload and overvoltage protection Short circuit protection Switch mode power supply has dimension of 2x4in footprint Applications Commercial use Consumer products Industrial IT systemsCertificationsCB certified Class l and class ll CSA approved CSA C22.2 No. 60950-1-03 EN 55022 class B (EMI) EN 60950-1 EN61000-3-2 class A (power factor correction) IEC 60950-1 SIQ approved UL 60950-1 UL approved
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 2.1A 100W TOP 100-148 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 2.1A 100W TOP 100-148TRACO POWER
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 2.1A定格電力 = 100W出力数 = 1入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 101.6mm幅 = 50.8mm奥行き = 31.8mm効率 = 90%重量 = 140g
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuitSOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)a bit better circuit
369税込406
1個
5日以内出荷
SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチGB[制御機器]
74税込81
1枚
5日以内出荷
TOP 100-148 TRACO POWERTOP 100-148TRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)2.1形状オープンフレーム入力電圧(V)AC90~132/187~264定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 100-124 TRACO POWERTOP 100-124TRACO POWER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)4.2形状オープンフレーム入力電圧(V)AC90~132/187~264定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,100Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,100Ω,±5%VISHAY
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RTOP100Vパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±5%VISHAY
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RTOP100Vパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,1Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,1Ω,±5%VISHAY
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RTOP100Vパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
10.4型用耐環境カバー シュナイダーエレクトリック10.4型用耐環境カバーシュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
欠品中
RTOP100V10R0JB VISHAYRTOP100V10R0JBVISHAY
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RTOP100V1000JB VISHAYRTOP100V1000JBVISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay パネル取り付け固定レジスタ VISHAYVishay パネル取り付け固定レジスタVISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RTOP100V1R00JB VISHAYRTOP100V1R00JBVISHAY
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモード電源ユニット ワイドミュラースイッチモード電源ユニットワイドミュラー
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
その他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はい幅(mm)68高さ(mm)130奥行(mm)124.9出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能深さ(mm)125出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC接続PUSH IN対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい機能スタートアップ:≧-40 ℃時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC周波数範囲(Hz)AC:45…65ハウジングバージョン:金属、耐腐食性正味質量(g)1,520電流(mA)アース漏:(最大)3.5コーティング共形:いいえ力率> 0.9 (概数)定格出力電力(W)480短絡保護はい、内部LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー突入電流(A)最大5ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)立ち上がり時間≦ 100 ms動作温度(℃)-25 ...70過電圧保護バリスタ保護保護度合い:IP20効率0.93(度合い)保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタMTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 %湿度(%)動作温度時:5~95、結露なしカテゴリーサージ電圧:III、II最大出力電圧(V)56
中継用ソケット MAC8(マックエイト)中継用ソケットMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(10個)
5日以内出荷から33日以内出荷
OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ MAC8(マックエイト)超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-95
超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ MAC8(マックエイト)超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-94
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
イネーブルグリップ・スイッチ用ゴムカバー omron(オムロン)イネーブルグリップ・スイッチ用ゴムカバーomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から76日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズomron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
30日以内出荷から120日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dnp-1特集
おすすめ人気ランキング
制御機器