カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(15)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 産業用PC用品(17)
        • 電子部品(オンボード)(24)
        • 検出・センサ(14)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 通信(制御機器)(4)
        • 電源(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「PC link」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AX1800 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINKAX1800 Wi-Fi6 無線LAN中継器TP-LINK
8,698税込9,568
1個
当日出荷
RE605Xは、より高速で、より多くの端末を接続可能な最新規格のWi-Fi 6に対応した中継器です。 OneMesh対応ルーターと接続すればメッシュWi-Fiネットワークを構築できます。 ギガビットイーサネットポート搭載、1Gbpsの速度でパソコン・テレビ・ゲーム機などに有線接続が可能です。 接続状況を教えてくれるLED、ルーターからの電波状況をLEDが表示するので、最適な設置場所探しの手助けになります。 ブリッジモード、有線ルーターなどと接続して、Wi-Fi 6のアクセスポイントとして利用可能です。 専用アプリTether、iOSおよびAndroidスマートフォンから簡単に管理ができます。 高い互換性、専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。
仕様●コード番号:T5P0075●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7884-01
IO-Linkインターフェース ifm electronicIO-Linkインターフェースifm electronic
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
IO-Linkセンサを短時間で簡単にパラメータ設定・セットアップフィールドアプリケーションのUSB・電源・センサ通信用の堅牢なM12コネクタLEDにより動作・スイッチング・エラー状態がすぐに分かるIO-Link対応センサをPCに接続電流測定値、プロセス値、パラメータ設定の読取
仕様スイッチングレベル High[V]:11~30、スイッチングレベル Low[V]:0~5、入力数 / 出力数:デジタル入力: 2, デジタル出力: 2材質シーリング材:FKM、外装: PA, ソケット: PA, ロックナット: 真鍮, ニッケルメッキ質量(g)388.3電源(V)センサ:24 DC保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流:100mA定格電圧(V)(DC)5, (USB)温度(℃)保存:-25~85入力ジタル:2, (IO-Linkポート Class A : 1×2)対応デジタル入力短絡保護:有消費電流(mA)< 1100, (USB)デジタル出力2, (IO-Linkポート Class A: 1×2)使用周囲温度(℃)-25~50短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションセンサのパラメータ設定および分析用湿度(%)最大相対:90通信インターフェースIO-Link, USB
MiniGBIC モジュール SM311LM TP-LINKMiniGBIC モジュール SM311LMTP-LINK
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
Gigabit SFP module、Multi-mode
CC-Link 東洋技研CC-Link東洋技研
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
質量(g)300種類制御系ネットワーク:CC-Link IE TSN方式コモン:32点1コモン、外部接続:5極2ピースコネクタ(ユニット電源端子、COM端子、FG端子)絶縁方式フォトカプラ絶縁接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)絶縁抵抗DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC外部端子一括 - アース間 AC510 1分間
積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け段数20適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む)外径(Φmm)60保護等級IP65(正方形取付)保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3LED色全21色グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ)取付方向正方向電圧許容範囲(V)DC18~30配線方式M12コネクタ点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
S-LINK PC/104バス用S-LINKコントロールボード パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PC/104バス用S-LINKコントロールボードパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
66,980税込73,678
1個
32日以内出荷
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 m omron(オムロン)光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 momron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm → 1.5 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:30 mA●応答時間:150 ms●材質:PBT、PC●コード番号:193-8351アズワン品番65-7315-46
積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種LB6-IL材質PC質量(kg)0.06オフホワイトタイプブザーユニット外径(Φmm)60使用周囲温度(℃)-20~+50音色No.1:消音、No.2:連続音(ピー)、No.3:断続音(ピピピ…)、No.4:高低音(ピポピポ)、No.5:スイープ音(ヒューン)、No.6:連続音(ピー)500ms ON / 500ms OFF、No.7:断続音(ピピピ…)500ms ON / 500ms OFF、No.8:高低音(ピポピポ)500ms ON / 500ms OFF、No.9:スイープ音(ヒューン)500ms ON / 500ms OFF音圧感度(dB)88(at 1m)使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m omron(オムロン)光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 momron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m オムロンヘルスケア光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 mオムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニ
STM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB) STマイクロエレクトロニクスSTM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB)STマイクロエレクトロニクス
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
STM32G431KB MCUを搭載したマイコンボード STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Nano V3用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。 ・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵 ・STM32の無料ソフトウェアライブラリと、さまざまなパッケージソフトウェアの例が付属 ・IAR、Keil、GCC-basedを含む幅広い統合開発環境(IDE)をサポート ・Arm Mbed Enabled準拠
仕様リセットボタン×1、ユーザーLED×1その他【水晶発振器】24MHz、【ツールチェーン】IAR、Keil、GCC-based、Arm Mbedオンライン容量【フラッシュメモリ】128Kバイト電源ST-LINK、USB VBUS、外部電源ピン数(ピン)32コネクタ【ボードコネクタ】Arduino Nano V3互換拡張コネクタ、ST-LINK-V3E/Micro-AB USBコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
STM32 Nucleo-144開発ボード(STM32F767ZI) STマイクロエレクトロニクスSTM32 Nucleo-144開発ボード(STM32F767ZI)STマイクロエレクトロニクス
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
STM32F767ZI MCUを搭載したマイコンボード STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Uno V3互換のST ZioコネクタやST Morphoヘッダ用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。 ・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵。 ・STM32の総合的な無料ソフトウェアライブラリに加え、STM32Cubeファームウェアパッケージで使用できるサンプルプログラムが付属。 ・IAR Embedded Workbench、MDK-ARM、STM32Cube IDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート。
仕様ユーザーボタン×1、リセットボタン×1、ユーザーLED×3その他【水晶発振子】32.768kHz、【ツールチェーン】IAR Embedded Workbench、MDK-AR、STM32Cube IDE容量【フラッシュメモリ】2Mバイトピン数(ピン)【パッケージピン数】144コネクタ【ボードコネクタ】SWD(Serial Wire Debug)、ST Zio拡張コネクタ(Arduino Uno V3互換)、ST Morpho拡張コネクタ、ST-LINK-V2-1/Micro-ABコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
STM32 Nucleo-64開発ボード(STM32G0B1RE) STマイクロエレクトロニクスSTM32 Nucleo-64開発ボード(STM32G0B1RE)STマイクロエレクトロニクス
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
STM32G0B1RE MCUを搭載したマイコンボード STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Uno V3やST Morphoヘッダ用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。 ・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵。 ・STM32の総合的な無料ソフトウェアライブラリに加え、STM32Cubeファームウェアパッケージで使用できるサンプルプログラムが付属。 ・IAR Embedded Workbench、MDK-ARM、STM32Cube IDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート。
仕様ユーザーボタン×1、リセットボタン×1、ユーザーLED×1その他【水晶発振子】32.768kHz、【ツールチェーン】IAR Embedded Workbench、MDK-AR、STM32Cube IDE容量【フラッシュメモリ】512Kバイトピン数(ピン)【パッケージピン数】64コネクタ【ボードコネクタ】Arduino Uno V3互換拡張コネクタ、ST Morpho拡張ピンヘッダ、外部スイッチング電源(SMPS)専用コネクタ、ST-LINK-V2-1/Micro-B USBコネクタ、MIPIデバッグコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Siretta WiFiアンテナ SirettaSiretta WiFiアンテナSiretta
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アダプタ NewLink NEWLINKアダプタ NewLinkNEWLINK
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コントロール用リンクケーブル JMACS(日本電線工業)コントロール用リンクケーブルJMACS(日本電線工業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
導体サイズ(mm2)0.5線心数1対色(絶縁体)黒-白導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz)仕上外径(Φmm)約7概算質量(kg/km)65RoHS指令(10物質対応)対応
DeckLink IP/SDI HD BLACKMAGICDESIGNDeckLink IP/SDI HDBLACKMAGICDESIGN
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
DeckLink IPカードは、IPビデオ規格であるSMPTE ST 2110に準拠しています。 この規格は、IPネットワークを介して放送するビデオ、オーディオ、補助データの伝送、同期、定義を規定しています。 また、ビデオソースの同期にはPTPクロックが使用されます。 DeckLink IPは、SMPTE-2110-20の非圧縮ビデオ、SMPTE-2110-21のトラフィックシェーピング/タイミング、SMPTE-2110-30のオーディオ、SMPTE-2110-40の補助データに対応しています。 SMPTE 2110の大きな利点は、すべてのビデオ、オーディオ、補助データがネットワーク上を個別に伝送されることです。 また、DeckLink IPはマルチキャストにも対応。 これは、ビデオ、オーディオ、補助データを単一のソースから複数の送信先に送信できる極めて効率的な方法です。
仕様●製品タイプ:その他インターフェース●仕様:【接続】●SDIポート:双方向12-bit SD/HD x2。入力/出力を個別に設定可能、16チャンネルオーディオ(SDおよびHDにエンベデッド)●10Gイーサネットポート:10G BASE-T x1、10Gイーサネット。2つの入力チャンネルと2つの出力チャンネルに対応。それぞれ1080p60までをサポートし、16オーディオチャンネルに対応。●同期出力:3値シンクまたはブラックバースト●コンピューターインターフェース:PCI Express 4レーンジェネレーション2。4、8、16レーンPCI Expressスロットに対応●対応コーデック:AVC-Intra、AVCHD、Canon XF MPEG2、Digital SLR、DV-NTSC、DV-PAL、DVCPRO50、DVCPROHD、DPX、HDV、HEVC、XDCAM EX、XDCAM HD、XDCAM HD422、DNxHR & DNxHD、Apple ProRes 4444、Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422、Apple ProRes LT、Apple ProRes 422 Proxy、非圧縮8-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:4:4●インストール:PCI Expressフルハイト●消費電力:10ワット●同梱物:DeckLink IP/SDI HD、Welcomeウォレット(ソフトウェアのダウンロード用のQRコード付き)●保証:3年限定メーカー保証●コード番号:B0I00D3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7478-46
スマート近接センサ omron(オムロン)スマート近接センサomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
フラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータ SEGGERフラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータSEGGER
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
USBケーブル、20ピンリボンケーブル J-Link ULTRA+プローブ J-Link ULTRA+ は、多数のプロセッサコアに対応したJTAG/SWDプログラミング及びデバッグプローブです。IAR組み込みワークベンチIDEにシームレスに統合され、フラッシュメモリ、RDI/RDDI、及びJ-Flash内での無制限のブレークポイントの統合ライセンスが付属します。 対応プロセッサ ARM7/9/11、Cortex-A5/A8/A9、Cortex-M0/M1/M3/M4/M7、Cortex-R4/R5 Microchip PIC32 ルネサスRX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N 特長 ほとんどの対応マイクロコントローラのフラッシュメモリへの直接ダウンロード 最大3 MB/sのダウンロード速度 フラッシュメモリ内での無制限のブレークポイントをサポート Cortex-Mシステムの外部フラッシュメモリ内でのブレークポイントをサポート 複数のアプリケーションによるCPUへの同時アクセスをサポート リモートサーバー付属。TCP/IPからJ-Linkをリモート使用可能 自動コア認識 SWD/SWV (Serial Wire Debug/Serial Wire Viewer)をサポート J-Flash生産用フラッシュプログラミングをサポート 最大ターゲットインターフェイス速度:50MHz 最大SWOサンプリング速度:100MHz 幅広いターゲット電圧範囲:+1.2→+3.3 V、+5 V許容 組み込みトレースバッファ(ETB)をサポート 各種のターゲットアダプタ及び光学絶縁アダプタを用意 RDI/RDDIインターフェイス USBコネクタから供電 適応型クロックをサポート すべてのJTAGシグナルの監視及びターゲット電圧の測定が可能 ターゲット電源:300mA (過負荷保護あり) ターゲットインターフェイス:JTAG/SWD 20ピン PCインターフェイス:USB 2.0 HS 寸法:100×53×27mm クロスプラットフォームサポート(Windows、Linux、Mac OS Xで動作) フラッシュDLLを用意 ソフトウェア開発キット(SDK)を用意 無料のソフトウェアアップデート、1年間のサポート ターゲットアダプタ及びアダプタケーブル 131-1325 131-1325 J-Linkターゲット電源アダプタ 131-1326 131-1326 J-Link 10ピンニードルアダプタ 131-1327 131-1327 J-Link RX100/200/600 MCUアダプタ 131-1328 131-1328 J-Link 19ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1329 131-1329 J-Link 9ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1330 131-1330 J-Link 14ピンARM 7/9/11 MCUアダプタ 131-1331 131-1331 J-Link Microchip PIC32 MCUアダプタ リンクアイソレータボード 131-1335 131-1335 J-Link ARM JTAGアイソレータボード 131-1336 131-1336 J-Link ARM SWDアイソレータボード 131-1337 131-1337 J-Link USBアイソレータボード
仕様●アクセサリタイプ:デバッグエミュレータ●併用可能製品:フラッシュマイクロコントローラ●RoHS適合状況:適合●コード番号:131-1321アズワン品番68-4149-63
FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズFXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデルプラネックスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能出力負荷PNP/NPNの自動検出押しボタンまたはIO-Linkで簡単に空/満タン状態を調整静電放電に対する耐性
付属品ロックナット: 2材質外装: PBT, 押しボタン: TPE-U , LED 表示窓: PC取付非埋込式質量(g)88.2外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 90保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)20ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 20測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX NXPNXP, チッププログラマ Universal Multilink FXNXP
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFXRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ開発キット
コンバータ NewLink NEWLINKコンバータ NewLinkNEWLINK
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NewLink VGAスプリッタ NEWLINKNewLink VGAスプリッタNEWLINK
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:Splitter●ビデオ接続タイプ:VGA●ビデオ出力数:2●最大解像度:2048 x 1536●寸法:72 x 60 x 20mm●深さ:60mm●高さ:20mm●幅:72mmRoHS指令(10物質対応)対応
Module Network WIZnet IncModule NetworkWIZnet Inc
75,980税込83,578
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-TX 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU, SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 52 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:52mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 WIZ811MJ / WIZ812MJネットワークモジュール(W5100). W5100搭載プラグインネットワークモジュール ネットワークインターフェース部品の設計に便利 すばやく簡単なハードウェア設計のサポート W5100、トランス、RJ-45のH/W設計なしで使用可能 ターゲットボードでのW5100及びMCUの高速評価が可能 MCU BUS及びSPIインターフェースをサポート 自動MDI / MDIX (自動クロスオーバー検出)をサポート FDX、TX、RX、LINK、衝突をサポートするネットワークステータスインジケータLEDRoHS指令(10物質対応)対応
WIZnet Inc ネットワークモジュール WIZnet IncWIZnet Inc ネットワークモジュールWIZnet Inc
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
65,980税込72,578
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
RS PRO 光デジタルケーブル2.5m RS PRORS PRO 光デジタルケーブル2.5mRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2.5mRS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカード
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル1.5m RS PRORS PRO 光デジタルケーブル1.5mRS PRO
789税込868
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5mRS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカード
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル1.5m RS PRORS PRO 光デジタルケーブル1.5mRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5mRS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカード
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル2.5m RS PRORS PRO 光デジタルケーブル2.5mRS PRO
949税込1,044
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2.5mRS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカード
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット R 1/8オスアダプタ オムロンヘルスケア取り付けブラケット R 1/8オスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7302-08
圧力センサ ゲージ EBPCシリーズ omron(オムロン)圧力センサ ゲージ EBPCシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
アダプタ R 1/4オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ R 1/4オスアダプタオムロンヘルスケア
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7306-89
アダプタ NPT 1/4オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ NPT 1/4オスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7301-49
アダプタ G1/4メスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ G1/4メスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:G1/4メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-50
温度制御ソフトウェア PR Electronics PR Electronics温度制御ソフトウェア PR ElectronicsPR Electronics
47,980税込52,778
1個
当日出荷
仕様Loop Link 5909は、PCに接続するUSBケーブル付き通信ボックス、デバイスへの接続に必要なケーブル、設定プログラムPResetが収録されたCD-ROM、設置説明書から構成されています。通信ボックスは、USBポートからPCに接続されます。. Loop Link 5909は次の設定に使用: 5114、5115、5116、5131、5331、5333、5334、5335、5337、5343、5715、6331、6333、6334、6335、6337RoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。 AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。. AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。 50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ R 3/8オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ R 3/8オスアダプタオムロンヘルスケア
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 3/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-35
アダプタ NPT 1/8オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ NPT 1/8オスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7302-04

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器