制御機器 :「PCA-15」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
小型ディスプレイ用天吊金具です。
高さ位置、角度の調整が可能です。
用途ディスプレイ取付用に
トラスコ品番850-0717
セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)
材質スチール
幅(mm)190
質量(kg)5.5
高さ(mm)658
奥行(mm)190
耐荷重(kg)15
ポール長(mm)600
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
電源を遠隔操作で制御
電源の情報をモニタリング
トータルコストを削減
省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370
定格出力電力(W)600
形状カバー付き
シリーズPC
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。