制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
Vishay コンデンサ 6800μF, ,16V dc, MAL214655682E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 31mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214650221E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL214655152E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +125℃寿命 = 3000h許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3VISHAY6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm自動車規格 = AEC-Q200mA146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL214655102E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm自動車規格 = AEC-Q200A146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 31mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 150μFVISHAY7日以内出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI寿命 = 3000h146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 470μFVISHAY7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI寿命 = 3000h146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μFVISHAY翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL214656331E3VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL214656102E3VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 20mm146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214691105E3VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 20mm146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
RFID関連商品帝人フロンティア(NI帝人)税込¥197,780¥179,800
ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥6,598¥5,998
グローブPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥4,288~¥3,898~
ゴムマグネット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥8,798¥7,998
LED基板総組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥62,678¥56,980