カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(14)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(11)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(24)
        • 電子部品(オンボード)(1,370)
        • 検出・センサ(10)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(18)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 電源(制御機器)(23)
        • 冷却(制御機器)(10)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「PF-01」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1,485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dcVISHAY
269税込296
1個
5日以内出荷
561RシリーズセラミックコンデンサVishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なるすべてのコンデンサはラジアル型
仕様●静電容量:12pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7169-23
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 8.2pF 1kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 561R シリーズ 8.2pF 1kV dcVISHAY
319税込351
1個
7日以内出荷
561RシリーズセラミックコンデンサVishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なるすべてのコンデンサはラジアル型
仕様●静電容量:8.2pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7169-22
PF0001/63 BULGINPF0001/63BULGIN
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dcVISHAY
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dcVISHAY
789税込868
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47VISHAY
299税込329
1個
翌々日出荷
静電容量 = 47pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 11.2mm奥行き = 4mm寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dcVISHAY(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dcVISHAY
249税込274
1個
6日以内出荷
561RシリーズセラミックコンデンサVishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
仕様●静電容量:10pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7163-42
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22VISHAY
179税込197
1個
翌々日出荷
静電容量 = 22pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 7.4mm奥行き = 4mm寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10VISHAY
179税込197
1個
翌々日出荷
静電容量 = 1pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0K (P100)直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマコンデンサ 最大静電容量:200pF 1袋 5個入 MURATA(村田製作所)トリマコンデンサ 最大静電容量:200pF 1袋 5個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LXRW●電圧:5.3V dc●実装タイプ:表面実装●寸法:1.3 x 0.9 x 0.4mm●奥行き:0.9mm●高さ:0.4mm●長さ:1.3mm●最大静電容量:200pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7136-27
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 15pF 1kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 561R シリーズ 15pF 1kV dcVISHAY
309税込340
1個
7日以内出荷
561RシリーズセラミックコンデンサVishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
仕様●静電容量:15pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7169-82
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dcVISHAY
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-63
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68VISHAY
239税込263
1個
翌々日出荷
静電容量 = 6.8pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマコンデンサ 最大静電容量:90pF 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)トリマコンデンサ 最大静電容量:90pF 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:0.6 x 0.6 x 0.3mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.3mm●長さ:0.6mm●最大静電容量:90pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7139-61
MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-58
MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
989税込1,088
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:680pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-74
MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-93
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo33pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6992-23
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 2.2pF 1kV dc 561R10TCCV22 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 2.2pF 1kV dc 561R10TCCV22VISHAY
249税込274
1個
翌々日出荷
静電容量 = 2.2pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0K (P100)直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mmコンデンサファミリ = 単層℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33VISHAY
229税込252
1個
翌々日出荷
静電容量 = 3.3pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10VISHAY
319税込351
1個
翌々日出荷
静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0G、NP0直径 = 14.2mm奥行き = 4mm寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 56 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-81
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-12
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PF01シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PF01シリーズマルヤス電業
719税込791
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
46,980税込51,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 680 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:680pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-73
MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-13
MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 330 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:330pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-99
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-59
トリマコンデンサ 最大静電容量:60pF 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)トリマコンデンサ 最大静電容量:60pF 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
可変コンデンサには、電極に電圧を加えることで変化する静電容量値があります。このデバイスは、チューニング電圧を調整することで、コンデンサの可変容量を実現できます。このデバイスは、スイッチIC(コンデンサ組込みタイプ)やトリマコンデンサなどのFeliCa(NFC)の周波数調整装置として使用できます。もちろん、他のさまざまなケースも使用できます。
仕様●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:1.3 x 0.9 x 0.6mm●奥行き:0.9mm●高さ:0.6mm●長さ:1.3mm●最大静電容量:60pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7136-20
MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
449税込494
1セット(50個)
6日以内出荷
Yageo22pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-33RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dcVISHAY
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
46,980税込51,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-89
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
66,980税込73,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-07
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6990-81
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ox-01特集
おすすめ人気ランキング
制御機器