カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 電子部品(オンボード)(20)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「PFM」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日11月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFMステップアップDC-DCコンバーター HOLTEK

    PFMステップアップDC-DCコンバーター

    HOLTEK
    ¥129税込¥142
    1個
    4日以内出荷
  • 超高速スイッチングタイプ 650V 30A TO-3PFM Field Stop Trench IGBT ROHM

    超高速スイッチングタイプ 650V 30A TO-3PFM Field Stop Trench IGBT

    ROHM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高速スイッチングタイプ 650V 50A FRD内蔵 TO-3PFM Field Stop Trench IGBT ROHM

    超高速スイッチングタイプ 650V 50A FRD内蔵 TO-3PFM Field Stop Trench IGBT

    ROHM
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高速スイッチングタイプ 650V 30A FRD内蔵 TO-3PFM Field Stop Trench IGBT ROHM

    超高速スイッチングタイプ 650V 30A FRD内蔵 TO-3PFM Field Stop Trench IGBT

    ROHM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VCE(sat)タイプ 600V 30A FRD内蔵 TO-3PFM Field Stop Trench IGBT ROHM

    低VCE(sat)タイプ 600V 30A FRD内蔵 TO-3PFM Field Stop Trench IGBT

    ROHM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高速スイッチングタイプ 650V 16A TO-3PFM Field Stop Trench IGBT ROHM

    超高速スイッチングタイプ 650V 16A TO-3PFM Field Stop Trench IGBT

    ROHM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VCE(sat)タイプ 600V 40A TO-3PFM Field Stop Trench IGBT ROHM

    低VCE(sat)タイプ 600V 40A TO-3PFM Field Stop Trench IGBT

    ROHM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡耐量 2μs 650V 30A FRD内蔵 TO-3PFM Field Stop Trench IGBT ROHM

    短絡耐量 2μs 650V 30A FRD内蔵 TO-3PFM Field Stop Trench IGBT

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車用リレーソケット(5極) GB[制御機器]

    車用リレーソケット(5極)

    GB[制御機器]
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    接点1C
  • RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONS

    RF Solutions 同軸 変換アダプタ

    RF SOLUTIONS
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。付属品補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド材質PP樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内用クリップ数ケーブルクランプ数Φ13以下:1接続台数4心キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー2.0外形寸法(横×縦×深さ)(mm)95×140×30入出線数(入線)ケーブル:1またはドロップケーブル:4)入出線数(出線)コード:4
  • 光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    R15光ファイバ専用の樹脂製コンパクトタイプ。16心以下用(融着+コネクタ接続は8心以下)
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着接続+コネクタ接続タイプ)。・ 防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。・ ドロップケーブル・インドアケーブルおよび各種光ファイバの接続が可能です。・ セキュリティ対策として南京錠による施錠が可能です。 (南京錠は別途ご用命ください)。・ 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用で付属品補強熱スリーブ(単身用40mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ(180mm)、カバー固定ねじ、結束バンド、ナット、壁面取付ねじ、ねじパッキン材質PC+ABS樹脂外形寸法(mm)深さ36塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用クリップ数ケーブルクランプ数Φ12以下:2RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー2.0、ボデー2.0外形寸法縦(mm)200IP等級IPX3外形寸法横(mm)120
  • 1.5VLED点灯キット ワンダーキット

    1.5VLED点灯キット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
    種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯LEDΦ5(超高輝度タイプ)駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    15日以内出荷
    -200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
    被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    22日以内出荷から92日以内出荷
  • DSP FMラジオ キット 共立電子産業

    DSP FMラジオ キット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
    仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHzアンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
  • ROHM Nチャンネル パワーMOSFET ROHM

    ROHM Nチャンネル パワーMOSFET

    ROHM
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス 共立電子産業

    DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス

    共立電子産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    DSP FMラジオの音質アップパーツ! 「DSP FMラジオ:DS-RAD02(別売)」専用のオプション基板です。 取り付けることで、スピーカーボックスを形成しスピーカーの低、中音域の音質を向上させることができます。 吸音材も付いた本格仕様で、スピーカー2個分のセットです。 DS-RAD02の組立後でも取り付けできます。
    寸法(mm)スピーカーボックス部 外形サイズ(1箱):約90×70×21.6/DSP FMラジオ キット(別売)を含めたサイズ:193.8×100.0×35.2対応キットDSP FMラジオ キット / DS-RAD02
  • SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ IDEC(和泉電気)

    SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ

    IDEC(和泉電気)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷から49日以内出荷
  • センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 溶接マンドレル ねじ式衛生溶接接続 Baumer

    センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 溶接マンドレル ねじ式衛生溶接接続

    Baumer
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    溶接用マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続用です黄銅溶接マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続に使用します G1B 衛生 / G1B コーン Baumer 圧力センサ PBMN フラッシュ PFMN LSP、LSKx5
    仕様●アクセサリタイプ:溶接マンドレル●併用可能製品:ねじ式衛生溶接接続●コード番号:196-4202アズワン品番65-7322-74
  • Microchip 降圧 コンバータ MICROCHIP

    Microchip 降圧 コンバータ

    MICROCHIP
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 12-Pin eSOP-12B POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 12-Pin eSOP-12B

    POWER INTEGRATIONS
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装, スルーホール●ピン数: 12●寸法: 10.16×8.89×2.49mm●パッケージタイプ: eSOP-12B●限界電流: 1.95A●Power Integrations LNK6766V は、アダプタや充電器用のエネルギー効率に優れたプライマリ側調整型 CV / CC スイッチャです。携帯電話 / コードレス電話、 PDA 、 MP3 / ポータブルオーディオデバイス、アダプタ、ネットワーク用の充電器などの製品開発で最も人気のある製品です。 などがあります。このデバイスは、効率を最大限に高めるため、擬似共振スイッチを備えたマルチモード PWM / PFM コントローラを搭載しています。高い性能と設計の柔軟性を備えています 安全性と信頼性が向上しています バック、ブースト、フライバックの各トポロジをサポートしますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 昇圧 ブーストレギュレータ MICROCHIP

    Microchip 昇圧 ブーストレギュレータ

    MICROCHIP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik DC-DC電源モジュール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC-DC電源モジュール

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VCE(sat)タイプ 600V 30A TO-3PFM Field Stop Trench IGBT ROHM

    低VCE(sat)タイプ 600V 30A TO-3PFM Field Stop Trench IGBT

    ROHM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    112日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器