カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(90)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(26)
        • 接続・省配線(制御機器)(274)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(578)
        • 産業用PC用品(39)
        • 電子部品(オンボード)(1,193)
        • 検出・センサ(361)
        • 報知器(137)
        • 制御機器・PLC・リレー(195)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(52)
        • 通信(制御機器)(41)
        • 電源(制御機器)(358)
        • 冷却(制御機器)(8)

制御機器 :「R2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • r2-4 ニチフ
  • r25a-5
  • cr2032
3,352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • THS501R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    THS501R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • HS1502R2J ARCOL(OHMITE)

    HS1502R2J

    ARCOL(OHMITE)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS2002R2J ARCOL(OHMITE)

    HS2002R2J

    ARCOL(OHMITE)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS10 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS100 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 8R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 8R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 1R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 1R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE1000B2R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE1000B2R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MR210R2NBB APEM

    MR210R2NBB

    APEM
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2

    SUS(エスユーエス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
  • Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズ ニチフ

    Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズ

    ニチフ
    419税込461
    1袋(20個)
    翌々日出荷
  • THS258R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    THS258R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • THS152R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    THS152R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
  • HSA508R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSA508R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSA502R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSA502R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • THS502R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    THS502R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
  • HSC2002R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSC2002R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 1R2 F ARCOL(OHMITE)

    HS50 1R2 F

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコードリーダ V400-R2 omron(オムロン)

    マルチコードリーダ V400-R2

    omron(オムロン)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。
    保護構造IEC60529規格 IP65
  • レーザ式バーコードリーダ V500-R2 omron(オムロン)

    レーザ式バーコードリーダ V500-R2

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。
    保護構造IEC60529規格 IP54
  • SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE200B2R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE200B2R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE750B2R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE750B2R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 597D227X9020R2T VISHAY

    597D227X9020R2T

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IHLP5050CEER8R2M01 VISHAY

    IHLP5050CEER8R2M01

    VISHAY
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THS50R02J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    THS50R02J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
  • IHTH0750IZEB8R2M5A VISHAY

    IHTH0750IZEB8R2M5A

    VISHAY
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 4-R2 10枚入 アイマーク

    IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 4-R2 10枚入

    アイマーク
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
    用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3798材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)18縦(mm)20横(mm)40
  • IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入 アイマーク

    IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入

    アイマーク
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
    用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3801材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)17縦(mm)20横(mm)40穴ピッチ(mm)34
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2

    SUS(エスユーエス)
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L)

    SUS(エスユーエス)
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(21件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
制御機器