カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 検出・センサ(3)
        • 報知器(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)

制御機器 :「RP35」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パトライト球 220V 40W パイロ電子

    パトライト球 220V 40W

    パイロ電子
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40定格電圧(V)220口金BA15Dガラス部RP-35
  • パトライト球 120V 40W パイロ電子

    パトライト球 120V 40W

    パイロ電子
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40定格電圧(V)120口金BA15Dガラス部RP-35
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
    電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
  • スリット付台板 河村電器産業

    スリット付台板

    河村電器産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    放熱用のスリット付き台板
    セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
  • 重量台板 河村電器産業

    重量台板

    河村電器産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様L型レール付材質鋼板幅(mm)449許容荷重(kg)150板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)
  • パワーリレー 標準形 富士電機

    パワーリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    種類パワーリレー保護構造ケース入り定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm接点最大許容電圧(V)250
  • L型回転灯 AML型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    イエロー
    レッド

    L型回転灯 AML型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷から102日以内出荷
    種別AML回転灯閃光数(min-1[回/分])約130電球形状RP35取付後高さ(mm)189.5最大外径(mm)135防塵・防噴流 保護特性記号IP54
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:35℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5935アズワン品番65-7839-57
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-35 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-35

    渡辺電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35

    渡辺電機工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

rp3/4特集
おすすめ人気ランキング
制御機器