カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(11)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(185)
        • 検出・センサ(2)
        • 報知器(8)
        • 制御機器・PLC・リレー(18)
        • 通信(制御機器)(3)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「RSC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, OM2, ベージュ RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, OM2, ベージュRS PRO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様シリーズ = SCコネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 50/125μm挿入損失 = 0.5dBバッファ直径 = 900μm光ファイバの種類 = OM2色 = ベージュRS Pro SCマルチモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、SC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このマルチモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが62.5/125と50/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点:. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準SCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connectionGEMS SENSORS
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード RS PRORS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモードRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-Eシリーズ SCHMERSALSchmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-EシリーズSCHMERSAL
83,980税込92,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2mRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブル SCHMERSALSchmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブルSCHMERSAL
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Flexible併用可能製品:AZ 17シリーズCSA、BG、UL. Schmersal AZM170ソレノイドインターロックスイッチアクセサリ. SchmersalのAZM170ソレノイドインターロックスイッチ用アクセサリ製品です。. AZM 170-B6、50 mm、フレキシブル AZ 17 / 170-B1、140 mm、ストレート、固定 AZ 17 / 170-B15、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B11、140 mm、ストレート AZ 17 / 170-B5、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B1-2245、140 mm、ストレート、ゴム取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード RS PRORS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモードRS PRO
569税込626
1個
欠品中
仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232三菱電機システムサービス
11,980税込13,178
1本
当日出荷から62日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)3
GOTケーブル(SC) RS-232ケーブル 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-232ケーブル三菱電機システムサービス
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用ケーブル長(m)3適合【RS-232ケーブル】計算機リンク接続ケーブル
GOTケーブル(SC) RS-422ケーブル 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422ケーブル三菱電機システムサービス
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
GOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル三菱電機システムサービス
8,898税込9,788
1本
当日出荷から6日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)0.2適合RS-422変換ケーブル
FAグッズ 通信コンバータケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 通信コンバータケーブル三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
D-Sub25P(RS-422)に変換するのでAnS/QnASCPUで使用していた通信ケーブルがそのまま使えます。 RD-232をRS-422に変換するためケーブルを延長することができます。
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to SC, マルチモード RS PRORS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to SC, マルチモードRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様コネクタタイプ = ST to SCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス色 = ベージュコネクタタイプA = STコネクタタイプB = SCハイブリッドアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2富士電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード RS PRORS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモードRS PRO
389税込428
1個
当日出荷
仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 緑ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5StackM5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)M5Stack
15,980税込17,578
1個
当日出荷
デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
RS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2mRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ17 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート SCHMERSALSchmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレートSCHMERSAL
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクチュエータ AZ 17 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ 17 Safety SwitchSCHMERSAL
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/OEILLET/6/K/SCM/2000 Kタイプ, -50℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/OEILLET/6/K/SCM/2000 Kタイプ, -50℃ に +350℃RS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、Kタイプ ワッシャ. 接地型測温接点 穴径6 mm ガラス繊維絶縁、ステンレススチールブレードケーブル2 m 最大温度: +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/13/20/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/13/20/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃RS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
温度範囲(℃)【検出】-50~1100応答時間(秒)0.7熱電対【タイプ】Kプローブ長(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)20材質(プローブ)316ステンレススチール
RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル/Ethernet 変換コンバータ(RS-232/422/485・Modbus対応) Advantech(アドバンテック)シリアル/Ethernet 変換コンバータ(RS-232/422/485・Modbus対応)Advantech(アドバンテック)
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
RS-232/422/485対応のADAM-4571シリーズは、シリアル機器とEthernet間の通信を可能にする変換コンバータです。 Modbus Protocol変換 対応モデルADAM-4572もあり、産業用ネットワークの柔軟な統合に最適。簡単接続で現場のIoT化を加速する。 ====================================================================== ADAM-4570/4571L:最もシンプルなモデルで、RS-232機器をLAN上で使用するのに適してる。 ADAM-4571:複数のシリアル規格(RS-232/422/485)に対応し、柔軟性の高いシリアルデバイス接続が可能。 ADAM-4572:シリアル通信(RS-232/422/485)で接続された Modbus RTU/ASCII デバイスと、Ethernet 上の Modbus TCP クライアント/サーバーとの間のプロトコル変換ゲートウェイ。 ======================================================================
取付け方法DINレール、スタック、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, 黒RS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)表示灯関連アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から33日以内出荷
RS Pro 光ファイバパッチパネル SC 24極 RS PRORS Pro 光ファイバパッチパネル SC 24極RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = SCポート数 = 24パネルタイプ = スライディングマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックスE2000カプラ. LCシングルモードフィードスルーカプラ。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/22/30/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/22/30/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃RS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ヒンジ TVS400 Switch SCHMERSALSchmersal ヒンジ TVS400 SwitchSCHMERSAL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ヒンジ併用:TVS400TES/S Spare Hinge. Aluminium Width71 mm Height 92 mm Weight 160 g Suitable for mounting to 40 mm profilesRoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ AZ Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ Safety SwitchSCHMERSAL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Schmersal セーフティリレー, SRB-Eシリーズ SCHMERSALSchmersal セーフティリレー, SRB-EシリーズSCHMERSAL
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ AZ 15 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ 15 Safety SwitchSCHMERSAL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 CTMT/400/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 400mm RS PRORS Pro 熱電対 CTMT/400/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 400mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 400mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ SCHMERSALSchmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチSCHMERSAL
6,998税込7,698
1個
欠品中
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Georg Fischer 流量計 液体 Short Versionシリーズ ジョージフィッシャーGeorg Fischer 流量計 液体 Short Versionシリーズジョージフィッシャー
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器