カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(8)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 検出・センサ(1)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「S-102p」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,598税込7,258
1個
当日出荷から12日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W VISHAYVishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1WVISHAY
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極 MS3102A-14S-2P AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極 MS3102A-14S-2PAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数4シリーズMS3102A定格電圧200Vac、250Vdcシェルサイズ14Sメッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSMシリーズSAMTEC
749税込824
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ
レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(1個)
当日出荷
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
P11S1V0FLSY00102KA VISHAYP11S1V0FLSY00102KAVISHAY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
2液型室温硬化放熱材料 信越化学工業2液型室温硬化放熱材料信越化学工業(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セット(2kg)
18日以内出荷
二液混合により室温で硬化する放熱材料です未硬化時は形状保持性に優れており、三次元塗布が可能です塗布時はグリース状で素材表面によくなじむため、接触熱抵抗を低減できると同時にそのままの形状で硬化するため、オイブリードやポンプアウトの懸念がありません硬化後の硬度が低いため、部品への負担を低減できます基材への接着性がないため、リワークが可能です付加反応による効果のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です熱伝導率のラインラップは1.0W/m・k、2.0W/m・k、3.5W/m・k、5.0W/m・kです
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、通信モジュール、その他クリアランスの大きい部位の熱伝導セット内容A×1kg、B×1kg比率100:100指触乾燥時間(時間)6硬化時間(時間)24(25℃)
DCサンエース DCファン 109P □127×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □127×38厚山洋電気
7,898税込8,688
1個
20日以内出荷から71日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)127×127特性標準

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器