制御機器 :「SANEI アダプター」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様充電専用
種類ACアダプター
外形寸法(mm)45(W)×31(D)×64(H)
出力電圧(V)DC9
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)1
対応機種SM4-31、BLM-80、SM3-21
コードS0J0034
アズワン品番67-7824-46
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。