カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(4)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(24)
        • 接続・省配線(制御機器)(16)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(42)
        • 検出・センサ(10)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 通信(制御機器)(3)
        • 電源(制御機器)(25)

制御機器 :「SC10」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用 omron(オムロン)

    RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
    適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
  • デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル変位センサ コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
    保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH表示範囲(mm)-199.9999~199.9999標高(m)(使用)2000以下
  • 防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ タカチ電機工業

    防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABS保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 5 V dc 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 ポジション数:16 、 装着タイプ:PCB 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V ac 、 ロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JAE 端子 JAE(日本航空電子工業)

    JAE 端子

    JAE(日本航空電子工業)
    1,998税込2,198
    1袋(250個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • Solid State Relay Sensata / Crydom

    Solid State Relay

    Sensata / Crydom
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源 omron(オムロン)

    Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安定化電源 東京理工舎

    安定化電源

    東京理工舎
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
    定格入力電圧(V)200定格出力電圧(V)200質量(kg)18周波数(Hz)50/60±2出力電流(A)10出力容量(kVA)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)負荷変動0~100%電圧変動170-230V周囲温度(℃)0~40出力電圧精度±1%絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
  • 接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
    ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    金属バネによる明快なクリック感、3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。 金めっき接点による高信頼性。プラス、マイナスドライバ対応。 4-1 端子配列。
    使用温度範囲(℃)-40~85温度(℃)溶剤:23±5ローター種類つまみ無し(マイナス溝)対応RoHS保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum溶剤IPA回転トルク(mN・m[gfcm])4~20(41~204)浸透時間5±5分
  • KSB・KLB用取付ベース KSCシリーズ タカチ電機工業

    KSB・KLB用取付ベース KSCシリーズ

    タカチ電機工業
    619税込681
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSC100100RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSC100100RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード

    STMicro
    899税込989
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    接点構成1c定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 166 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm接点材質 = 金めっきUL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW TRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触式デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接触式デジタル変位センサ コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
    用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール規格EMC指令保護構造IP40(IEC)出力PNPトランジスタオープンコレクタ表示分解能0.1μm電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲-199.9999~199.9999mm判定出力NO/NC 切換式使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)デジタル表示204セグメントLCD連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間トリガ入力入力時間2ms以上(ON)組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1MΩ, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1MΩ, ±0.5%

    釜屋電機
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5%

    釜屋電機
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1kΩ, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1kΩ, ±0.5%

    釜屋電機
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 100kΩ, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 100kΩ, ±0.5%

    釜屋電機
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソキャビ・パソキューブ用オプション 河村電器産業

    パソキャビ・パソキューブ用オプション

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
  • スプライスボックス(機器スペース付) HSF 河村電器産業

    スプライスボックス(機器スペース付) HSF

    河村電器産業
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    鋼板製 木板ベース仕様
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 100Ω, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 100Ω, ±0.5%

    釜屋電機
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSC1006R8J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSC1006R8J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau ソケットコンタクト CL シリーズ SOURIAU

    Souriau ソケットコンタクト CL シリーズ

    SOURIAU
    79,980税込87,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, 電流検出アンプ STMicro

    STマイクロ, 電流検出アンプ

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2.2kΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2.2kΩ,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HSC100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -30ppm/℃最大温度係数 = +30ppm/℃温度係数 = ±30ppm/℃100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSC1001K0J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSC1001K0J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 電解コンデンサ

    KYOCERA AVX
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HSC100R22J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSC100R22J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSC1003R3J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSC1003R3J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSC10022RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSC10022RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSC1001R0J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSC1001R0J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSC10015RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HSC10015RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kタイプ熱電対 国華電機

    Kタイプ熱電対

    国華電機
    6,598税込7,258
    1セット(5本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    9,198税込10,118
    1セット(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器