カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 電子部品(オンボード)(12)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「SEALBOX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP66 1gang shallow weather seal back box シュナイダーエレクトリックIP66 1gang shallow weather seal back boxシュナイダーエレクトリック
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様スイッチボックスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
Flexbox bellows seal insert large 7-23mm 1袋 4個入 Igus(イグス)Flexbox bellows seal insert large 7-23mm 1袋 4個入Igus(イグス)
4,198税込4,618
1袋(4個)
7日以内出荷
Igus モジュール接続ベローズシーリングインサートは、7 → 24 mm のケーブル OD サイズに対応する大型インクリメンタルゴムシーリングです。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:オスインサート●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●オス/メス:オス●コード番号:205-0035アズワン品番65-7572-76
[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックスエスコ
9,200税込10,120
1個
欠品中
エスコ品番EA940DF-25型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作ノブ:2ノッチ各位置停止材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 170 x 85.5 x 34.8mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 170 x 85.5 x 34.8mmHAMMOND
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 170 mm幅 = 85.5 mm高さ = 34.8 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 170 x 85.5 x 34.8mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mmHAMMOND
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 220 mm幅 = 110 mm高さ = 44.8 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 221gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mmHAMMOND
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 220 mm幅 = 110 mm高さ = 44.8 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 226gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm押しボタン = なし特殊機能 = 炎抵抗力あり内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599キーパッドの窪み = ありPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25mmHAMMOND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 130 mm幅 = 65 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 76gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 130 x 65 x 25mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:252 mm 483-0070 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:252 mm 483-0070DELTRON
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 252 mm高さ = 55.9 mm幅 = 146.4 mm外形寸法 = 252 x 146.4 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:114.3 mm 480-C030 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:114.3 mm 480-C030DELTRON
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 480 Series Diecast Aluminium Boxes. The Deltron 480 series diecast aluminium enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.3 mm高さ = 55.9 mm幅 = 88.9 mm外形寸法 = 114.3 x 88.9 x 55.9mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = 銀蓋色 = 銀シールド = ありシリーズ = 480RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:202 mm 483-0050 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:202 mm 483-0050DELTRON
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 202 mm高さ = 55.9 mm幅 = 120.8 mm外形寸法 = 202 x 120.8 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:139.7 mm 483-0030 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:139.7 mm 483-0030DELTRON
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 139.7 mm高さ = 55.9 mm幅 = 89.1 mm外形寸法 = 139.7 x 89.1 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:171.5 mm 480-0050 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:171.5 mm 480-0050DELTRON
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 480 Series Diecast Aluminium Boxes. The Deltron 480 series diecast aluminium enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 171.5 mm高さ = 55.9 mm幅 = 120.6 mm外形寸法 = 171.5 x 120.6 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 480RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:77 mm, 奥行き:170 mm 483-0100 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:77 mm, 奥行き:170 mm 483-0100DELTRON
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 170 mm高さ = 77 mm幅 = 101.6 mm外形寸法 = 170 x 101.6 x 77mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mmRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 34接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1Aオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mmRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 50接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1Aオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 21極 メス タブハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 21極 メス タブハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
LEAVYSEALハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。キャビティ配列は15~92個です。6種類のサイズがあり、かん合にレバーロックシステムを使用し、一体型ケーブルアタッチメントが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kボックス及びブレードコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:51.5mm●幅:46.1mm●深さ:66.6mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9166アズワン品番65-7544-43
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box
仕様●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357アズワン品番65-7776-69
RS PRO カーボンファイバシート RS PRORS PRO カーボンファイバシートRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
材料 = カーボンファイバーエポキシ動作温度 Max = +80℃長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 2mmカラー = 黒表面パターン = 綾織圧縮強度 = 570MPa密度 = 1.6g/cm3RS PRO Carbon Fibre Sheet, 300 mm x 300 mm x 2 mmThese carbon fibre sheets from RS PRO are the preferred replacement for heavy metallic materials in applications where strong but lightweight components are required, such as in aerospace, automotive and railway settings. The sheets are rigid and able to withstand heavy loads and even sudden impact without bending or buckling. Their carbon fibre material is produced by combining polymer fibres such as polyacrylonitrile with an epoxy resin matrix system. This process gives the sheets two sides: one resin-rich side thats smooth and glossy and a reverse side with twill fabric weave detail, giving them a sleek appearance that modern furniture designers love. They have a density of just 1.6 g/cm3 and can withstand operating temperatures of +80℃. While there are plenty of industrial uses for carbon fibre, the superior performance of the material has allowed for use in consumer goods like phone cases, state-of-the-art speaker cabinets and motorcycle conversion kits.Features and Benefits. RS PRO carbon fibre sheets . Made from carbon fibre epoxy . Black in colour with smooth glossy finish on one side and visible twill weave pattern on the other . Length of 300 mm . Width of 300 mm . Thickness of 2 mm . Compression strength of 570 MPa . Density of 1.6 g/cm3 . Maximum operating temperature of +80℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm SICK光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mmSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housingThe ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reservesThe high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environmentThese sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxesThe various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advanceThe sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storageIn addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriersPrevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65
Enclosure - Aluminum 112x61x31mm SPARKFUNEnclosure - Aluminum 112x61x31mmSPARKFUN
2,798税込3,078
1個
欠品中
DescriptionThese are our small, beefy aluminum enclosures, which have been built tough enough to withstand a truck. This 2mm-thick, die-cast enclosure is rated IP54 against dust and splashing water. Because it's aluminum, it's easy to cut and drill so that you can add LCD screens, buttons and cable connections. If you want to "pretty up" your project, hit this with some fine-grit sand paper and buff it or just spray paint it!These enclosures are perfect for producing "stomp box" style effects pedals. Try combining this with a stomp switch and some of your own secret sauce circuitry to build a sweet custom pedal.The lid mates nicely to the top of the enclosure and is secured with 10mm long #6-32 screws(included). This aluminum enclosure version features a smoother metal finish as well as a more structurally sound design.Features112x61x31mm
アズワン品番67-0425-20

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器