カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(26)
        • 検出・センサ(17)
        • 報知器(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「SGR」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体変換器 SGRシリーズ エムティティ(MTT)測温抵抗体変換器 SGRシリーズエムティティ(MTT)
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能
質量(g)約77(ソケット含まず)取付方式DINレール入力測温抵抗体:Pt100電源電圧(V)AC:100~240出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ昭電
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース SK(新潟精機)プラスチックケースSK(新潟精機)
55税込61
1個
当日出荷から50日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
959税込1,055
1台
3日以内出荷から71日以内出荷
RS-485回線用SPD 音羽電機工業RS-485回線用SPD音羽電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINGR7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から42日以内出荷
初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
コネクティングクランプ ベース イマオコーポレーションコネクティングクランプ ベースイマオコーポレーション
1,077税込1,185
1個
3日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック質量(g)55品名ベース
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチールBULGIN
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020軸径(Φmm)25.2厚さ(mm)パネル:max. 8定格電圧(V)12、24DC表示灯の有り無しあり動作特性モーメンタリ機能スイッチ:NCコード208-8020材質(コンタクト)ステンレススチールケーブル長(mm)300動作温度(℃)-25~55アズワン品番65-7800-71スイッチング方式静電容量型抵抗値(MΩ)20供給電圧(V)12DCIP等級IP68、IP69K最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB[制御機器]
96税込106
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB[制御機器]
66税込73
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数2極
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless SteelBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8222アズワン品番65-7798-14
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
659,800税込725,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7872アズワン品番65-7807-21
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless SteelBULGIN
9,598税込10,558
1個
欠品中
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8234アズワン品番65-7798-66
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
519,800税込571,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8102アズワン品番65-7808-36
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
559,800税込615,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8097アズワン品番65-7807-51
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
449,800税込494,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチールBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8004アズワン品番65-7799-21
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
449,800税込494,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8086アズワン品番65-7807-54
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
569,800税込626,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7883アズワン品番65-7825-17
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
569,800税込626,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7867アズワン品番65-7808-37
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
519,800税込571,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8075アズワン品番65-7808-30
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless SteelBULGIN
9,598税込10,558
1個
欠品中
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8321アズワン品番65-7795-64
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチールBULGIN
14,980税込16,478
1個
欠品中
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8008アズワン品番65-7815-03
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
499,800税込549,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8091アズワン品番65-7807-17
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165富士電機
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 900個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329,800税込362,780
1セット(900個)
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4087アズワン品番65-7813-51
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1個
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:8●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4094アズワン品番65-7810-34
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4090アズワン品番65-7810-37
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:5●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4092アズワン品番65-7811-06
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4088アズワン品番65-7811-30
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:8●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4093アズワン品番65-7810-62
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 900個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
509,800税込560,780
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:5●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4091アズワン品番65-7811-05
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 41個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 41個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
20,980税込23,078
1セット(41個)
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4089アズワン品番65-7810-94

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器