カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(2)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(7)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(2)
- 検出・センサ(1)
- 制御機器・PLC・リレー(3)
- 電源(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(4)
- GB[制御機器](2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 音羽電機工業(1)
- 神港テクノス(1)
- エムティティ(MTT)(1)
- 昭電(1)
- Seeed Studio(1)
- OKW(1)
エコロジープロダクト
制御機器 :「SGR」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から109日以内出荷分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
測温抵抗体変換器 SGRシリーズ
エムティティ(MTT)¥49,980~税込¥54,978~1個33日以内出荷測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能質量(g)約77(ソケット含まず)取付方式DINレール入力測温抵抗体:Pt100電源電圧(V)AC:100~240出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応![通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24803793-180622-02.jpg)
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ
昭電¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から8日以内出荷プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
RS-485回線用SPD
音羽電機工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
PLC CONTROL FPWINGR7
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から63日以内出荷初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165
富士電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から23日以内出荷品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から85日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
Grove-VOC/eCO2ガスセンサ(SGP30)
Seeed Studio¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷GroveシステムのVOC/CO2ガスセンサ センシリオン製のSGP30を搭載したArduino互換の空気品質センサボードです。TVOC(総揮発性有機化合物)とCO2eqを検出してI2Cで出力します。優れた長期安定性と低消費電力を備えているため、室内空気質の検出に最適です。 ・搭載ガスセンサー:Sensirion SGP30(屋内空気質アプリケーション向けのマルチピクセルガスセンサー) ・低消費電力で長期安定性に優れている ・動的ベースライン補正アルゴリズムとオンチップキャリブレーションパラメータを使用し、高い測定精度を持つ ・TVOCとCO2eq の出力信号を備えたI2Cインターフェイスその他【I2Cアドレス】0x58寸法(mm)20×40質量(g)9使用電圧(V)3.3 / 5バッテリーなし出力範囲TVOC:0ppb~60000ppb、CO2eq:400ppm~60000ppmRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1Hz
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品








![通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24803793-180622-02.jpg)



![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706429-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706447-251222-02.jpg)