制御機器 :「SIM変換アダプタ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様カードタイプ = SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最低使用温度 = -30℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様カードタイプ = MicroSD, Nano SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6 (Nano SD)、8 (microSD)行数 = 1ピッチ = 1.1 (microSD) mm, 2.54 (Nano-SIM) mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 12.2mm幅 = 2.05mm深さ = 17.9mm最低使用温度 = -40℃Molex micro-SD / nano-SIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタ. 単一のユニットで2種類のカード形式に対応する省スペーススタッキングタイプ設計のmicroSD / nanoSIMプッシュプルタイプコンボメモリカードコネクタです。 コンパクトサイズ、小さなフットプリント、2.05 mmの低プロファイルのこのmicroSD / nanoSIMメモリカードコンボコネクタは、貴重な基板上のスペースを節約します。microSDカードは電源を切ったり、バッテリを取り外したりすることなく自由に抜き差しできます。 この機能により、モバイルデバイスが再起動するまでに通話やメッセージを受けられないことがなくなります。 このコネクタは、誤挿入を防止するカードの極性機能と、カードを簡単に取り外せるプルレバータイプ機構を備えています。 引っ掛かり防止コンタクトにより、カードをスムーズに抜き差しでき、コンタクトの破損を防止します。 カード検出スイッチはカードの存在を検出します。 このmicroSD / nanoSIMメモリカードコネクタは、基板押下ポイントにより基板にしっかりと保持されます。. 特長と利点:. 1台で2種類のカード形式に対応 積み重ね可能な小さなフットプリントと基板スペースを節約する低プロファイル 再起動なしでmicroSDカードを自由に抜き差し可能 プルレバーによる取り出し機構 誤挿入を防止するカードの極性機能 カードをスムーズに抜き差しできる引っ掛かり防止コンタクト 基板にしっかり保持できる基板押圧ポスト カード検出スイッチ. 用途. これらのmicroSD / nanoSIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタを使用することで、メモリカードに簡単にアクセスできるようになるため、さまざまなモバイル用途のニーズに応えられます。 主な用途は、モバイル機器、スマートフォン、タブレットPCなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。