カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 検出・センサ(2)

制御機器 :「SK-M100」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般空気用温度センサ SR-56A-015 佐藤計量器製作所一般空気用温度センサ SR-56A-015佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
被覆熱電対 K熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 K熱電対CHINO(チノー)
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷から36日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器