カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(5)
- 電子部品(オンボード)(102)
- 検出・センサ(3)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「SMK」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

SMKコネクタ
ユウエツ精機¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用種類変換アダプタ動作周波数(GHz)40インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき金アダプタタイプASMKアダプタタイプBSMK
RF 同軸 SMK プラグ 50 Ω ケーブル
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:SMK シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019)
ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート SMK ジャック 1.85mm (SMV) - ジャック
ユウエツ精機¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷仕様アダプタタイプ:SMKソケット to SMVソケット●アダプタタイプA:SMK●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:40GHz●コンタクトめっき:金●SMV-SMK変換アダプタ
RF 同軸 SMK レセプタクル プラグ 50 Ω パネル
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1643-52
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から5日以内出荷変位センサの新基準、精度と利便性の両立材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス検出方式拡散反射方式アース:コンデンサアース本体質量(g)約150表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVCサンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下梱包質量(g)200汚染度(使用環境)汚損度:2耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)温度特性0.03%F.S./℃使用周囲標高(m)2000以下受光素子CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
RFIDセーフティードアスイッチ
Pizzato¥57,980税込¥63,7781個当日出荷検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。トラスコ品番336-7031材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス形状NS、アクチュエータ:自在タイプ幅(mm)40高さ(mm)178奥行(mm)40接点構成RFIDタイプ検出方式RFID保護等級IP67+IP69Kコネクタ12ピンM12コネクタロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ターミナル及びアラインメントブラケット ライトグリッド
SICK¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Sick ライトグリッドで使用するための取り付けキット 1、回転式、スイベルマウントです取り付けキット 1、回転可能、スイベル取り付け注仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick ライトグリッド●応用例:取り付けキット 1 、回転式、スイベルマウント●シリーズ:BEF●材質:プラスチックアズワン品番65-7311-65
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(450個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409アズワン品番65-7703-20
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 175個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(175個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1137アズワン品番65-7603-05
IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1740アズワン品番65-7605-40
盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1台4日以内出荷から32日以内出荷種類断路器規格JIS協約形入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1132アズワン品番65-7609-43
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3372アズワン品番65-7601-53
変換アダプタ
ユウエツ精機¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷SMV-SMK変換アダプタ種類アダプタ動作周波数(GHz)40インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき金アダプタタイプASMKアダプタタイプBSMVオス/メスAメス
ESMG500ELL102MK25S
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧50Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.34静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG100ELL472MK25S
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000hRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
ESMG350ELL102MK20S
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.145静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG250ELL222MK25S
日本ケミコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.54静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
TE Connectivity SMDレジスタ, 15MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A15MKTN
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331袋(5個)翌々日出荷シリーズRH73定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)15許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Wurth Elektronik インダクタキット
WURTH ELEKTRONIK¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷WE-MK (Aタイプ)積層セラミックSMDインダクタキット. サンプルキットには、SMD積層インダクタWE-MKのコンポーネントが含まれています。. 744785 WE-MKキットサイズ0201 744784A WE-MKキットサイズ0402 744786A WE-MKキットサイズ0603仕様キット内容物 = 0402A WE-MK積層セラミックSMDインダクタ個数 = 30最大インダクタンス = 270nHRoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 6.8 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 6.8 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:220mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-31
積層チップインダクタ 6.8 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:290mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-86
積層チップインダクタ 56 nH 200mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-84
積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 47 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-45
積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 4.7 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-04
積層チップインダクタ 3.6 nH 310mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.6 nH●最大直流電流:310mA●許容差:5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6.4GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6978-94
積層チップインダクタ 150 nH 140mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥709税込¥7801セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 150 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:150 nH●最大直流電流:140mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2990mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-48
積層チップインダクタ 120 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781セット(4000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 12 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6977-29
積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 12 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:12 nh●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:280mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.6GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-21
積層チップインダクタ 12 nh 190mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:12 nh●最大直流電流:190mA●許容差:5%●最大直流抵抗:680mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6979-10
積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:350mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-73
積層チップインダクタ 10 nH 220mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:220mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-25
積層チップインダクタ 1.5 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-85
積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781セット(4000個)7日以内出荷WurthElektronikWE-MK積層セラミックSMTインダクタは、インダクタンスが10nHです。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレスLANで使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coilの積層セラミック構造すべてのインダクタは極性マーク付きです自己共振周波数が高いのが特長です誘導許容差:5%±0.3nH動作温度範囲:-55→+125℃インダクタンスは温度範囲にわたって非常に安定しています推奨はんだプロファイル仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.4GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7112-68
積層チップインダクタ 7.5 nH 240mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:240mA●許容差:5%●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-05
積層チップインダクタ 47 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 47 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:700mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:900MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7112-69
積層チップインダクタ 47 nH 200mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1150mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6975-28
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品