カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(25)
        • 検出・センサ(9)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SP30」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VNH3SP30TR-E STMicroVNH3SP30TR-ESTMicro
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータLASCAR
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RJ12 モジュラーコネクタ Bel-StewartRJ12 モジュラーコネクタBel-Stewart(1件のレビュー)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●長さ:9.65mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28~24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
WJ Furse サージサプレッサユニット WJ FurseWJ Furse サージサプレッサユニットWJ Furse
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ Bel-StewartRJ45 モジュラーコネクタBel-Stewart
779税込857
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SP 300-BLUE LASCARSP 300-BLUELASCAR
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
カッタマット CTKカッタマットCTK
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
種類その他
RJ14 モジュラーコネクタ Bel-StewartRJ14 モジュラーコネクタBel-Stewart
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
499税込549
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Littelfuse 5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXAR ライントランシーバ RS-422 RS-485 20Mbps 差動 5 V 8-Pin SOIC EXAREXAR ライントランシーバ RS-422 RS-485 20Mbps 差動 5 V 8-Pin SOICEXAR
249税込274
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーパネル BSP3 摂津金属工業ブレーカーパネル BSP3摂津金属工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。 サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。 アースポイントを設けています。 ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。 ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
材質ステンレスブラック(N1.0)仕様高さ1U質量(kg)0.6規格JIS規格、EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×65×43.7
ブレーカーパネル BSP3 摂津金属工業ブレーカーパネル BSP3摂津金属工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネル
質量(kg)0.6ホワイトグレイ外形寸法(mm)482(W0)×43.7(1U)(H0)×65(D0)規格JIS(外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません)/EIA定格2P1E AC100V 15A
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
DSPIC30F3013-30I/SP MICROCHIPDSPIC30F3013-30I/SPMICROCHIP
909税込1,000
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arduino Uno R4 WiFi ArduinoArduino Uno R4 WiFiArduino
7,198税込7,918
1台
当日出荷
Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得
仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAMピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWMロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3入力電圧範囲(V)(VIN)6~24関連資料(16.33MB)通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
Apem トグルスイッチ On-Off-On SP パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ On-Off-On SP パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子APEM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーションSPターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
M5Stack Basic V2.7 M5StackM5Stack Basic V2.7M5Stack
8,698税込9,568
1台
当日出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物 1 x 本体 10 x メス-オスケーブル 1 x Type-C USBケーブル(20 cm) 1 x ユーザマニュアル 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント SP-NO / NC APEMApem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント SP-NO / NCAPEM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSP-NO / NCカットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
シール形超小形基本スイッチ D2SW-P omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SW-Pomron(オムロン)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から101日以内出荷
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
Assemtech リードスイッチ AssemtechAssemtech リードスイッチAssemtech
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ LSパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
同軸コネクタ S型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプS型-S型コネクタタイプS嵌合部形状プラグ
圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connectionGEMS SENSORS
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5StackESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)M5Stack
3,898税込4,288
1台
当日出荷
300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】Timer Camera X本体LEGOアダプタ壁面用アタッチメント(Wall/1515)USBケーブル(Type A-C/20cm)
仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
デジタルファイバセンサ ファイバー部 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ ファイバー部パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,990税込6,589
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(25.69MB)
サイリスタプロテクタ 三菱電機サイリスタプロテクタ三菱電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ATOMS3R M12カメラキット(OV3660) M5StackATOMS3R M12カメラキット(OV3660)M5Stack
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
3MピクセルのOV3660広角カメラを搭載したIoTプログラマブルコントローラ ATOMS3Rカメラキットのカメラ部を300万画素のOV3660とM12レンズに強化したATOMS3です。コントローラにESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載し、Wi-Fi、8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵しています。5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸地磁気センサBMM150と6軸モーションセンサBMI270が組み込まれています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアが付属しており、プラグ&プレイUSBカメラとして使用でき、赤外線放射機能も備えています。そのほか、電源供給とファームウェアのダウンロード用のUSB Type-Cインターフェースと、HY2.0-4P拡張ポートが含まれています。また、強化された3Dアンテナを備え、底部には6つのGPIOピンと電源ピンがあります。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 カメラ部:OV3660(300万画素、最大フレームレート30fps)、M12レンズ 6軸IMU(BMI270)と3軸地磁気センサ(BMM150)を搭載 赤外線制御が可能 Wi-Fiアンテナに3Dアンテナを採用 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8外形寸法(mm)24×24×22.1センサーIMU:BMI270(I2Cアドレス:0x68)、コンパス:BMM150(BMI270経由で通信)メモリー【フラッシュ】8MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBLEDあり(G18ポート使用)【IR(赤外線)】あり(G47ポート使用)消費電流【MCUスリープ時】10.75μA(Grove互換コネクタから5V受電)ポート【底面GPIO】G5、G6、G7、G8、G38、G39カメラ仕様画素数:300万画素、最大フレームレート:30fps、F値:F2.4、焦点距離:1.8mm±5%、FoV:120°
WatchGuard AP330CR NFR Hardware and 3-yr USP Wi-Fi WatchGuardWatchGuard AP330CR NFR Hardware and 3-yr USP Wi-FiWatchGuard
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
最も要求の厳しいユーザーのために強力に高速。
ATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載) M5StackATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載)M5Stack
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
液晶画面の替わりにカメラを搭載したAtomS3 AtomS3のディスプレイに替えて0.3MピクセルのGC0308カメラを搭載したIoT開発モジュールです。Wi-Fi機能を内蔵したESP32-S3-PICO-1-N8R8をメインコントローラに、8MBのフラッシュと8MBのPSRAMを搭載しています。そのほかに、5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸BMM150地磁気センサ、6軸BMI270姿勢センサなどを内蔵しています。カメラはガラスカバーで保護されており、画像キャプチャと赤外線伝送制御をサポートしています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアがプリインストールされているため、ドライバ不要のUSBカメラとして機能します。 ファームウェアの書き込み:緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150セット内容AtomS3R CAM 本体×1寸法(mm)24×24×13.5質量(g)7.3出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5インターフェース【I/O】G5 / G6 / G7 / G8 / G38 / G39動作温度0℃~+40℃電源供給USB Type-Cカメラ仕様0.3Mピクセル(最大フレームレート 30fps)
GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット三菱電機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)対応機種GT27(5.7型を除く)入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路 KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路KNITTER-SWITCH
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
Banner 光電センサ バレル形 BannerBanner 光電センサ バレル形Banner
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器