カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(29)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(24)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(74)
        • 検出・センサ(3)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 電源(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SS20」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
スパイラルチューブ カメダデンキスパイラルチューブカメダデンキ
5,698税込6,268
1袋(25m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
80税込88
1枚
当日出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
中間板 PT-SSシリーズ 東洋技研中間板 PT-SSシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)16材質絶縁材樹脂(UL94V-0)全長(mm)41高さ(mm)32.5定格絶縁電圧(V)AC/DC800RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機ソリッドステートコンタクタ SSC富士電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から111日以内出荷
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
超小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型電球回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から73日以内出荷
三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V富士電機(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から111日以内出荷
種類継電器
超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ シュナイダーエレクトリック超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ)東洋技研
149税込164
1個
当日出荷
トラスコ品番391-9064材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)60幅(mm)8高さ(mm)61質量(g)16定格絶縁電圧(V)600
Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)Eaton リミットスイッチ プランジャEATON(イートン)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ 8SSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から35日以内出荷
充電コントローラ Morningstar Morningstar充電コントローラ MorningstarMorningstar
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
有効期限(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
36税込40
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
二段端子台(PTW-SSシリーズ) 東洋技研二段端子台(PTW-SSシリーズ)東洋技研
139税込153
1個
3日以内出荷
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)
回転灯 ASSシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)回転灯 ASSシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
赤電圧
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
579税込637
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
2,298税込2,528
1セット(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -2 A, DSS20200L-7 DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -2 A, DSS20200L-7DiodesZetex
53,980税込59,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 600 mW最小DC電流ゲイン = 250トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -20 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, DSS20201L-7 DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, DSS20201L-7DiodesZetex
2,198税込2,418
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 600 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 20 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mmDiodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
RoHS指令(10物質対応)対応
Siretta アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siretta WiFiアンテナ SirettaSiretta WiFiアンテナSiretta
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
2,798税込3,078
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
極数8材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A
超小型スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)超小型スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
759税込835
1個
11日以内出荷から123日以内出荷
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ
ケーブルタイプ標準種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)カテゴリーCat6A材質(シース)LSZH
産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタ XS6omron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
システム機器部品 azbil(旧:山武)システム機器部品azbil(旧:山武)
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル 小信号 MOSFETINFINEON
29,980税込32,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
PIC16F628-20/SS MICROCHIPPIC16F628-20/SSMICROCHIP
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル MOSFET20 V 630 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン INFINEONInfineon Pチャンネル MOSFET20 V 630 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンINFINEON
259税込285
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 630 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-323実装タイプ = 表面実装ピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Siretta マルチバンドアンテナ SirettaSiretta マルチバンドアンテナSiretta
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
20税込22
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
超小型基本スイッチ 20個入 SSシリーズ オムロンヘルスケア超小型基本スイッチ 20個入 SSシリーズオムロンヘルスケア
5,698税込6,268
1箱(20個)
当日出荷
仕様オムロン形式:SS-01GL2材質クロスバ:金合金寸法Φ4.8×3.2アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形接点構成1c(単極双投形)端子種別はんだづけ端子材質(レバー部)ステンレス鋼保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)(初期値)50以下周囲湿度(%RH)85以下、5~35℃にて許容操作頻度電気的:60回/分以下、機械的:400回/分以下感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路/常時開路:最大1抵抗負荷(開閉能力)AC125V 0.1A、DC30V 0.1A定格通電電流(A)0.1動作に必要な力(OF)(N)規格値 最大0.49周囲温度(℃)-25~85、60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐久性電気的:20万回以上 (30回/min)、機械的:3000万回以上 (60回/min)アズワン品番65-2777-40負荷方式微小負荷動作位置OP(mm)規格値 13.7~15.3動作後の動き(OT)規格値 最小1.2mm応差の動き(MD)規格値 最大0.8mm耐電圧(V/min)セパレータ使用、同極端子間:AC600 50/60Hz、充電金属部とアース間:AC1500 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz耐衝撃耐久:最大1000m/s2、誤動作:最大300m/s2もどりの力(N)規格値 最小0.06自由位置FP(mm)規格値 最大19.3接点間隔(mm)(標準値)0.25耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅1.5mm材質(ローラ)ポリアセタール樹脂
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
349税込384
1個
15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F628-20/SS MICROCHIPMicrochip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F628-20/SSMICROCHIP
43,980税込48,378
1セット(67個)
7日以内出荷
PIC16F627/628 8ビットフラッシュマイクロコントローラ。Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F627/628ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、224バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能:CPU速度 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 16 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)周辺機器:2個のコンパレータ キャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(USART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 x 8ワード、2048 x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 224 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
89税込98特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ucs206特集
おすすめ人気ランキング
制御機器