カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(25)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
- 接続・省配線(制御機器)(22)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
- 産業用PC用品(4)
- 電子部品(オンボード)(27)
- 検出・センサ(2)
- 報知器(2)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
- 電源(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- 東洋技研(22)
- タカチ電機工業(20)
- IDEM(12)
- Siretta(4)
- omron(オムロン)(3)
- 富士電機(3)
- GEMS SENSORS(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- VISHAY(2)
- DiodesZetex(2)
- GB[制御機器](2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- カメダデンキ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 河村電器産業(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- INFINEON(1)
- MICROCHIP(1)
- SAMTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「SS20」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
中間板 PT-SSシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)16材質絶縁材樹脂(UL94V-0)全長(mm)41色黒高さ(mm)32.5定格絶縁電圧(V)AC/DC800RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ 8SSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥729~税込¥802~1個当日出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ)
東洋技研¥159税込¥1751個当日出荷トラスコ品番391-9064材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)60幅(mm)8色黒高さ(mm)61質量(g)16定格絶縁電圧(V)600
超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から3日以内出荷Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色無
回転灯 ASSシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。色赤電圧
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプション
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から92日以内出荷長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥579~税込¥637~1個9日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
産業用イーサネットコネクタ
omron(オムロン)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷極数8材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A
産業用イーサネットコネクタ
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタケーブルタイプ標準種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)カテゴリーCat6A材質(シース)LSZH
組端子台
東洋技研¥349~税込¥384~1個15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
CCII D-5 SS REC TAB 20-16 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239,800税込¥263,7801個欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品








































![ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661035-251222-02.jpg)