電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチマルヤス電業(1件のレビュー)
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTRSTMicro
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ST3232CTRSTMicro
30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチマルヤス電業
STMicroelectronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOPSTMicro
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDRSTMicro
22Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチマルヤス電業
トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 1KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 5KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 10KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 50KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 20KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 100Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 2KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トリマポテンショメータ 1回転型 ガル・ウィング 上面調整 5KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
組端子台東洋技研
トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 200Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 100KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
組端子台東洋技研
30Φ 照光セレクタ 3ノッチマルヤス電業
22Φ 照光セレクタ 3ノッチマルヤス電業
25Φ 照光セレクタ 3ノッチマルヤス電業
Φ30トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 白熱球 HC形 横取付 A30FST320011シリーズマルヤス電業
Φ30トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 4a 白熱球 HC形 横取付 A30FSTシリーズマルヤス電業
Φ25トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 4a 赤 白熱球 JC形 横取付 A25FSTシリーズマルヤス電業
Φ30トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a 白熱球 HC形 横取付 A30FST320010シリーズマルヤス電業