カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 電子部品(オンボード)(14)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)

制御機器 :「TAL-」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッド形状ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)保護構造IP40仕様フリーカット可レンズ装着不可
ジャンパー線 MAC8(マックエイト)ジャンパー線MAC8(マックエイト)
6,798税込7,478
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
片面基板のジャンバー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパー線(JPシリーズ) MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)MAC8(マックエイト)
6,898税込7,588
1袋(1000個)
当日出荷
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類その他材質リン青銅0.7Φ取付穴径(Φmm)0.8定格電流(A)3表面処理ニッケル下地スズメッキ
超小型ソケットピン MAC8(マックエイト)超小型ソケットピンMAC8(マックエイト)
4,798税込5,278
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下メッキコンタクト:金、ボディ:スズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上抜去力(g)30以上
LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)クレアリンクテクノロジー
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)温度パネルメータ K3HB-Homron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。
その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510)クレアリンクテクノロジー
539税込593
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するU.FLコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)45×10構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプIPEX
LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JKS-20)クレアリンクテクノロジー
919税込1,011
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)Φ20×195構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX915-JK-11) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JK-11)クレアリンクテクノロジー
639税込703
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
IQD 水晶振動子 IQDIQD 水晶振動子IQD
999税込1,099
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
LoRa用アンテナ(TX915-JZ-5) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JZ-5)クレアリンクテクノロジー
639税込703
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)Φ9×50構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。
その他ネジ固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
アナログ温度調節器TAシリーズ AUTONICS(オートニクス)アナログ温度調節器TAシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。 偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。 センサ断線表示機能。
制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー出力取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)
プログラマブルターミナル omron(オムロン)プログラマブルターミナルomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
Bourns 巻線ポテンショメータ 1kΩ 2W 回転数:10 BOURNSBourns 巻線ポテンショメータ 1kΩ 2W 回転数:10BOURNS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = サーボマウント定格電力 = 2Wシリーズ = 3540S奥行き = 0.88インチ高さ = 0.97mm温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 亜鉛ASSMANN WSW
589税込648
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Crystals 8.0MHz 11.05 x 4.7 x 4.1mm IQDCrystals 8.0MHz 11.05 x 4.7 x 4.1mmIQD
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様HC49/4H IQDRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 亜鉛ASSMANN WSW
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Aコンタクト数15ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001 omron(オムロン)RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001omron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台質量(g)200以下定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5突入電流(A)0.8以下定格電流(mA)150以下端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存)伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
温度パネルメータ K3HBHシリーズ omron(オムロン)温度パネルメータ K3HBHシリーズomron(オムロン)
66,980税込73,678
1個
31日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器