カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(14)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(14)
        • 接続・省配線(制御機器)(158)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(61)
        • 産業用PC用品(46)
        • 電子部品(オンボード)(2,590)
        • 検出・センサ(54)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(337)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(38)
        • 通信(制御機器)(119)
        • 電源(制御機器)(380)
        • 冷却(制御機器)(4)

制御機器 :「TAT」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • タッチパネル
  • タッチセンサー
  • タッチスイッチ
3,816件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から翌々日出荷
制御回路端子台 取付互換アタッチメント 三菱電機制御回路端子台 取付互換アタッチメント三菱電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様制御回路端子台取付互換アタッチメント種類別置形主な用途FR-A700/A500シリーズの制御回路端子台をFR-A800シリーズに取り付けるためのアタッチメント
SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から翌々日出荷
適合機種SLC40
ボタン文字 COBMSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボタン文字 COBMSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
67税込74
1個
当日出荷から33日以内出荷
COBシリーズ保守用部品アクセサリー
Microchip, チッププログラマ Atmel-ICE MICROCHIPMicrochip, チッププログラマ Atmel-ICEMICROCHIP
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
USBプロテクトキャップ(4個・専用引抜工具付) テクノベインズUSBプロテクトキャップ(4個・専用引抜工具付)テクノベインズ
1,698税込1,868
1袋
予約販売
USBのホスト(USB-A)となる機器側のコネクタをロックします。 ロックの解除は専用引抜ツールでのみ可能です。
用途データ流出防止、ウィルス感染防止、USBポートのセキュリティ保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
ATMEL-ICE DEV TOOL MICROCHIPATMEL-ICE DEV TOOLMICROCHIP
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
HTAT-8/2-0-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HTAT-8/2-0-SPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1セット(1m×75個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HTAT-16/4-0-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HTAT-16/4-0-SPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1セット(1m×50個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HTAT-12/3-0-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HTAT-12/3-0-SPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(1m×75個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE MICROCHIPATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLEMICROCHIP(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
予約販売
仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)温度パネルメータ K3HB-Homron(オムロン)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
Microchip, デバッガ Atmel-ICE MICROCHIPMicrochip, デバッガ Atmel-ICEMICROCHIP
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 開発キット併用可能製品 = SAM 、AVR マイクロコントローラプログラマー名 = Atmel-ICEATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
709税込780
1袋(2個)
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 200mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 18.8 V, 3+Tab-Pin, NCV1117STAT3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 18.8 V, 3+Tab-Pin, NCV1117STAT3Gonsemi
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.25 → 18.8 Vラインレギュレーション = 0.1 %ロードレギュレーション = 0.4 %%極性 = 正パッケージタイプ = SOT-223基準電圧 = 1.27V出力タイプ = 可変寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 3.7mmNCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon IKB06N60TATMA1 INFINEONInfineon IKB06N60TATMA1INFINEON
689税込758
1袋(2個)
7日以内出荷
IGBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ATMEL-ICE PCBA KIT MICROCHIPATMEL-ICE PCBA KITMICROCHIP
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
649税込714
1袋(20個)ほか
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(50件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ タカチ電機工業ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY
1,198税込1,318
1個
当日出荷
端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
予約販売
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ タカチ電機工業IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20%MURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 7.5 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 4mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ タカチ電機工業IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズタカチ電機工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケル最高使用温度 = , +85 ℃コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック. 垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番< 787-1622') 787-1622/を参照 ジャムナットについては、品番< 680-7400') 680-7400/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
LTE(M2M)ルーター I ・O DATA(アイ・オー・データ)LTE(M2M)ルーターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。
コンデンサキット MURATA(村田製作所)コンデンサキットMURATA(村田製作所)
64,980税込71,478
1セット
当日出荷
村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサを搭載し、パッケージサイズは 0603 → 1608、静電容量は68種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
仕様●入数:1キット●個数:68●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:4.7μF●電圧範囲:16 → 100V dcアズワン品番65-6992-66
ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
適合板厚(mm)1~3保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
399税込439
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ATOM Lite M5StackATOM LiteM5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-PICO寸法(mm)24(L)×24(W)×10(H)内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4
Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03B MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03BMURATA(村田製作所)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5%MURATA(村田製作所)
649税込714
1袋(10個)
予約販売
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFMURATA(村田製作所)
189税込208
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 コンデンサ サンプルキット MURATA(村田製作所)村田製作所 コンデンサ サンプルキットMURATA(村田製作所)
49,000税込53,900
1キット
当日出荷
仕様キット(含む) = セラミック取り付けタイプ = スルーホール誘電体材料 = セラミック村田製作所、積層セラミックコンデンサ ラジアルタイプ (RDE-KIT). 部品の数量は各アイテム 20個RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器