カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- 接続・省配線(制御機器)(6)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(7)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(24)
- 検出・センサ(1)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- VISHAY(8)
- マルヤス電業(6)
- SAMTEC(5)
- MICROCHIP(2)
- STMicro(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- M5Stack(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 東芝(1)
- 内外電機(1)
- 三菱電機(1)
- ワンダーキット(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
- ADT(1)
- AMPHENOL(1)
- BOURNS(1)
- Texas Instruments(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「TCM」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1103
VISHAY¥93,980税込¥103,3781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = Mini-Flat。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 3.75 kVrms。最大電流変換率 = 200%。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = TCMT。オプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.6V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:AC●コード番号:230-8350アズワン品番65-7245-59
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1102
VISHAY¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SOP。シリーズ = TCMTRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4600
VISHAY¥359税込¥3951個7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 4。ピン数 = 16。パッケージタイプ = SOP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = ±60 mA。絶縁電圧 = 3750 Vrms。最大電流変換率 = 300%。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = TCMT。オプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4100
VISHAY¥579税込¥6371袋(2個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 4。ピン数 = 16。パッケージタイプ = Mini-Flat。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 3750 V ac。最大電流変換率 = 600%。最小電流伝送率 = 50%。シリーズ = TCMT。オプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1100
VISHAY¥97,980税込¥107,7781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = Mini-Flat。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 3.75 kVrms。最大電流変換率 = 600%。最小電流伝送率 = 50%。シリーズ = TCMT。オプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2000個入
VISHAY¥459,800税込¥505,7801セット(2000個)7日以内出荷Vishay オプトカプラは、フォトトランジスタと低プロファイルミニフラットパッケージで構成されており、AC 入力とトランジスタ出力を備えたオプトカプラを搭載しています。4 チャンネルです。標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量、CTR の低い温度係数、幅広い周囲温度範囲を備えています。RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛フリーに準拠していま仕様●入数:1リール(2000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.6V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:ACアズワン品番65-7245-86
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, マイクロコントローラ・リセットモニター, 3-Pin SC-70
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281セット(15個)7日以内出荷仕様●電圧管理タイプ: マイクロコントローラリセットモニタ●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 3V●最小リセット閾値電圧: 2.85V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●ピン数: 3●寸法: 2.25×2.4×1.1mm●最大リセット閾値電圧: 5V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.2 VV●MIC809マイクロプロセッサ監視回路RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec tcmd シリーズケーブルは、12 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-63
リボンケーブル
SAMTEC¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Samtec tcmd シリーズケーブルは、6 インチの信頼性の高い IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-99
リボンケーブル
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Samtec tcmd シリーズケーブルは、2 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7441-37
Φ30全ガード形 突チップ 押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A30PTCM10シリーズ
マルヤス電業¥899税込¥9891個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全ガード形 突チップ 押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PTCM01シリーズ
マルヤス電業¥899税込¥9891個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全ガード形 突チップ 押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PTCM11シリーズ
マルヤス電業¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全ガード形 突チップ 押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑
マルヤス電業¥1,898税込¥2,0881個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:全ガード形(突チップ)●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4702-63
Φ30全ガード形 突チップ 押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 緑
マルヤス電業¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:全ガード形(突チップ)●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4702-62
Φ25全ガード形 突チップ 押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング
マルヤス電業¥808税込¥8891個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:全ガード形(突チップ)●リング材質:金属●動作:モメンタリ●保護構造:IP65アズワン品番67-4687-92
ATOMIC PoEベース(W5500搭載)
M5Stack¥4,598税込¥5,0581個当日出荷Atom Lite/Atom Matrix/AtomS3/AtomS3 Liteに対応 PoE IEEE802.3 AFに対応 有線イーサネットアクセスが可能 8つの独立したハードウェアソケット TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEに対応 10Base-T/100Base-T規格に対応仕様【イーサネットチップ】W5500【PoE】IEEE802.3AFセット内容ATOMIC W5500搭載PoEベース ×1寸法(mm)64×18×18質量(g)17電源【PoE】J4&J5(VC-)、J7&J8(VC+)動作温度(℃)0~40対応プロトコルTCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoE
温度センサー3キット
ワンダーキット¥3,298税込¥3,6281台当日出荷設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
I/Oホッパー
INABA(因幡電機産業)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い 1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング 2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き 3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張 特定のIDを選別することも可能仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)質量(g)80電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給適合規格RoHS2、IP4X相当消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)主要材質ABSLED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個アンテナヘリカルアンテナ各種認証電波法認証:001-X00495無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps 対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど 認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給 外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力 9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路 HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
Xport搭載ネットワーク入門キット
ADT¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷簡単にネットワークに接続できるモジュールの入門キット Lantronix製のXPort(XP1001000-05R J)を搭載した、シリアル機能を備えたあらゆるデバイスでネットワーク接続を可能とするモジュールです。ネットワーク化に必要な要素をすべて搭載したXPortのすべての機能を評価することができ、ネットワーク化に必要な機能が凝縮されているため、幅広い製品で使用することができます。TCP、UDP、ARP、Telnet、ICMP、DHCPなど広範囲なプロトコルをサポートします。セキュリティが強化されたXPort Edgeも搭載可能です。その他【プログラマブルI/O】3PIOピン(software selectable)【マネージメント】WEBサーバー搭載セット内容Xport搭載ネットワーク入門キット(XP1001000-05R J 搭載済み)、リファレンスドキュメントCD(マニュアル部品表含む寸法(mm)50×80インターフェース【ホスト】RS232Cインターフェース(D-Sub 9ピン)、シリアルUART接続、データレート:最大921kbps【ネットワーク】イーサネットMAC/PHY(RJ45コネクタ内蔵)、イーサネット10Base-Tまたは100Base-TX(Auto-Sensing)許容周囲温度(℃)-40~+85※XPort単体のデ-タプロトコルIPv4/IPv6 TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOT P、HTTP、AutoIPRoHS指令(10物質対応)対応各種認証XPort:EM C/EMI -compliant; RoHS-compliant
6回路 インバータ NOT CMOS アンバッファ DIP14
Texas Instruments¥199税込¥2191個5日以内出荷仕様●パッケージ●機能:インバータ●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-24
STMicroelectronics マイコン STM32F7, 100-Pin LQFP STM32F745VET6
STMicro¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex-M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 320 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mm●STM32F745xx 及び STM32F746xx デバイスは、最大 216 MHz 周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M7 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M7コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F745xx 及び STM32F746xx デバイスは、最大 1 MB のフラッシュメモリ、 320 KB の SRAM (重要なリアルタイムデータ用の 64 KB のデータ TCM RAM を含む)、 16 KB の命令 TCM RAM (クリティカルなリアルタイムルーチン用)を搭載した高速組み込みメモリを搭載 最低電力モードでは 4 KB のバックアップ SRAM を使用可能で、拡張 I/O 、及び 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、 32 ビットマルチ AHB バス Matrix 、及び内部 / 外部メモリアクセスをサポートするマルチレイヤ AXI 相互接続に接続されたペリフェラルを広範に取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Quad XOR Logic Gate 2-Input CMOS SOIC14
nexperia¥1,798税込¥1,9781本(57個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOピン数 = 14動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃長さ = 8.75mm幅 = 4mm高さ = 1.45mm寸法 = 8.75 x 4 x 1.45RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 230mA 230V 0.11A
BOURNS¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷CMF-SDPシリーズ. プラスチック製ハウジング内に2つの抵抗一致PTCを収容 少ない抵抗値許容差 RoHS対応仕様動作電流 = 230mA動作時間 = 0.04s保持電流 = 0.11A長さ = 8.75mm高さ = 10.2mm幅 = 7.2mm最大抵抗 = 35Ω動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 8.75 x 7.2 x 10.2mm電流(A)最大4.6定格電圧(V)230RoHS指令(10物質対応)対応
バックプレーンコネクタ メス 40 極 4 列 ライトアングル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷PICMG。TE Connectivity Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリ。Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリは、2.50 mmセンターラインを備えています。 これらのZ-PACK HM-Zdピンヘッダ及びレセプタクルコネクタアセンブリは、プレスフィット基板スルーホール取り付け式で、ポリエステルGFハウジングを装備しています。HM-ZdはPICMG 3.x (ATCA)業界標準に適合するバックプレーン相互接続 基板-バックプレーン高速差動電気コネクタ 3~6.4 Gb/秒の範囲内の用途に差動ソリューションを提供 IEC61076-4-101の拡張仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速ハードメトリック●オス/メス:メス●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:PET●ピッチ:2.5mm●コンタクト材質:銅ニッケル・ケイ素合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:700mA●定格電圧:250 V ac●結線方法:プレスイン●シリーズ:Z-PACK HM-Zd●動作温度 Min:-65℃●コード番号:680-7771アズワン品番65-7708-30
RS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 175mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD
IQD¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF高さ(mm)2出力レベルHCMOS出力周波数10 → 40 秒MHz最大供給電圧(V)3.3周波数偏差(ppm)±0.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity リボンケーブル, 6芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥369税込¥4061個7日以内出荷コネクタ1 = Micro-MaTch IDC。コネクタ 2 = Micro-MaTch IDCmm。終端処理 = 終端処理済み。極数 = 6。シールド有無 = 非遮蔽。AWGサイズ = 28 AWG。シリーズ = Micro-MaTch。長さ = 75.5mm。外被色 = グレー。代表規格 = RoHS対応、UL。TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対ワイヤー付きオス. Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、ワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで両端とも終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。 このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。 メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。 コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。 このコンタクトは赤いポリエステル製ハウジングで完全に保護されています。 このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリでは、200 mm、150 mm、70 mmのケーブル長を用意しています。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング耐腐食仕上げ 気密性の高い接続. 用途. このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷TC426 / 427 / 428 MOSFETドライバ. Microchip TC426、TC427、TC428デバイスは、デュアルローサイドMOSFETドライバです。. 特長. 高速スイッチング(CL = 1000 pF): 30 ns 高ピークの出力電流: 1.5 A 高出力電圧スイング: VDD -25 mV、GND +25 mV 低入力電流(ロジック「0」又は「1」): 1 μA TTL / CMOS入力に対応 構成: TC426 - 反転、TC427 - 非反転、TC428 - 反転 / 非反転 動作供給電圧: 4.5 → 18 V 電流消費量: 低入力0.4 mA、高入力8 mA シングル電源動作 低出力インピーダンス: 6 Ω ラッチアップ抵抗: >;500 mAの逆電流に耐える ESD保護: 2 kV仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-06-1
AMPHENOL¥67,980税込¥74,7781袋(700個)7日以内出荷For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。ピッチ(mm)1.27、2.54極数6シリーズTMM定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品