カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 電子部品(オンボード)(47)
        • 電源(制御機器)(3)

制御機器 :「TONE 211」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDCMR シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDCMR25-ULP MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDCMR シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDCMR25-ULPMH CONNECTORS
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
MH Connectors 金属製 Dコネクタフード、MHDCMR シリーズ、90°. MH Connectors MHDCMR シリーズ低プロファイル Dコネクタフードは、ダイキャスト亜鉛構造の製品です。再オープン可能な 90° エントリケーブル、ニッケルメッキによる優れたEMIコネクター保護、4-40 UNCネジ付きのフルメタルジャックスクリュー、様々なサイズのプラスチックグロメットを備えています。. 亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズとサイズに応じて、直径 4 → 16.5 mm直径のライトアングルケーブルエントリ UNC 4-40ジャックスクリュー プラスチック製グロメット. 各品番の特長:. ; 720-3035 720-3035 9 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 720-3039 720-3039 25 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 821-2753 821-2753 9 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑樹脂製圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2762 821-2762 115 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑性樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2765 821-2765 25 極 ULP シリーズ、 直径 5.8 → 11.4 mm 用金属製クランプ付属 、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2769 821-2769 37 極 ULP シリーズ、直径 8.9 → 16.5 mm 用熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ライトアングル色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDCMR極数25RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors MHRJ45SRI-LG RJコネクタストレインリリーフ MH CONNECTORSMH Connectors MHRJ45SRI-LG RJコネクタストレインリリーフMH CONNECTORS
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = グレーインタフェースタイプ = RJ45RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors MHRJ45SRI-R RJコネクタストレインリリーフ MH CONNECTORSMH Connectors MHRJ45SRI-R RJコネクタストレインリリーフMH CONNECTORS
369税込406
1袋(5個)
7日以内出荷
MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 赤インタフェースタイプ = RJ45RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors MHRJ45SRI-BK RJコネクタストレインリリーフ MH CONNECTORSMH Connectors MHRJ45SRI-BK RJコネクタストレインリリーフMH CONNECTORS
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黒インタフェースタイプ = RJ45RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors MHRJ45SRI-Y RJコネクタストレインリリーフ MH CONNECTORSMH Connectors MHRJ45SRI-Y RJコネクタストレインリリーフMH CONNECTORS
369税込406
1袋(5個)
7日以内出荷
MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黄インタフェースタイプ = RJ45RoHS指令(10物質対応)対応
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 630 A 32 V シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 630 A 32 Vシュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:630 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1806アズワン品番65-7288-86
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 500 A 24 Vac 120 Kw シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 500 A 24 Vac 120 Kwシュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:500 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●許容入力:120 Kw●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1808アズワン品番65-7285-68
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 50 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 50 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:50 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1836アズワン品番65-7285-09
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 120 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 120 Vacシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:120 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1778アズワン品番65-7291-49
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 150 A 32 V シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 150 A 32 Vシュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 104 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 104 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:104 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1837アズワン品番65-7291-47
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 0.63 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 0.63 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:0.63 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1764アズワン品番65-7285-91
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 0.4 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 0.4 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:0.4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1762アズワン品番65-7285-38
電子過負荷リレー TeSysシリーズ 60 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック電子過負荷リレー TeSysシリーズ 60 A 240 Vacシュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:60 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1855アズワン品番65-7285-60
接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 VdcSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is from 72 to 125 V DCThe design of surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technologyDue to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applicationsThe contactor relays are climate-resistant and have high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:72 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:211-3675アズワン品番65-7285-88
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 230 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 230 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1639アズワン品番65-7284-92
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
予約販売
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1649アズワン品番65-7285-43
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kWシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:211-1663アズワン品番65-7292-84
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1664アズワン品番65-7285-29
シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 42 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a size S0It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1769アズワン品番65-7292-57
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1819アズワン品番65-7284-01
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 24 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 24 Vacシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1776アズワン品番65-7291-17
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 2.5 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 2.5 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:2.5 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1813アズワン品番65-7286-19
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:13 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1827アズワン品番65-7285-17
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac 5 W シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac 5 Wシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:1.6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●許容入力:5 W●コード番号:211-1810アズワン品番65-7285-79
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 0.25 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 0.25 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:0.25 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1761アズワン品番65-7280-88
電子過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 24 Vac シュナイダーエレクトリック電子過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 24 Vacシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1846アズワン品番65-7281-08
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 VdcSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is 24 V DCThe design of the surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technologyDue to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applicationsThe contactor relays are climate-resistant and have high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 60 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 60 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:60 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:211-1660アズワン品番65-7288-94
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1648アズワン品番65-7292-38
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:220 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●コード番号:211-1657アズワン品番65-7292-78
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 250 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 250 Vac 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:250 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NO●コード番号:211-1676アズワン品番65-7285-69
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1668アズワン品番65-7278-67
ラッチングリレー Acti9 シュナイダーエレクトリックラッチングリレー Acti9シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric extension iETL iTL proves to be one of The Schneider Electric essential accessory for increasing The Schneider Electric number of poles making it suitable for remote applicationsThe Schneider Electric extension shows great compatibility over a wide range.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●極数:2●範囲:Acti9●スイッチング電圧:48V●スイッチング電流:16A●コード番号:211-1632アズワン品番65-8062-19
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極SIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 220 to 264 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714アズワン品番65-7291-56
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
TeSys D - suppressor module - bidirectio シュナイダーエレクトリックTeSys D - suppressor module - bidirectioシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibilityThis series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●範囲:TeSys●コード番号:211-1695アズワン品番65-7278-68

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら