カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(24)
        • 検出・センサ(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(9)
        • 電源(制御機器)(5)

制御機器 :「TPD」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ST6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
339,800税込373,780
1個
翌日出荷から83日以内出荷
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
Bridgetek, チッププログラマ FT90x BridgetekBridgetek, チッププログラマ FT90xBridgetek
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様プログラマー名:FT90xRoHS指令(10物質対応)対応特性Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3アクセサリタイププログラミングモジュール
Toshiba ローサイド電源スイッチ, 40V, 24-Pin SSOP 東芝Toshiba ローサイド電源スイッチ, 40V, 24-Pin SSOP東芝
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様電源スイッチの種類 = ローサイド電源スイッチスイッチオン抵抗 = 1.4Ω出力数 = 8電圧 = 40Vパワーレーティング = 0.8W実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24寸法 = 13.5 x 6 x 1.5mm長さ = 13.5mm幅 = 6mm高さ = 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃インテリジェント電源デバイス(IPD)、東芝. TPD1030F: 2-in-1ローサイドスイッチ TPD2005F: 8チャンネルハイサイドスイッチアレイ TPD2007F: 8チャンネルローサイドスイッチアレイ モータ、ソレノイド、及びランプドライバ用のスイッチング機器RoHS指令(10物質対応)対応
Programmer and Debug module BridgetekProgrammer and Debug moduleBridgetek
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
STマイクロ,  トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin TOP3 STMicroSTマイクロ, トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin TOP3STMicro
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TOP3●最大ゲートトリガー電流 : 150mA●繰返しピーク逆方向電圧 : 1200V●サージ電流レーティング : 390A●ピン数 : 3●最大ゲートトリガー電圧 : 1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 1200V●寸法 : 15.5×4.6×12.85mm●長さ : 15.5mm●幅 : 4.6mm●高さ : 12.85mm●動作温度 Min : -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
産業用ディスプレイ FP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用ディスプレイ FP5000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。 産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
定格電圧(V)DC12~24インターフェース【ビデオ】DVID表示デバイスTFTカラーLCD表示ドット数1,024×768ドット(XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)モニターサイズ12型
産業用ディスプレイ FP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用ディスプレイ FP5000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。 産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
仕様【フロントUSB】○定格電圧(V)DC12~24インターフェース【ビデオ】DVID表示デバイスTFTカラーLCD表示ドット数1,024×768ドット(XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)モニターサイズ15型
SP-5700TP コーティング有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)SP-5700TP コーティング有Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
549,800税込604,780
1台
6日以内出荷から83日以内出荷
SP-5600TP コーティング:有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)SP-5600TP コーティング:有Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
449,800税込494,780
1台
6日以内出荷から83日以内出荷
SP-5500TP コーティング:有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)SP-5500TP コーティング:有Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP Texas InstrumentsIC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOPTexas Instruments
249税込274
1個
13日以内出荷
IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP
仕様●用途:ビデオ機器●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:5V●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-77
IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN Texas InstrumentsIC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFNTexas Instruments
309税込340
1個
13日以内出荷
IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN
仕様●用途:HDMI、I2Cバッファ、ESD保護●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●パッケージ/ケース:24-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:24-UQFN(4x2)●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-76
圧力露点プローブ testo(テストー)圧力露点プローブtesto(テストー)
209,800税込230,780
1本
16日以内出荷
TESTO635用圧力露点プローブです。 -30℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。
用途圧縮エア内露点温度計測
高精度圧力露点プローブ testo(テストー)高精度圧力露点プローブtesto(テストー)
299,800税込329,780
1本
22日以内出荷
TESTO635用圧力露点プローブです。 -45℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。 -40℃tpdでの検査証付です。
用途圧縮エア内露点温度計測トラスコ品番817-3464
onsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOP onsemionsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOPonsemi
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
論理回路 = VHCTロジックタイプ = 非反転チャンネル数 = 1入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = CMOS極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 4.5mm高速: tpd = 3.5 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 mA (最大) @ TA = 25 ° C TTL 互換入力: VIL = 0.8 V 、 VIH = 2.0 V CMOS 対応出力: VOH> 0.8VCC 、 VOL< 0.1VCC @ 負荷 入力及び出力でのパワーダウン保護機能を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14論理回路 = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4.5mmMC74VHC00 は、シリコンゲート CMOS 技術で製造された Advanced High Speed CMOS 2 入力 NAND ゲートです。CMOS の低消費電力を維持しながら、同等のバイポーラショットキー TTL に匹敵する高速動作を実現しています。内部回路は、ノイズ耐性に優れ、出力が安定したバッファ出力をはじめとする 3 段階から構成されています。入力は最大 7 V の電圧に耐え、 5 V システムのインターフェイスを 3 V システムに対応できます。高速: tpd = 3.7 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 μ A (最大) @ TA = 25 C 高ノイズ耐性: VNIH = VNIL = 28 % VCC 入力にパワーダウン保護機能を実現 平衡伝搬遅延 2 → 5.5 V の動作範囲に対応する設計です 低ノイズ: VolP = 0.8 V (最大) 他の標準ロジックファミリと互換性があるピン配置及び機能 ラッチアップ性能は 300 mA を超えます ESD 性能: HBM> 2000V 、機械モデル> 200V チップの複雑さ: 32 FET または 8 つの同等の Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
立掛けベース用卓上プレート OKW立掛けベース用卓上プレートOKW
2,898税込3,188
1個
47日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレート
適合VUO-□□□ST-WM質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments2回路 差動 コンパレータTexas Instruments
53税込58
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
ヒンジ付カバー OKWヒンジ付カバーOKW
2,998税込3,298
1個
47日以内出荷
誤操作防止のため、操作面の入力部分を覆うことができるカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
LAN用SPD 本体のみ 昭電LAN用SPD 本体のみ昭電
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。 PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。適合規格JIS C 5381-21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5)最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA再生紙使用マーク適合
MPLAB PICkit Basic MICROCHIPMPLAB PICkit BasicMICROCHIP
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
トイレ使用状況表示器に取り付けられる「人感センサー」です。子機の「IR SENSOR」の位置に取り付けて使用します。取り付けはソケット式なのでハンダ付け等は必要ありません。取り付けることで「人」の検知を判定条件に加えることができます。ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。電源電圧:DC2.3V~4.0V消費電流:スリープモード:1μA / スタンバイモード:1.6μA検出距離:最大5m検出範囲:・水平方向:94°(±47°)・垂直方向:82°(±41°)※縦置き、横置きどちらの場合でも条件が近くなるように子機へのセンサーの取り付けは45°傾きます。検出条件:背景との温度差は4℃以上検出対象は人体(サイズ700×250mm以上)を想定※小さいもの(小動物)は検知できないことがあります。※太陽光、白熱灯の光(赤外線成分)が直射する場合は誤動作する場合があります。直射しない位置に設置してください。商品構成:人感センサー×1
品名トイレ使用状況表示器用 人感センサー 標準タイプ
4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments4回路 差動 コンパレータTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instrumentsオープンコレクタ出力付きヘキサインバータTexas Instruments
139税込153
1個
5日以内出荷
6回路入りインバータ 正論理でブール関数Y=Aを実行します。 オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。 アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±4mAの出力ドライブ
その他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ Texas Instruments8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサTexas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。 入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。 ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±6mAの出力ドライブ
用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC Lattice SemiconductorIC CPLD 8MC 10NS 20PLCCLattice Semiconductor
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様【マクロセル数】8品番GAL16V8タイプ【プログラマブル】EE PLD取付方式面実装シリーズGAL16V8遅延時間tpd(1)最大:10 ns動作温度(℃)0~75(TA)供給電圧(V)内部:4.75~5.25パッケージサプライヤデバイスパッケージ:20-PLCC(9x9)パッケージ/ケース20-LCC(Jリード)
エッジAI搭載SBC kakip(カキピー) ユリ電気商会エッジAI搭載SBC kakip(カキピー)ユリ電気商会
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
マルチコア構成のCPUにより、ROS2とRTOSの共存など様々なアプリケーションを構築可能 AI処理プロセッサとしてDRPとDRP-AI3を搭載 低消費電力かつ高速なLPDDR4メモリを8GB搭載 1000BASE-TPoE+に対応したEthernetを装備 USB3.0HS/SSホストを2系統搭載 モーターやアクチュエータ制御用にCAN-FDを2系統搭載 MIPI-CSI24レーンを4系統装備し、最大4chのカメラを接続可能 別売のGMSL2HATを装着すれば、GMSL2のカメラの接続も可能 画像出力用にMIPI-DSI4レーンを1系統装備 PCIe3.0をエンドポイントとして装備 SDカードスロットを搭載 リアルタイムクロックを搭載(外部から電源供給が必要) 40ピンのGPIOを装備
仕様AI-MPU:RZ/V2H(ルネサスエレクトロニクス)、NPU:DRP-AI3(INT8)/DRP(STP4)電源12V/2.4A(DCジャック Φ5.5/2.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×58×20機能リアルタイムクロック:標準装備(外部電源供給要)インターフェースPCIe 3.0 ×1 エンドポイント (16ピン/0.5mm)メモリー8GB(LPDDR4/1600MHz)使用CPUCortex-A55 4コア(1.1GHz)/Cortex-R8 2コア(800MHz)/Cortex-M33(200MHz)入力端子MIPI-CSI2 4レーン ×4 (22ピン/0.5mm)OSUbuntu 24.04出力端子MIPI-DSI 4レーン (22ピン/0.5mm)入出力40ピン 2.54mm ピンヘッダーGPIO×26:3.3V/16mA、UART/I2C/SPI/I2S/PWM/5V出力(電源に依存)/3.3V出力 50mA(GPIO信号との総和)Ethernet10/100/1000Base-T、RJ45SDカードmicroSDメモリーカードUSBUSB Type-A ×2/USB Type-C ×1
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(12個)
5日以内出荷
メモリサイズ = 2Mbit構成 = 256 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 55ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm標準動作供給電圧 = 5 VbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板マルツエレック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板マルツエレック
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
東芝製のモータードライバIC(TB67H420FTG)の評価基板 TB67H420は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流9.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H420を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 大電流(9.0 A)/高耐圧(50 V)のDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる2 つのDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる1 つのステッピングモータ駆動に対応。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(標準))のMOSFET を適用。 異常検出機能(過熱検出(TSD), 過電流検出(ISD), 低電圧検出(POR), 負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
トグルスイッチ SPDT PCB On-On C&Kトグルスイッチ SPDT PCB On-OnC&K
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
UL、CSAバイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。7000シリーズスイッチC ;Kシリーズ7000トグルスイッチは、エポキシシール端子を備えており、底面洗浄クリーニングに対応します。パネル用ミニチュアスイッチ 黄銅製アクチュエータ及びナイロン6.6 (UL 94 V-0)ケース 銀コンタクト パネル切抜き: 9 mm
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●実装タイプ:PCB●末端様式:はんだ●アクチュエータ長さ:0.42インチ●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:銀めっき●動作温度 Min:-30℃●コード番号:787-4820アズワン品番65-7835-79
電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト電流制限スイッチフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M フエニックス・コンタクトTimer relay PLC-TR-1T-MUL-300Mフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, screw connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300 min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:19.2V dc●幅:86mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2322アズワン品番65-8092-38
Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT フエニックス・コンタクトTimer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PTフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323アズワン品番65-8093-37
電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト電流制限スイッチフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 45ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 28寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器