制御機器 :「U型換気口」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。
ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質鉄、アルミ
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式前面ドア
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。
カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。
ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。
カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。
カバーにアルミを採用し軽量です。
コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄、アルミ
質量(kg)11.6
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
取付ユニット4U
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー方式
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
設置場所屋内用
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。