カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(23)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(191)
        • 検出・センサ(3)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「UPI」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • スピーカー
  • スピコン
  • スピードコントローラー
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    YLコネクタ用ピンコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    629税込692
    1セット(100個)
    当日出荷
    コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    形状保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)7
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)10
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)7定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
  • RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業

    RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ

    タカチ電機工業
    199税込219
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
  • HLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ピンコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    559税込615
    1セット(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番413-7710材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)質量(g)14定格電流(A)MAX7適合電線(mm2)0.3~0.75電線被覆外径(mm)1.5~2.2適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • 表面実装用ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ピン

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    679税込747
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)9
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    689税込758
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)10
  • プリント基板用ピン MAC8(マックエイト)

    プリント基板用ピン

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • UPシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    UPシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フード形形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)9
  • 高電流用上下導通ピン MAC8(マックエイト)

    高電流用上下導通ピン

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    厚銅基板等の高電流を流すプリント基板の部品面から半田面への上下導通ピンです。 スルーホールへの高電流の不安が解消されます。 部品面、半田面から半田が流れやすい構造になっています。
    材質仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット君 吸着用ピン引き抜き工具 MAC8(マックエイト)

    ソケット君 吸着用ピン引き抜き工具

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(1個)
    欠品中
    スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
    材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
  • 40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列] LINKMAN

    40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列]

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2.54mmピッチ2列x20ピン=40ピンのピンヘッダです。
    ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40(2×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット 基板用ピン-オス 200mm 10本 サンハヤト

    ジャンプワイヤーセット 基板用ピン-オス 200mm 10本

    サンハヤト
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードとスルーホール間の接続に便利なテストワイヤです。 ブレッドボード用のオスピンと、基板のスルーホール用のバネ性のある端子を組み合わせています。 赤、黄、青、白、黒の 5色が各 2本、計 10本入りです。
    径(Φmm)適合スルーホール:0.9~1.0ピン径ブレッドボード用ピン:Φ0.6mm、りん青銅・すずめっきケーブル長(mm)200材質(ピン)スルーホール用ピン:黄銅・すずめっき入数10本(赤、黄、青、白、黒の各色2本ずつ)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板板厚(mm)1.6
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)131幅(mm)71高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)10
  • 8ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]

    8ピン基板用ピンソケット

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
    仕様2.54mm 8ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]

    6ピン基板用ピンソケット

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
    仕様2.54mm 6ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    469税込516
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合長さ(mm)144幅(mm)65高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    639税込703
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)10
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)9
  • 足延長用ピン MAC8(マックエイト)

    足延長用ピン

    MAC8(マックエイト)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    厚さのあるプリント基板にリード部品を半田付する時に、足の長さが足りない場合、本製品を利用する事により、取付ける事が出来ます。 本製品を厚いプリント基板(7mm以下)に半田付して固定し、上の穴に部品のリードを入れて半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • リード延長用ピン MAC8(マックエイト)

    リード延長用ピン

    MAC8(マックエイト)
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    リード付部品のリードを長くしたい場合にご利用ください。 リードを穴の中へ入れて、はんだ付けを行ってください。 発熱部品(抵抗器など)を基板から浮かせて実装することで、周囲への熱影響を防ぐことができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIROSE(ヒロセ電機)

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3B行数2
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    569税込626
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形)

    IDEC(和泉電気)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)9
  • MPLAB PICkit Basic MICROCHIP

    MPLAB PICkit Basic

    MICROCHIP
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    679税込747
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)132幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

upiパッキン特集
おすすめ人気ランキング
制御機器