カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(46)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(24)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(1,325)
        • 検出・センサ(3)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 電源(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「UPI」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • スピーカー
  • スピコン
  • スピードコントローラー
1,412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    YLコネクタ用ピンコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    629税込692
    1セット(100個)
    当日出荷
    コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    形状保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)7
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    199税込219
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)10
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)7定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
  • RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業

    RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ

    タカチ電機工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    94税込103
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数2シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号B2Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    199税込219
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S4Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • HLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ピンコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    559税込615
    1セット(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番413-7710材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)質量(g)14定格電流(A)MAX7適合電線(mm2)0.3~0.75電線被覆外径(mm)1.5~2.2適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    179税込197
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数4シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 B2PS-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 B2PS-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    799税込879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B2PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    119税込131
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    209税込230
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S6Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    94税込103
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • 表面実装用ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ピン

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B06B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B06B-PASK-1 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数6シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 BM06B-SRSS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 BM06B-SRSS-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数6シリーズSH定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B6B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B6B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数6シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm SM06B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm SM06B-GHS-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数6シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    679税込747
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)9
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)10
  • プリント基板用ピン MAC8(マックエイト)

    プリント基板用ピン

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    569税込626
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    679税込747
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数4シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    709税込780
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 B06B-XASK-1 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 B06B-XASK-1 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST XAシリーズ2.5 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、XAシリーズ電線対基板SMTシュラウド基板ヘッダコネクタです。 このXA 2.5 mmシュラウドヘッダは、かん合コネクタに確実に接続できるロックランプ装置を装備しています。 このロック装置は、アセンブリ処理中や振動による切断を防止するためにも役立ちます。 このXAシリーズSMTヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このXAシリーズ基板ヘッダのハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。 ヘッダピンは、丸みを帯びた設計でリフロー処理が施されており、低挿入力が実現されています。. 特長と利点. 確実に接続するためのロッキングデバイス. 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入. 極性ボスによって基板上で正確に配置. はんだ割れ防止材質. 低挿入力ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 SM02B-SRSS-TB(LFSN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 SM02B-SRSS-TB(LFSN)

    JST(日本圧着端子製造)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数2シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B02B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B02B-PASK-1 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    269税込296
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数2シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • UPシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    UPシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B10Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

upiパッキン特集
おすすめ人気ランキング
制御機器