制御機器 :「USキーボード」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤードモデル = G85-23200EU-2接続タイプ = USBキーボードのタイプ = Standardキー配列 = QWERTY (US)色 = Black寸法 = 472 x 176 x 18mm高さ = 18mm幅 = 472mm深さ = 176mmマルチメディアキー = 6通常のキー = 104
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,399
税込¥7,039
翌々日出荷
仕様●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●USBハブ内蔵:あり
幅(mm)456
寸法(mm)456 x 168 x 40
色Black
高さ(mm)40
深さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,250
税込¥4,675
5日以内出荷
色ブラック
質量(g)キーボード:530、マウス:90
外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37
ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8
接続方式(キーボード・マウス共)有線
LED色赤
解像度1200dpi
ボタン数マウス:3
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式オプティカル(光学式赤色LED)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。