カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(8)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 検出・センサ(1)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 電源(制御機器)(3)

制御機器 :「VCB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 スイッチサイエンスPCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板スイッチサイエンス
989税込1,088
1個
5日以内出荷
NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。 PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。 「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合) 「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。 「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。 なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。 またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。 ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。 ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。 バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。 「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。
Infineon電流モード PWMコントローラ INFINEONInfineon電流モード PWMコントローラINFINEON
699税込769
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。 PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。 この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。 ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。 低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
出力数PWM:1コントロール電流ピン数(ピン)8
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
MP3音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
DINレール取付具 摂津金属工業DINレール取付具摂津金属工業
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品取付用ねじ材質ポリアミドライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC Panasonic(パナソニック)SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用ACPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応
高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
種類コンデンサ引き外し電源装置
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機
879税込967
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
PCBサポート 摂津金属工業PCBサポート摂津金属工業
729税込802
1個
7日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズに基板を取り付ける場合に使用
付属品取付用ねじ材質UL94HB適合、ポリカーボネートライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
FW-Vシリーズ用オプション チャンネルベース(床面固定金具) 三菱電機FW-Vシリーズ用オプション チャンネルベース(床面固定金具)三菱電機
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
仕様FW-Vシリーズ チャンネルベース(床面固定金具)
Radiall BNCコネクタ プラグ RADIALLRadiall BNCコネクタ プラグRADIALL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具 富士電機高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具富士電機
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
種類コンデンサ引き外し電源装置
ウォールマウントブラケット 摂津金属工業ウォールマウントブラケット摂津金属工業
839税込923
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティヒンジ 摂津金属工業セキュリティヒンジ摂津金属工業
619税込681
1個
7日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ専用のメンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースフィート 摂津金属工業ケースフィート摂津金属工業
479税込527
1個
7日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用で卓上型として使用する場合にはめ込むだけで使用できるゴム製の足
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付具 2個入 OKWDINレール取付具 2個入OKW
849税込934
1式(2個)
7日以内出荷
DINレール35mm(DINEN60715TH35及び、DINEN60715G32)への取り付けが可能になります。ロブストボックスVCA/VCBシリーズのカバーストリップを取り外してから、付属のビスで取り付けます。
カバーストリップ OKWカバーストリップOKW
689税込758
1個
47日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のカバー
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ロブストボックス OKWロブストボックスOKW
4,898税込5,388
1個
47日以内出荷
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
用途暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサー等仕様IP66適合ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cb缶特集
おすすめ人気ランキング
制御機器