制御機器 :「VE14」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧着スペード端子併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = K最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

高耐候性 耐衝撃性HI 1個3役で便利な兼用ノック付
仕様●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュ アズワン品番65-2252-61
1個
730 税込803
翌日出荷

仕様1方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-81 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷

仕様2方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-85 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant case RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷



『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング