制御機器 :「VGA RCA 変換」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:HDMI●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:VGA●Roline HDMI-VGAアダプタケーブル. このHDMI-VGAコンバータは、標準のすべてのVGAソケットに対応しています。オスHDMIとメスVGAソケットを備え、耐腐食性の金めっきコネクタが付いて、耐久性が高く、信号伝送が向上しています。このアダプタは、互換性が向上してよりシャープな画質を実現するアクティブICチップを内蔵しています。Micro-USB充電ポートと3.5 mmオーディオソケットにより、MacBook Pro、Apple TV、Raspberry Piなどの低電力HDMIポートに、電源及びオーディオ機能を追加できます。このポータブルHDMIアダプタは、VGAインターフェースを介してHDMIデバイスをモニター又はプロジェクターに接続する場合に便利です。HDモニターやプロジェクターに最大1080p (720pを含む)のビデオ解像度を実現します。特長と利点. HDMIをVGAに変換 プラグアンドプレイ、構成不要 内蔵アクティブICチップにより、互換性が向上 耐久性に優れたABS構造 金めっきコネクタ 1080p及び720pの解像度に対応. 代表的用途. ビデオストリーミング ゲーム スクリーンでのプレゼンテーション. よくある質問. このアダプタを使用しているときのビデオ及び音声品質は?. このアダプタは、HDMI信号をVGAモニターに転送し、HDMI以上の画質を実現します。Raspberry Piで使用できますか?. Raspberry PiにHDMI出力ポートがある場合、このアダプタを使用できます。ただし、単方向ケーブルで、HDMIからVGAポートにのみ接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります