カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(74)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「WEX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルコントローラ ユニットアダプタ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ ユニットアダプタomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
CJシリーズ高機能I/O、CPU高機能を接続するためのアダプタ(CJシリーズエンドカバー付き)
種類CP1H/CPUユニットオプション適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
CK3W増設マスタユニット/スレーブユニット omron(オムロン)CK3W増設マスタユニット/スレーブユニットomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
アダプタ CJユニットアダプタ CJシリーズ用 オムロンヘルスケアアダプタ CJユニットアダプタ CJシリーズ用オムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
CP1L 多機能 CPU
仕様●アクセサリタイプ:CJユニットアダプタ●併用可能製品:CJシリーズアズワン品番65-7358-69
増設スレーブユニット CK5Wシリーズ omron(オムロン)増設スレーブユニット CK5Wシリーズomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
30日以内出荷
EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
メリット 1 スリットなしで干渉を緩和 スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□] 狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□] Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品取付ビス:1セット材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート質量(g)投・受光器各約20規格UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)入光表示灯-繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
GP-Viewer EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP-Viewer EXPro-face(シュナイダーエレクトリック)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
EXT TOOL FOR UNI-POWER TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EXT TOOL FOR UNI-POWERTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2LEM
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEMLEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC18F14K22-I/ML MICROCHIPMicrochip マイコン, 20-Pin QFN PIC18F14K22-I/MLMICROCHIP
349税込384
1個
5日以内出荷
PIC18F1xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC18F2x1x 4x1xファミリのマイクロコントローラは、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えたPIC18アーキテクチャをベースにしています。 eXtreme Low Power技術を採用しており、低消費電力が重視される用途に最適です。. マイクロコントローラの機能. CPU処理能力: 16 MIPS (最大) 75の命令 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: 16 MHz 31 kHz I/Oピン 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). eXtreme Low-Power (XLP)機能. スリープモード: 34 nA ウォッチドグタイマ: 460 nA タイマ1発振器: 650 nA 32 kHz. 周辺機器. 10ビットA Dコンバータ(ADC) 12チャンネル コンパレータモジュール 電圧リファレンスモジュール 16ビットタイマ 3 1個の8ビットタイマ 強化されたキャプチャ コンペア PWMモジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) SRラッチモジュール
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB、256 B最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0PWM = 1 ( ECCP )mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 360mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 360mVDiodesZetex
66,980税込73,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 30Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 360mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 50ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 7A, 60V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 620mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 7A, 60V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 620mVDiodesZetex
279,800税込307,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 5最大連続 順方向電流 = 7Aピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 620mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 275ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
62,980税込69,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 60Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 500mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 50ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 515mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 515mVDiodesZetex
66,980税込73,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 515mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 50ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキー 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキー 500mVDiodesZetex
1,098税込1,208
1セット(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 123最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin PowerDI 323 ショットキーバリア 640mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin PowerDI 323 ショットキーバリア 640mVDiodesZetex
74,980税込82,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 323最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 60Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 640mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 22ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 360mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 360mVDiodesZetex
59,980税込65,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 20Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 360mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 50ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 700mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 700mVDiodesZetex
93,980税込103,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 123最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 700mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 490mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 490mVDiodesZetex
319,800税込351,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 5最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 490mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 275Aショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 100V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 890mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 100V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 890mVDiodesZetex
499,800税込549,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 5最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 890mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 100V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 800mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 100V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 800mVDiodesZetex
399,800税込439,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 5最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 510mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 510mVDiodesZetex
479,800税込527,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 5最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 510mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 275Aショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 850mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 850mVDiodesZetex
78,980税込86,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 200Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 850mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 40ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1.1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 510mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1.1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 510mVDiodesZetex
72,980税込80,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1.1Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 510mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 40ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.1V DiodesZetexDiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.1VDiodesZetex
37,980税込41,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 123最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 6A, 200V, シングル,エレメント数 1 PowerDI 5, 3-Pin 975mV DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 6A, 200V, シングル,エレメント数 1 PowerDI 5, 3-Pin 975mVDiodesZetex
469,800税込516,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 6A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = PowerDI 5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 975mV最大ダイオードキャパシタンス = 375pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 5.45mm幅 = 4.05mm高さ = 1.15mm寸法 = 5.45 x 4.05 x 1.15mm整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetexDiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 123最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ファストリカバリーダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 25nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W TOP 100-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W TOP 100-124TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 4.2A定格電力 = 100W出力数 = 1入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 101.6mm幅 = 50.8mm組み込み式 = なし奥行き = 31.8mmシリーズ = TOP 100%最高温度 = +70℃TRACOPOWER AC/DC Power Supply The TRACOPOWER TOP-100 series 100W single output AC to DC embedded switch mode power supply has an output current rating of 4.2A at 24VDC. It has the universal input supply voltage ratings from 90VAC to 132VAC and 187VDC to 264VDC. Its design provides extremely high efficiency of greater than 90% that eliminates the need for a dedicated power supply cooling fan. It provides high reliability because of its industrial quality grade components and excellent thermal management. Features and Benefits Adjustable output voltage Connection via Molex PCB terminals Convection cooling High power density Highly reliable Input and output isolation is 4kVAC Low leakage current is 250μA maximum Operating temperature ranges between -25℃ and 50℃ Overload and overvoltage protection Short circuit protection Switch mode power supply has dimension of 2x4in footprint Applications Commercial use Consumer products Industrial IT systemsCertificationsCB certified Class l and class ll CSA approved CSA C22.2 No. 60950-1-03 EN 55022 class B (EMI) EN 60950-1 EN61000-3-2 class A (power factor correction) IEC 60950-1 SIQ approved UL 60950-1 UL approved
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカードボッシュ・レックスロス
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2LEM
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
RS PRO フェルトシート RS PRORS PRO フェルトシートRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール長さ = 1m幅 = 500mm厚さ = 3mm密度 = 250kg/m3カラー = 白RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 3 mmWhen you need a medium-density material for construction tasks such as filtration or absorption, turn to this white felt sheet from RS PRO. It measures 1 m in length and 500 mm in width and has a thickness of 3 mm. The sheet contains a mixture of 70% wool and 30% viscose. Its made by condensing and pressing these fibres together to a density of 250 kg/m3, making it durable and resistant to sound and temperature. As part of the RS PRO series, its been tested for quality and reliability. It meets British Standard 4060 for pressed wool felts. Youll find this felt sheet useful for a variety of applications. Its commonly used for cladding, sealing, absorption and filtration in building construction, and its often used in acoustic rooms thanks to its sound absorption properties.Features and Benefits. Felt sheet . White in colour . Made from 70% wool and 30% viscose . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 3 mm . Density of 250 kg/m3 . Meets British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-ExB WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-ExBWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ソケット EXTreme PowerMass シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット EXTreme PowerMass シリーズ日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:1●タイプ:電源●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:プレスイン●定格電流:150A●定格電圧:600 V●シリーズ:EXTreme PowerMass●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:75542●EXTreme PowerMass(TM) 150 Aモジュール. EXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、大容量基板対基板用途に適しています。 このEXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、インチあたり350.0 Aの電流密度を提供し、耐用年数を経たときの抵抗は1 mΩ未満です。これにより、最大電流通過時の発熱を最小限に抑えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC出力コネクタ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER DC出力コネクタ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDC出力コネクタ併用可能製品TEX 120
TRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプAC入力コネクタ併用可能製品TEX 120
TRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルアセンブリ併用可能製品TEX 120
Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC18F14K22-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 20-Pin PDIP PIC18F14K22-I/PMICROCHIP
909税込1,000
1袋(2個)
7日以内出荷
PIC18F1xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC18F2x1x / 4x1xファミリのマイクロコントローラは、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えたPIC18アーキテクチャをベースにしています。 eXtreme Low Power技術を採用しており、低消費電力が重視される用途に最適です。. マイクロコントローラの機能. CPU処理能力: 16 MIPS (最大) 75の命令 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 16 MHz → 31 kHz I/Oピン x 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). eXtreme Low-Power (XLP)機能. スリープモード: 34 nA ウォッチドグタイマ: 460 nA タイマ1発振器: 650 nA @ 32 kHz. 周辺機器. 10ビットA / Dコンバータ(ADC) - 12チャンネル コンパレータモジュール 電圧リファレンスモジュール 16ビットタイマ x 3 1個の8ビットタイマ 強化されたキャプチャ / コンペア / PWMモジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) SRラッチモジュール
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB、256 B最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット クランプ Dx50、PowerProx、Reflex Array、UC12、W11-2、W11G-2、W12-2 レーザー、W12-3、W12G、W12 テフロン、 SICK取り付けブラケット クランプ Dx50、PowerProx、Reflex Array、UC12、W11-2、W11G-2、W12-2 レーザー、W12-3、W12G、W12 テフロン、SICK
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
The Sick N04N plate is used for universal clamping brackets.Made up of stainless steelNote
仕様●アクセサリタイプ:クランプ●応用例:取り付け●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7303-37

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器