カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
- 電子部品(オンボード)(5)
- 検出・センサ(2)
- 制御機器・PLC・リレー(2)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
- 通信(制御機器)(1)
- 電源(制御機器)(6)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「WEX」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

プログラマブルコントローラ ユニットアダプタ
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷CJシリーズ高機能I/O、CPU高機能を接続するためのアダプタ(CJシリーズエンドカバー付き)種類CP1H/CPUユニットオプション適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令![EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から17日以内出荷メリット 1 スリットなしで干渉を緩和 スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□] 狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□] Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介付属品取付ビス:1セット材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート質量(g)投・受光器各約20規格UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)入光表示灯-繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間![超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から17日以内出荷限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード
ボッシュ・レックスロス¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
Molex 基板接続用ソケット EXTreme PowerMass シリーズ
日本モレックス(molex)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数:1●タイプ:電源●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:プレスイン●定格電流:150A●定格電圧:600 V●シリーズ:EXTreme PowerMass●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:75542●EXTreme PowerMass(TM) 150 Aモジュール. EXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、大容量基板対基板用途に適しています。 このEXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、インチあたり350.0 Aの電流密度を提供し、耐用年数を経たときの抵抗は1 mΩ未満です。これにより、最大電流通過時の発熱を最小限に抑えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリ
TRACO POWER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプAC入力コネクタ併用可能製品TEX 120![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913506-260917-02.jpg)
12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト
SUPERFLOWER¥2,598税込¥2,8581式7日以内出荷本製品は、SuperFlowerの既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。ケーブルは2種類あり、PCIe用コネクタ8pinを使用するタイプと、スーパーコネクタ 9pinを使用するタイプがあります。SuperFlowerの既存の電源で使用可能。RTX-40シリーズ向け12VHPWRコネクタ。LEADEX PLATINUM SE1000W-WTに最適なカラー(SF-2X8PIN-16PIN WHITE)。SuperFlowerのLEADEX III GOLD ARGB専用(SF-ARGB-2x8PIN-16PIN)適合LEADEX TITANIUMシリーズ・LEADEX PALTINUM 1600・LEADEX PLATINUM SEシリーズ・LEADEX V GOLDシリーズ・LEADEX III GOLDシリーズ寸法(mm)600×35×12質量(g)126コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR、PCIe側:PCIe 8pin x2![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913522-260917-02.jpg)
12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN
SUPERFLOWER¥2,598税込¥2,8581式7日以内出荷本製品は、SuperFlowerの既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。ケーブルは2種類あり、PCIe用コネクタ8pinを使用するタイプと、スーパーコネクタ 9pinを使用するタイプがあります。SuperFlowerの既存の電源で使用可能。RTX-40シリーズ向け12VHPWRコネクタ。LEADEX PLATINUM SE1000W-WTに最適なカラー(SF-2X8PIN-16PIN WHITE)。SuperFlowerのLEADEX III GOLD ARGB専用(SF-ARGB-2x8PIN-16PIN)適合LEADEX VI PLATINUM PROシリーズ・LEADEX V PLATINUM PROシリーズ・LEADEX V GOLD PROシリーズ・LEADEX III GOLD ARGB PROシリーズ寸法(mm)600×30×20質量(g)126コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR、PCIe側:Super Connector 9pin x2
TRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリ
TRACO POWER¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルアセンブリ併用可能製品TEX 120
Molex Premise Networks 電話モジュラージャック・フェイスプレート PowerCat Contura
Molex Premise Networks¥239税込¥2631個7日以内出荷仕様色:白●シリーズ:PowerCat Contura●ウォールプレートとRJ45ソケットモジュールは別売りです。Contura(TM)Cat6壁面モジュラジャック. Contura(TM)シリーズは、現代的なデザインで、必要に応じていくつでもモジュールを設置可能なモジュラ構造による高い柔軟性を備えています。DataGate Plus(TM)IDCカテゴリ6シャッター付きコネクタを装備 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き カテゴリ6コンポーネント準拠性についてはETLによりテスト及び検証済み 個別のポートに識別カラーを付けることが可能 カバー付きのラベル カラー識別カラー 角度付きのジャック及びモジュールによりパッチコードの曲がりを軽減RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks Cat6 RJ45 STP アングル RJ 白 PowerCatシリーズ
Molex Premise Networks¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913488-260917-02.jpg)
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT
ディラック¥3,398税込¥3,7381式7日以内出荷SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913488-260917-06.jpg)
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT
ディラック¥3,398税込¥3,7381式7日以内出荷SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。仕様Senceピンの位置:上側(Type-A)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM
HPE Aruba Networking 2930F 8-port 54VDC 180W External Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品






![EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)





![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913522-260917-02.jpg)



![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913488-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913488-260917-06.jpg)