カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(3)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
- 産業用PC用品(3)
- 電子部品(オンボード)(16)
- 検出・センサ(2)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
- 通信(制御機器)(1)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(6)
- TDK(5)
- Aratas(旧:omron)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- スイッチサイエンス(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- SAMTEC(2)
- 富士電機(1)
- カナレ電気(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- AMPHENOL(1)
- SIEMENS(1)
- MOXA(1)
- 渡辺電機工業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
制御機器 :「c7h」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)22操作部形状鍵操作形
小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。仕様丸形/裏面接続タイプ
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から90日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
プリセットカウンタ H7BX
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)
Aratas(旧:omron)¥279税込¥3071個当日出荷から91日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。長さ(mm)電線むき長さ:7±1規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(接触子)銅合金処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から115日以内出荷単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
Contaデジタルカラーセンサモジュール
スイッチサイエンス¥909税込¥1,0001個3日以内出荷ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V~3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載寸法(cm)基板:2×2入出力I2Cバスインターフェース検出光0.005Lx~40kLx動作電圧(V)2.3~3.6デバイスカラーセンサBH1745NUC
Contaサーモグラフィー
スイッチサイエンス¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷Panasonic社の8×8の赤外線アレイセンサ(Grid-EYE)AMG8833を搭載したセンサモジュールです。このセンサの測定エリアは、センサ正面(上下左右約60度)の四角錘で、このエリアを8×8ピクセルに分割した2次元画像が得られます。各素子ごとの温度測定範囲は0℃~80℃です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。仕様割り込み出力端子、8×8の 赤外線アレイセンサにより2次元画像取得可能温度範囲(℃)検出温度:0~80(各素子)寸法(cm)基板:2×2検知距離(m)人検知が可能な距離:最長7入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)3.3±0.3スレーブアドレス【I2Cスレーブアドレス】68hと"69h"から選択可能(7ビット表記)【I2Cスレーブアドレスの初期値】68h(7ビット表記)デバイス赤外線アレイセンサAMG8833
Conta照度/近接一体型センサモジュール
スイッチサイエンス¥949税込¥1,0441個3日以内出荷ローム社の照度/近接一体型センサRPR-0521RSを搭載したセンサモジュールです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はRPR-0521RSのデータシートを参照してください。 このセンサは可視光と赤外線に対応した照度センサ(ALS)と、100mm程度までの近接センサ(PS)を搭載しています。照度センサは、暗がりから直射日光までの幅広い範囲の照度を測定できます。また、近接センサは、内蔵の赤外線LEDからの反射光により、人や物体が近づいたことを検出できます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"(7ビット表記)、波長感度ピークが可視光領域と赤外光領域の2つの照度センサ(ALS)を搭載、1~100mmに対応する光学式の近接センサ(PS)を搭載、ピンヘッダ搭載基板寸法(mm)20×20入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)2.8~3.6デバイス照度/近接一体型センサRPR-0521RS
Schneider Electric 機能拡張ボード Base Advantys ABE7 Telefast Pre-Wired System用
シュナイダーエレクトリック¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 7.5pF
MURATA(村田製作所)¥729税込¥8021袋(250個)7日以内出荷仕様静電容量:7.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●許容差(マイナス):-0.25pF●許容差(プラス):+0.25pF●端子タイプ:表面実装●ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品