カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(79)
        • 接続・省配線(制御機器)(244)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 産業用PC用品(7)
        • 電子部品(オンボード)(211)
        • 検出・センサ(23)
        • 制御機器・PLC・リレー(41)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 電源(制御機器)(63)
        • 冷却(制御機器)(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「co2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
681件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grove-CO2&温湿度センサー for Arduino Seeed StudioGrove-CO2&温湿度センサー for ArduinoSeeed Studio
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CO2/温度/湿度を測定できるArduino互換の環境センサー Sensirion社製のSCD30を使用した、高精度で広い測定範囲を備えた非分散型赤外線(NDIR)二酸化炭素センサーです。400ppm~10,000ppmの範囲で±(30ppm+3%)の精度で測定できます。気象ステーションやその他の環境プロジェクトに適した多機能センサーです。 ・NDIR CO2センサー技術を採用:Sensirion社製SCD30を内蔵 ・温度センサーと湿度センサーを同じセンサーモジュールに統合 ・400ppm~10,000ppmの間で±(30ppm+3%) ・デュアルチャネル検出 ・デジタルインターフェース:I2C ・ブレッドボード対応、Grove互換
用途空気清浄器 環境モニタリング 植物環境モニタリングシステム Arduino気象ステーション
Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41) Seeed StudioGrove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41)Seeed Studio
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。 ・低消費電力 ・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。 ・測定範囲:400~5,000ppm ・電源範囲:2.4V~5.5V ・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応
用途空気清浄器 環境モニタリング プラント環境モニタリングシステム Arduino気象台その他【I2Cアドレス】0x62インターフェースI2C動作範囲温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm入力電圧3.3V/5V
SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー Seeed StudioSenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサーSeeed Studio
29,980税込32,978
1個
欠品中
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢なCO2/温湿度センサー 大気中のCO2排出量、温度、湿度をそれぞれ400~10000ppm、-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
仕様二酸化炭素:【測定範囲】400~10000ppm【誤差】±(30ppm 読み取り値の3%) (拡張範囲 読み取り値の±10%)【解像度】1ppm大気:【測定範囲】-40~+85【誤差】±0.2【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.03 /年空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25/年その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+50(CO2有効測定範囲)、-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
M5Stack用温湿度センサ付きCO2センサ(SCD41) M5StackM5Stack用温湿度センサ付きCO2センサ(SCD41)M5Stack
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
センシリオン製SCD41と降圧回路を内蔵した環境センサ 周囲の温度と湿度を測定しながら、400ppm~5000ppmの範囲でCO2を測定できる濃度検出ユニットです。CO2の測定精度は、±(40ppm+読み取り値の5%)です。I2Cを用いて通信を行います。 CO2濃度検出 温度と湿度の測定 低消費電力(シングル測定対応) 5Vから3.3Vへの降圧コンバータを内蔵 HY2.0 4Pコネクタ LEGO互換穴 ×2
仕様【I2Cアドレス】0x62寸法(mm)48×24×16質量(g)7.4センサーSCD41(CO2の測定範囲 400~5000ppm、精度 ±40ppm±5%rdg) (温度の測定範囲 -10~+60℃、湿度の測定範囲 0~95%RH)
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダスイッチング電源 RWS-BシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から103日以内出荷
高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダスイッチング電源 VS-EシリーズTDKラムダ(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から103日以内出荷
高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
機銘板 壬生電機製作所機銘板壬生電機製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質ABS厚さ(mm)0.5長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダスイッチング電源 ZWS-BAFシリーズTDKラムダ(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-BシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から103日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ定格出力電力(W)15入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ定格出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
9,698税込10,668
1個
当日出荷から103日以内出荷
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電力(W)150端子形状コネクタ入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
耐油カバー 三菱電機耐油カバー三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
材質カバー部: ニトリルゴム、表示部: PET シート保護構造IP67F
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー 2CO SPDT ABBモニタリングリレー 2CO SPDTABB
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:2CO (SPDT)●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●シリーズ:CM●コード番号:237-3181アズワン品番65-8055-02
モニタリングリレー 2CO SPDT ABBモニタリングリレー 2CO SPDTABB
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:2CO (SPDT)●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3180アズワン品番65-8054-15
スイッチング電源 1500W 15V 基板両面コーティング TDKラムダスイッチング電源 1500W 15V 基板両面コーティングTDKラムダ
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧15V最大出力電力(W)1500効率【15V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)100
スイッチング電源 1500W 12V 基板両面コーティング TDKラムダスイッチング電源 1500W 12V 基板両面コーティングTDKラムダ
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧12V最大出力電力(W)1500効率【12V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)125
スイッチング電源 1000W 15V 基板両面コーティング TDKラムダスイッチング電源 1000W 15V 基板両面コーティングTDKラムダ
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧15V最大出力電力(W)1000効率【15V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)67
スイッチング電源 1000W 12V 基板両面コーティング TDKラムダスイッチング電源 1000W 12V 基板両面コーティングTDKラムダ
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧12V最大出力電力(W)1000効率【12V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)84
スイッチング電源 1500W 48V 基板両面コーティング TDKラムダスイッチング電源 1500W 48V 基板両面コーティングTDKラムダ
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧48V最大出力電力(W)1500効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)32
スイッチング電源 1500W 36V 基板両面コーティング TDKラムダスイッチング電源 1500W 36V 基板両面コーティングTDKラムダ
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
スイッチング電源 1500W 24V 基板両面コーティング TDKラムダスイッチング電源 1500W 24V 基板両面コーティングTDKラムダ
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
スイッチング電源 1000W 48V 基板両面コーティング TDKラムダスイッチング電源 1000W 48V 基板両面コーティングTDKラムダ
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
スイッチング電源 1000W 36V 基板両面コーティング TDKラムダスイッチング電源 1000W 36V 基板両面コーティングTDKラムダ
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧36V最大出力電力(W)1000効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)28
スイッチング電源 1000W 24V 基板両面コーティング TDKラムダスイッチング電源 1000W 24V 基板両面コーティングTDKラムダ
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧24V最大出力電力(W)1000効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO 2-5シリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO 2-5シリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
オープン回路監視用に 10 k Ω 抵抗器を備えた Phoenix コンポーネントコネクタです。色は黒で、ポリアミド材を使用しています。長さは 8.9 mm です 幅は 4.1 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:コネクタ部品●シリーズ:P-CO 2-5●併用可能製品:開回路監視●コード番号:201-3800アズワン品番65-7754-53
コンタクトブロック 2NO 1CO ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NO 1CO ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:XAC●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:なし●ペンダント制御ステーション用コンタクトブロック. XENG及びXESDシリーズコンタクトブロックは、TelemecaniqueのXACシリーズペンダント制御ステーションと互換です。RoHS指令(10物質対応)対応
エコ碍子 協進電機エコ碍子協進電機
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質磁器、鋳鉄仕様表面漏洩距離:130mm公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
Susumu Co SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-202-D 進工業Susumu Co SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-202-D進工業
329税込362
1袋(100個)
翌々日出荷
抵抗 = 2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = RR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Susumu Co SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-202-D 進工業Susumu Co SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-202-D進工業
299税込329
1袋(100個)
翌々日出荷
抵抗 = 2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = RR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプテンパール工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)<コンパクト>業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YAGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2omron(オムロン)(35件のレビュー)
319税込351特価
1個ほか
当日出荷から101日以内出荷
パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプテンパール工業
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)<コンパクト>業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路(2P2E)2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
Grove-VOC/eCO2ガスセンサ(SGP30) Seeed StudioGrove-VOC/eCO2ガスセンサ(SGP30)Seeed Studio
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
GroveシステムのVOC/CO2ガスセンサ センシリオン製のSGP30を搭載したArduino互換の空気品質センサボードです。TVOC(総揮発性有機化合物)とCO2eqを検出してI2Cで出力します。優れた長期安定性と低消費電力を備えているため、室内空気質の検出に最適です。 ・搭載ガスセンサー:Sensirion SGP30(屋内空気質アプリケーション向けのマルチピクセルガスセンサー) ・低消費電力で長期安定性に優れている ・動的ベースライン補正アルゴリズムとオンチップキャリブレーションパラメータを使用し、高い測定精度を持つ ・TVOCとCO2eq の出力信号を備えたI2Cインターフェイス
その他【I2Cアドレス】0x58寸法(mm)20×40質量(g)9使用電圧(V)3.3 / 5バッテリーなし出力範囲TVOC:0ppb~60000ppb、CO2eq:400ppm~60000ppmRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1Hz
屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤 ロックペイント屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤ロックペイント
4,798税込5,278
1缶
3日以内出荷
太陽光中の赤外線領域を効率的に反射する高反射率塗料です。シリコン樹脂配合により、優れた耐侯性・対汚染性を発揮します。特殊な樹脂を用いて、太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度上昇を緩和してエアコンの電気代を節約。CO2排出量の削減に貢献。
用途主剤:硬化剤(115-6140)=9:1塗布面積:125[[平米]](1回塗り)塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)希釈剤:塗料用シンナー(5~15%)仕様塗り重ね回数:塗料用シンナー:5~15%トラスコ品番248-4071セット内容主剤 対 硬化剤=9対1材質弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料透明容量(L)1.6塗布面積(m2)62.5平米(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2指触乾燥時間(時間)7(20℃)乾燥時間2時間以上7日以内(20℃)
セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dcVISHAY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
仕様●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック電圧3.5 kVrms, 10kV dc直径(Φmm)54.1高さ(mm)19.8アズワン品番65-7098-15静電容量(nF)20
SenseCAP Indicator D1S Seeed StudioSenseCAP Indicator D1SSeeed Studio
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
その他【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz電源5VDC、1Aセンサー内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面】480×480画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージmicroSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器