ORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8 IGPS-1080-24VORing
ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装ROHM
ハネウェル 圧力センサ, 6-Pin DIPhoneywell
Murata Power Solutions コネクタハウジング 6極 1列 4320-01069-0Murata Power Solutions
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F675-I/PMICROCHIP
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F683-E/PMICROCHIP
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F1571-I/PMICROCHIP
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F1840-E/PMICROCHIP
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F1572-I/PMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 反転 スルーホールMICROCHIP
Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプIDEC(和泉電気)
International Rectifier 汎用ドライバ DIP 6-PinINTERNATIONAL RECTIFIER
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F1840-I/PMICROCHIP
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C509A-04/PMICROCHIP
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F675-E/PMICROCHIP
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F1822-I/PMICROCHIP
ハネウェル 圧力センサ, 6-Pin DIPhoneywell
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PUMICROCHIP
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328P-PNMICROCHIP
Infineon Pioneer 開発 ボード CY8CKIT-042INFINEON
Infineon ゲートドライバモジュール 500 mA PDIP 28-PinINFINEON
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TADiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET250 V 197 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンDiodesZetex
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8530642HARWIN
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8510642HARWIN
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8280642HARWIN
1.25mmピッチリセプタクルハウジング 6極日本モレックス(molex)
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500EBROADCOM
Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL214699106E3VISHAY
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699103E3VISHAY
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 1列 640581-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 500 mWonsemi
Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.51.7.024FINDER
Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024FINDER
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT063S-E008DEUTSCH
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 3色 スルーホール実装DIALIGHT