制御機器 :「dinレール 寸法」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
こんなお得な商品も!

DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
DIN規格レールです。
材質アルミA6063
適合中間板/全製品共通
トラスコ品番391-8637
長さ(mm)1000
質量(g)204
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。
全幅は35mm。
機器取り付けレールとしてご使用ください。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
材質アルミニューム製
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム
表面処理アルマイト処理
定尺(mm)1000
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅(mm)35
長さ(mm)1000
材質アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)
色銀色(シルバー)
JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。
材質(本体)アルミ製
仕上アルマイト処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6063S-T5
表面処理シルバーアルマイト
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)35
板厚(mm)1.5
キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)1
仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA
材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ
規格EN60715規格準拠
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
材質ポリアミド
色ホワイトグレー
耐荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)
長さ(mm)1000
幅(mm)35
高さ(mm)10
質量(g)228
板厚(mm)1.5
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15
外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
幅(mm)35
色B2アルマイト
高さ(mm)7.5
質量(g)67
奥行(mm)400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400
主要材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴タイプ長丸
1本
¥659
税込¥725
6日以内出荷
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
質量(g)51.6
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47 × 35 × 93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥609
税込¥670
翌々日出荷
寸法(mm)330mm×150mm×50mm(ハンドルを閉じた状態)
質量(g)1500(本体)/2600(総)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。
材質A6063S-T5
色シルバー
表面処理シルバーアルマイト
横(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!
ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。
左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。
材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄
耐荷重(kg)3
表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート
材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
使用温度範囲(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V
材質鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー
仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911
アズワン品番65-7583-07
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX グレーアセンブリアダプタは、直接取り付け用で、寸法が 28 mm x 21.6 mm x 9.8 mm となっています。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アセンブリアダプター●シリーズ:PTFIX, PTFIX 1,5-RZF●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6759
アズワン品番65-7521-62
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
DIN レールアダプタ、長さ 28.6 mm、幅 10.3 mm、高さ 10.8 mm、色:グレー
仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x (W) 10.3 x (H) 10.8mm●コード番号:187-9912
アズワン品番65-7583-08
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。
適合EN 60939
長さ(mm)80
寸法(mm)80×22.5×93
取付方式DINレール
奥行(mm)22.5
周波数(Hz)【動作】440
シリーズDRF
定格電圧(V)【最大】250ac
相数1
動作温度(℃)+85
リーク電流(mA)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルネジ
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 195.6 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4198
アズワン品番65-7765-12
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 65 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5027
アズワン品番65-7743-82
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 179.3 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5673
アズワン品番65-7758-65
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 114mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5147
アズワン品番65-7762-85
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。
1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。
パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒)
停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。
暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。
【工場用】
冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc
【農業・制御通信機器用】
ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc
【一般用】
広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc
電源電圧AC100-200V(共用)
トラスコ品番324-9531
質量(g)200
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)10
出力接点出力(1a)
定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100
使用周囲温度(℃)-10~50
パルス幅1~239秒
取付け方法表面取付型DINレール型
最小設定時間1分又は、1秒
使用周囲湿度35~85%RH
動作モード24時間+7日間
許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V
停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用)
回路1回路
時間精度±15秒/月(25℃)
設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質アルミ製
適合レールIEC35mmレール
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 57.1 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5451
アズワン品番65-7510-13
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 147 x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5148
アズワン品番65-7760-70
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法CM4
RoHS指令(10物質対応)対応
。Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 138.4 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5452
アズワン品番65-7751-18
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。