カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(33)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(7)
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(134)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(35)
        • 検出・センサ(7)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 電源(制御機器)(11)

制御機器 :「gr2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースマークラベル GR2 ユーボンアースマークラベル GR2ユーボン
999税込1,099
1袋(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)シール20枚付/シート
ガスケット/GR2用 ライン精機ガスケット/GR2用ライン精機
189税込208
1個
7日以内出荷
適合機種GR2用RoHS指令(10物質対応)対応
取付クリップ/GR2用 ライン精機取付クリップ/GR2用ライン精機
189税込208
1個
7日以内出荷
適合機種GR2用RoHS指令(10物質対応)対応
セルフ電源トータルカウンタ ライン精機セルフ電源トータルカウンタライン精機(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
5,698税込6,268
1個
当日出荷から13日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
漏電火災警報器用試験機 泰和電気工業漏電火災警報器用試験機泰和電気工業(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
電池駆動方式なので試験用電源が不要 出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整 プリセット出力機能により効率良い試験が可能 首にかけるストラップ付 消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合 電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)保存温度(℃)-20~70機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)出力電流(mA)0~500オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ制御電源単3アルカリ乾電池×4本標高(m)2000以下動作周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
S-4530スイッチ2点R(GR)/2点 SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ2点R(GR)/2点SUS(エスユーエス)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
S-4530スイッチ2点R(GR)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ2点R(GR)/2点1mSUS(エスユーエス)
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
仕様配線あり形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
IM02GR TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IM02GRTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
659税込725
1個
7日以内出荷
漏電火災警報器(受信機) 河村電器産業漏電火災警報器(受信機)河村電器産業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
S-8080Uスイッチ2点S(GR)/2点L SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ2点S(GR)/2点LSUS(エスユーエス)
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷
S-8080Uスイッチ2点R(GR)/2点L SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ2点R(GR)/2点LSUS(エスユーエス)
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L SUS(エスユーエス)S-10580スイッチ3点R(GR)/2点LSUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
S-8080Uスイッチ2点R(GR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ2点R(GR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
6,698税込7,368
1台
7日以内出荷
漏電火災警報器 河村電器産業漏電火災警報器河村電器産業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
S-8080Uスイッチ2点S(GR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ2点S(GR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
5,298税込5,828
1台
7日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
標準形リミットスイッチ K244 富士電機標準形リミットスイッチ K244富士電機(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から71日以内出荷
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点LSUS(エスユーエス)
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
仕様配線なし寸法(mm)80×80U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ適合ボックスCUB-310U
S-7045スイッチ3点(GR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-7045スイッチ3点(GR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
デジタル型地絡継電器 K2GR omron(オムロン)デジタル型地絡継電器 K2GRomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
電源電圧(V)AC110
SUS(エスユウエス) S-7045スイッチ3点(GR)/2点L -配線なし SUS(エスユーエス)SUS(エスユウエス) S-7045スイッチ3点(GR)/2点L -配線なしSUS(エスユーエス)
5,398税込5,938
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GBターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB
66税込73
1個
3日以内出荷
FPHGR-2AE FCT - A MOLEX COMPANYFPHGR-2AEFCT - A MOLEX COMPANY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μFニチコン
749税込824
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μFニチコン
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μFニチコン(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μFニチコン
749税込824
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GRリーク電流 = 910 μAGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μFニチコン
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μFニチコン
589税込648
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR許容差(プラス) = 20%GRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 47μFニチコン
539税込593
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR許容差(プラス) = 20%GRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタ 2SC1815-GR相当品 KECトランジスタ 2SC1815-GR相当品KEC
33税込36
1個
当日出荷
仕様●極性:NPN●Vce[V]:50V●Ic[A]:150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:200~400●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:NPNアズワン品番68-2108-54
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 56μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 56μFニチコン
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 56μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GRリーク電流 = 470 μAGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
制御機器