カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 電子部品(オンボード)(9)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)

制御機器 :「gt2103」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装 VISHAYVishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装VISHAY
6,698税込7,368
1セット(50個)
7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 2.5mm出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 2ピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = リード線付き寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm高さ = 8.5mm長さ = 10.2mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃幅 = 5.8mm動作温度レンジ = -40 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1103 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1103VISHAY
9,998税込10,998
1セット(85個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10 μ標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 11.9mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, 4-Pin TCST2202 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, 4-Pin TCST2202VISHAY
13,980税込15,378
1セット(85個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10μs標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = リード線付きピン数 = 4寸法 = 24.5 x 6.3 x 10.8mm高さ = 10.8mm長さ = 24.5mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCUT1350X01 VISHAYVishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCUT1350X01VISHAY
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 2標準上昇時間 = 9μs標準降下時間 = 16μs実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6寸法 = 5.5 x 4 x 4mm高さ = 4mm長さ = 5.5mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -40℃スロット幅 = 3mm幅 = 4mm動作温度レンジ = -40 → +125℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1202 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1202VISHAY
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10μs標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 11.9mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST2103 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST2103VISHAY
11,980税込13,178
1セット(85個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10 μ標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 24.5 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 24.5mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCPT1350X01 VISHAYVishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCPT1350X01VISHAY
189,800税込208,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 9μs標準降下時間 = 16μs実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6寸法 = 5.5 x 4 x 4mm高さ = 4mm長さ = 5.5mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -40℃スロット幅 = 3mm幅 = 4mm動作温度レンジ = -40 → +125℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1300 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1300VISHAY
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10μs標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 11.9mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
iQ Monozukuri 工程リモート監視 三菱電機iQ Monozukuri 工程リモート監視三菱電機
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
構成機器【GOT】いずれか1台GT2715-XTBA, GT2715-XTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD, GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2710-VTBA, GT2710-VTBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD, GT2708-STBA, GT2708-STBD, GT2708-VTBA, GT2708-VTBD, GT2705-VTBD, GT2512-STBA, GT2512-STBD, GT2512F-STNA, GT2512F-STND, GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA, GT2510-VTWD, GT2510F-VTNA, GT2510F-VTND, GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD, GT2508F-VTNA, GT2508F-VTND, GT2505-VTBD, GT2512-WXTBD, GT2512-WXTSD, GT2510-WXTBD, GT2510-WXTSD, GT2507-WTBD, GT2507-WTSD, GT2507T-WTSD, GT2506HS-VTBD, GT2505HS-VTBD, GT2107-WTBD, GT2107-WTSD, GT2104-RTBD, GT2104-PMBD, GT2103-PMBD【エンジニアリングソフトウェア】表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3/SW1DND-GTWK3-JC 日本語版、サイトライセンス品注/SW1DND-GTWK3-JCZ 日本語版、グレードアップ専用品(お手持ちの標準ライセンス品をサイトライセンス品へグレードアップ)/SW1DND-GTWK3-EC 英語版、サイトライセンス品【GT SoftGOT2000用ライセンスキー】USBポート用のGT SoftGOT2000用ライセンスキー GT27-SGTKEY-U対応OSWindows 11 (Home、Pro、Enterprise、Education) (64ビット版) ・Windows 10 (Home、Pro、Enterprise、IoT Enterprise 2016 LTSB) (64ビット版)構成工程リモート監視設定ツール/iQ Monozukuri工程リモート監視GT SoftGOT2000用テンプレートプロジェクト/データ転送ツールメモリー8GB以上使用CPUWindows 11: 2.3GHzかつ2コア、i3以上の64ビット Intel互換プロセッサまたはSystem on a Chip (SoC) (推奨3.0GHz 4コア以上) 注6Windows 10: 2.3GHzかつ2コア、i3以上のIntel互換プロセッサ (推奨3.0GHz 4コア以上)言語表示日本語、英語、中国語簡体字パソコン動作環境Microsoft(R) Windows(R)が動作するパーソナルコンピュータ・MELIPC (MI5122-VW、MI3321G-W、MI3315G-W)USBポート1ch以上 (GT SoftGOT2000用ライセンスキー (GT27-SGTKEY-U) 装着用)ストレージ20GB以上 (インストール時)/5GB以上 (実行中)ライセンス数1Ethernetポート1ch以上 (GOT接続用)
GOT2000シリーズ用 メモリーカード 三菱電機GOT2000シリーズ用 メモリーカード三菱電機
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:SDカードインターフェイス●HMI用途:GT21モデル●GT21 GOTメモリカード. 三菱電機GOT2000 HMIは、GOT1000シリーズのすべての機能を継承し、より洗練された高機能セットを導入しています。 鮮明な高品質ディスプレイは、オペレータ制御及び装置/ラインの状態の監視を最適化するように設計されています。SDメモリカード:アラーム、ロギングデータなどのデータを保存することができます。GT2103 HMIに搭載RoHS指令(10物質対応)対応
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機GOT2000シリーズ用 保護シート三菱電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
T-140NGT2103オールインワン SUS(エスユーエス)T-140NGT2103オールインワンSUS(エスユーエス)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
T-H120GT2103オールインワン SUS(エスユーエス)T-H120GT2103オールインワンSUS(エスユーエス)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷から33日以内出荷
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット三菱電機
3,598税込3,958
1個
予約販売
対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55
GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル三菱電機
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
ケーブル長(m)0.2種類バーコードリーダケーブルシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030
GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル長(m)3

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

gt1030特集
おすすめ人気ランキング
制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら