制御機器 :「jis規格フランジ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類シングルエレメント 規格JIS C 1605 測温接点非接地 材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●追加処理:IP67仕様●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/検査成績署付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 25A●フランジ座面:ツバ付タイプ●保護管外径(ΦD):15●保護管長(L)(mm):250 材質SUS316(保護管) タイプセパレート形シングルエレメント 種類フランジ固定形/セパレート形 規格JIS C 1604
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります